ステンレスミラー 丸型信栄物産(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付材質(鏡)ステンレス枠の色黒適合ポール径(Φmm)34~50.8
ポール(小型カーブミラー用)信栄物産(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~
1セット(2本)ほか
3日以内出荷
ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
ポール専用金具信栄物産当日出荷
仕様ポール専用金具材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
ステンレスミラー 角型信栄物産(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様壁・ポール用金具付、フード付材質(鏡)ステンレス枠の色黒適合ポール径(Φmm)34~50.8
ガレージミラー フェンス挟み込み取付タイプ信栄物産5日以内出荷から9日以内出荷
フェンス挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品ビス・ワッシャ・ナット付(4本セット)、フェンス用取付パーツ一式材質フェンス金具:ステンレス、鏡面:ガラス寸法t(mm)フェンス金具:95×80×2.0
ガレージミラー ポール取付タイプ信栄物産4日以内出荷から6日以内出荷
ミラーセット ポール取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品ポール用取付パーツ一式材質ポール金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス備考支柱は別売です範囲(mm)25~60工具径(mm)13スパナ
リア用アンダーミラー挟み込みタイプ(自動車用補助ミラー)信栄物産4日以内出荷から8日以内出荷
はさみ込みタイプ(標準)のリア用アンダーミラーです。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自在。
有効視野が広い。
用途リアミラー用型式標準:丸型形状(ステー)標準外径(Φmm)147材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー曲率半径(曲面R)120R
割れないミラー(吸着シート付)信栄物産当日出荷
PS樹脂板の表面にPETフィルムを加工した割れないミラーです。
軽量なので取り付け、取扱いが簡易に行え、サビにくく割れにくい安全性の高いミラーです。
裏面は吸着シート付で貼ったり剥がしたりをくり返し行えます。
用途室内専用(凹凸のない平らな場所)型式角型材質PETフィルム/PS樹脂材質(裏)アクリル系吸着シート付像の大きさ(曲面R)平面
エクステリアミラー信栄物産(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。貼付タイプで取り付けが簡単です。取り付け金具がないので出幅がわずか20mm。表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。
鏡面飛散防止加工・貼付用両面テープ付き。
材質(ボディ本体)硬質塩ビ、(鏡面)ガラス質量(kg)0.34像の大きさ(曲面R)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×210×20
どこでもクランプ はさみ込み金具 しっかりタイプ信栄物産3日以内出荷から7日以内出荷
ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。材料が厚手のしっかりタイプです。
前出しフリー金具信栄物産(2件のレビュー)当日出荷
ミラーの前出し金具です。
仕様前出しフリー金具材質スチール寸法L(mm)250適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合ポール径(Φmm)34~50.8
ガレージミラー マグネット取付タイプ信栄物産5日以内出荷から6日以内出荷
ミラーセット マグネット取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様MG:2ヶ付付属品マグネット用取付パーツ一式材質MGケース:鉄(ユニクロ)、フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、鏡面:飛散防止加工
什器用ミラー(マグネットタイプ)信栄物産3日以内出荷
強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力につきます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
仕様鏡面飛散防止加工材質(ミラー)ガラス、(本体)PP、(フレキ部)ステンレスタイプ屋内外使用可能
ファークリフト用バックミラー信栄物産当日出荷から15日以内出荷
トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラーピボットタイプ(8mm)なので、ほかの車両の汎用に
用途トラクター・フォークリフト・建設機械等のサイドミラー型式角型ミラー寸法(mm)170×100マグネットネオジムM材質(裏板)(鏡面)P.P
防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250信栄物産当日出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)寸法(mm)250×250質量(kg)0.57ミラー形状四角型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
防犯ミラー スペースミラー 丸型 300Φ信栄物産(1件のレビュー)当日出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)質量(kg)0.57寸法(Φ)300ミラー形状丸型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
防犯ミラー スペースミラー 丸 300Φ信栄物産当日出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量のミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には大型クリップを採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!大型クリップ先端には滑り止めカバー付!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。大型クリップ式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。質量(kg)0.57寸法(Φ)300材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレス材質(取付金具)クリップ 黒塗装ミラー形状丸型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
ガレージミラー 壁付けタイプ信栄物産5日以内出荷から6日以内出荷
ミラーセット 壁付けタイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品壁付け用パーツ一式本体樹脂 PP取付金具壁付タイプ
コンクリート壁面用金具DXタイプ信栄物産当日出荷
ミラーを壁面にしっかり取り付けるためのパーツです!
材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50仕上亜鉛メッキ取付穴径(Φmm)13
サイド直付けミラー(自動車用サイド補助ミラー)信栄物産当日出荷
トラック用のサイド補助ミラーです。
死角をフォローしてより安全に運転しやすい。
左側のバックミラーに穴をあけて取り付けるミラーです。
用途サイドミラー用材質樹脂(ブラック)形状(ステー)標準外形寸法(mm)185×105材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー曲率半径(曲面R)400R
防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250信栄物産当日出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量のミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には大型クリップを採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!大型クリップ先端には滑り止めカバー付!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。大型クリップ式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。寸法(mm)250×250質量(kg)0.57材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレス材質(取付金具)クリップ 黒塗装ミラー形状四角型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
什器用ミラー(マグネットタイプ)信栄物産3日以内出荷
強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力に付きます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。丸型なので、どの角度から見ても同じ様に映ります。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
用途倉庫内での安全確認。コンパクトに設置可能。ネオジム磁石で強力に取付。角度調整が自在。ワゴン・棚のコーナに。材質(フレキ)ステンレス長さ(mm)200材質(本体)樹脂PP材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)入数(個)1
電柱用取付金具信栄物産3日以内出荷
1面のミラーを電柱、角柱、または丸パイプなどに取り付けるためのパーツです。適応径は60Φ~350Φまでです。
用途ミラーオプション材質ステンレス適合径(Φmm)Φ60~Φ350
ガレージミラー信栄物産(1件のレビュー)当日出荷
小型のガレージミラー
用途屋内・屋外使用可能型式角型仕様飛散防止加工材質(鏡面)ガラス寸法(mm)330×170質量(kg)0.6材質(本体)(ボディ)樹脂像の大きさ(曲面R)650R
ポール用つかみ金具信栄物産5日以内出荷
ガラス製ミラー専用のポール取付け金具です。取付けたいポールの経が25~60mm(有効範囲)まで取付け可能です。13mm用のスパナー1つでしっかり固定できます。
用途ミラー部品材質ステンレス範囲(mm)【有効】Φ25~60
ベルト巻き付け専用金具信栄物産3日以内出荷から5日以内出荷
中型カーブミラー専用支柱巻付金具です。
用途ミラーオプション本体寸法(mm)45×140×D60ベルト寸法(mm)10幅×400
アクリルミラー曲面鏡 角形信栄物産3日以内出荷
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途アクリルミラー仕様鏡曲面(R):850材質アクリル鏡型式角厚さ(mm)2タイプ曲面
ステンレス平面ミラー信栄物産3日以内出荷から5日以内出荷
割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びできるミラーです。両面接着等で取り付けが簡単です。耐侵食性に優れています。
ガレージミラー 【A】H鋼取付タイプ信栄物産6日以内出荷
ミラーセット【A】H鋼取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品H鋼用取付パーツ一式材質鏡面:ガラス取付金具H鋼取り付けタイプ
曲面ロードビュミラー D型タイプ(自動車用補助ミラー)信栄物産(1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
トラック用の補助ミラー、曲面タイプです。
曲面レンズですので左右のバックミラー用補助としても最適。
穴あけ不要で取り付けが簡単。
角度調整が自由。
曲面レンズ(R300もしくはR250)ですので右、左のバックミラー用補助としても最適。
既存ミラーのフォローに。
用途フロントミラー用(D型タイプ)形状(ステー)標準材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー
ステンレスミラー(ガラス鏡タイプ)信栄物産(1件のレビュー)3日以内出荷から7日以内出荷
本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい
ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。
枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。
取付方法はビス止めタイプ。
用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。付属品ステンレス取付金具付材質(鏡面)ガラス製材質(本体)(ボディ)ステンレス材質(枠)樹脂ゴム
ブロックはさみ込み専用金具信栄物産(1件のレビュー)当日出荷
取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。仕様ブロックはさみ込み専用金具材質スチール(ユニクロメッ)適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50取付幅(mm)80~21
H鋼専用取付金具信栄物産5日以内出荷から6日以内出荷
H鋼を始め、板厚23mmのものまで挟み込んで取り付けられる金具です。角度調節が自在で取付けが簡単です。
ドームミラーユニット税込¥175,780¥159,800
ポール信栄物産税込¥25,278¥22,980