絞り込み
ブランド
  • アマノ武蔵電機(2)
  • アピア[清掃用品](1)
パッドサイズ(inch)
  • 13(2)
  • 17(1)
質量(kg)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 190(1)
  • 240(1)
幅(mm)
  • 430(1)
430
コード長さ(m)
  • 15(3)
15
高さ(mm)
  • 1170
  • 230(1)
  • 270(5)
  • 290(4)
  • 360(4)
  • 362(2)
  • 800~1210(3)
  • 1000~1300(1)
  • 1067(1)
  • 1100(1)
  • 1110(2)
  • 1120(2)
  • 1130(1)
  • 1134(2)
  • 1160(3)
  • 1175(4)
  • 1200(2)
  • 1260(3)
  • 1270(8)
  • 1450(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリシャーMA-12・普通速(センタースイッチ式) アマノ武蔵電機ポリシャーMA-12・普通速(センタースイッチ式)アマノ武蔵電機
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050全高(mm)1170コード長さ(m)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160/190本体高さ(mm)270電流(A)(50/60Hz)12/10パッドサイズ(inch)13質量(kg)27パッド幅(mm)約330
MRポリッシャー アピア[清掃用品]MRポリッシャーアピア[清掃用品]
399,800税込439,780
1個
61日以内出荷
セーフティーロック搭載の2スピード(175/300回転/分)型ポリッシャー これ一台で、洗浄作業と簡単なバフィングを行うことが出来ます。
用途床用洗浄機高さ(mm)1170コード長さ(m)15長さ(mm)590電源(V)100消費電力(W)1200モーター能力(HP)1.5定格回転速度(r.p.m)175/3002段階可変式(パッド)
ポリシャーMA-12H高速(センタースイッチ式) アマノ武蔵電機ポリシャーMA-12H高速(センタースイッチ式)アマノ武蔵電機
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
全高(mm)1170本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240質量(kg)27コード長さ(m)15周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)(50/60Hz)14/13パッド幅(mm)約330

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体