絞り込み
パッドサイズ(inch)
  • 8(3)
  • 9(3)
質量(kg)
  • 10~20未満(6)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 200
  • 160~190(2)
  • 180(2)
  • 190(8)
  • 240(18)
  • 250(2)
  • 300(3)
  • 380(1)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 1300(1)
  • 3400(2)
連続使用時間
  • 4時間(1)
幅(mm)
  • 240(1)
  • 335(1)
高さ(mm)
  • 230(1)
  • 800~1210(1)
  • 1100(1)
  • 1110(1)
  • 1200(2)
230・800~1210・1100・1110・1200
コード長さ(m)
  • 10(5)
10
洗浄幅(mm)
  • 200(2)
200
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • ペンギンワックス(1)
アマノ[事務用品/清掃用品]・CONDOR(山崎産業)・ペンギンワックス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「パッドサイズ(inch)」から絞り込む
8(3)
9(3)
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
    付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0094幅(mm)335質量(kg)17高さ(mm)1100奥行(mm)320周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300コード長さ(m)10適合サイズパッド/9インチ(230mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200本体高さ(mm)230寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9パッドサイズ(inch)9
  • コンドルポリシャー CP-8型 CONDOR(山崎産業)

    コンドルポリシャー CP-8型

    CONDOR(山崎産業)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
    用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])170/200ブラシ幅(mm)約200パッド幅(mm)約230ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9
  • BP-90LiⅡ ペンギンワックス

    BP-90LiⅡ

    ペンギンワックス
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    9インチ小型コードレスポリッシャーBP-90Liがリニューアル! 階段にも、小スペースにも安全で便利に使えます 連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単! 新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。 新伸縮ハンドル採用! 調整レバーで800から1210mmまで簡単にハンドルの長さを調整でき、しっかりハンドルをホールドします。 抜群の利便性で、いろいろな場所に使えます! ハンドルの長さを調整することで階段だけでなく9インチポリッシャーとして、踊り場やトイレフロアーなど狭いスペースを中心に様々な場所の洗浄作業に便利に使えます。 高い安全性と作業効率を実現! コードレスだから、コードに引っ掛けることもなく、階段でも安全に操作ができるので、作業効率が上がります。 コンパクトなボディは車の積み降ろしも簡単で、置き場所も省スペースです。 バッテリーLV14MXを使用すれば最大連続作動も4時間の長時間です。
    質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360ハンドル高さ(mm)800~1210回転数200rpm※無負荷でのDATAパッド9インチ連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時)充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
  • ポリシャーCP-8型(階段用) CONDOR(山崎産業)

    ポリシャーCP-8型(階段用)

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌々日出荷
    足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もラクラク。
    用途階段や狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き付属品ポリッシャー用プレートトラスコ品番480-4589幅(mm)240質量(kg)16.5高さ(mm)1110奥行(mm)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)10回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])170/200ブラシ幅(mm)約200パッド幅(mm)約230ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。 8インチ段階用ポリッシャーにも、タンク仕様を用意しました。操作性を損なわないように、4Lタンクを採用しました。
    付属品ブラシ仕様タンク付質量(kg)18高さ(mm)720~1200周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300タンク容量(L)4コード長さ(m)10適合サイズパッド/9インチ(230mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200本体高さ(mm)270寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
    付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0108質量(kg)18高さ(mm)720~1200周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300コード長さ(m)10適合サイズパッド/9インチ(230mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200本体高さ(mm)270寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9

『ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体