絞り込み
パッドサイズ(inch)
  • 14(1)
  • 15(1)
質量(kg)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 190(1)
  • 240(1)
高さ(mm)
  • 250(1)
  • 290(1)
  • 1270(1)
コード長さ(m)
  • 20
  • 1.1(2)
  • 10(5)
  • 13(1)
  • 15(6)
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • アマノ武蔵電機(1)
アマノ[事務用品/清掃用品]・アマノ武蔵電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「パッドサイズ(inch)」から絞り込む
14(1)
15(1)
  • ポリシャーMA-14H高速(レバースイッチ式) アマノ武蔵電機

    ポリシャーMA-14H高速(レバースイッチ式)

    アマノ武蔵電機
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
    機動性に優れ、広いスペースもラクラク洗浄できる ポリッシャーです。 店舗、事務所、学校、浴場、工場などさまざまな床洗浄で活躍します。
    質量(kg)26.6周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1100コード長さ(m)20回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240本体高さ(mm)220(専用パッド台含む)、250(メタルパッド台含む)電流(A)(50/60Hz)12/13パッド幅(mm)約380パッドサイズ(inch)15
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
    付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0051質量(kg)37高さ(mm)1270周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20適合サイズパッド/15インチ(380mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190本体高さ(mm)290寸法(inch)14電流(A)(50/60Hz)13/12

『ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体