絞り込み
パッドサイズ(inch)
- 13(1)
質量(kg)
- 20~30未満(1)
回転数(min-1[r.p.m])
- 250(1)
連続使用時間
- 75分(1)
- 100分(1)
幅(mm)
- 350
- 90(1)
- 130(1)
- 165(2)
- 335(1)
- 380(2)
- 410(1)
- 430(1)
高さ(mm)
- 362(1)
- 1160(1)
362・1160
ブランド
- ペンギンワックス(1)
ペンギンワックス
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
商品豆知識
「パッドサイズ(inch)」から絞り込む
13(1)

13インチ コードレスポリッシャー セット品
ペンギンワックス¥299,800~税込¥329,780~1台7日以内出荷13インチコンパクトコードレスポリッシャーで圧倒的な作業効率!! バッテリーLV925MX・LV14MX専用 BP-130LiⅢがαバージョンで新登場! 使いやすさはそのままに、洗浄力が強くなりました! モーター出力、作動電流値が約50%UP! 従来モデルのデザイン、ハンドルなどを一新! ハンドルの長さは1160mmの標準サイズ、レバー式作動スイッチなど、安定感や操作のバランス感が一層、向上しました。 大容量バッテリー使用で長時間連続! バッテリーLV14MXを使用すれば、最大100分の連続長時間作動が可能となります。 (※使用環境などにより連続時間は変動します) 13インチサイズで、小型現場に最適! コンパクトな13インチは、初心者でも使いやすく、トイレなどの小スペースも効率良く使えるサイズです。また軽量で持ち運びもラクにでき、ハンドルは立てたまま車に積み込める高さです。(※一般的な軽ワゴン車)幅(mm)350回転数(min-1[r.p.m])250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362ハンドル高さ(mm)1160パッドサイズ(inch)13
『ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリシャー本体
- ポリシャーアクセサリ
- ポリシャー用替ブラシ








![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)