絞り込み
パッドサイズ(inch)
- 8(1)
- 9(1)
質量(kg)
- 10~20未満(1)
回転数(min-1[r.p.m])
- 200(1)
幅(mm)
- 335(1)
高さ(mm)
- 1100
- 230(1)
- 250(1)
- 270(4)
- 290(1)
- 362(2)
- 435(1)
- 1000~1300(1)
- 1110(1)
- 1120(2)
- 1130(1)
- 1134(2)
- 1160(2)
- 1170(3)
- 1175(2)
- 1200(2)
- 1270(1)
- 1450(1)
コード長さ(m)
- 10(1)
10
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
アマノ[事務用品/清掃用品]
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
商品豆知識
「パッドサイズ(inch)」から絞り込む
8(1)
9(1)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115422-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥129,800税込¥142,7801台当日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0094幅(mm)335質量(kg)17高さ(mm)1100奥行(mm)320周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300コード長さ(m)10適合サイズパッド/9インチ(230mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200本体高さ(mm)230寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9パッドサイズ(inch)9
『ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリシャー本体
- ポリシャーアクセサリ
- ポリシャー用替ブラシ




![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115422-120124-02.jpg)



![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)