絞り込み
ブランド
- NPS CORP
- JOHNAN(15)
- 3M(スリーエム)(2)
- 橋本クロス(2)
- ピグ(2)
- エスコ(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- TRUSCO(1)
- カクイ(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- 松岡紙業(1)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(1)
- ヤナギ研究所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

スピルファイター(NPS)オイルタイプ吸収材
NPS CORP¥19,980~税込¥21,978~1ケース(6本)ほか当日出荷から6日以内出荷撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。
スピルファイター(NPS)万能タイプ吸収材
NPS CORP¥19,980~税込¥21,978~1ケース(15本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
スピルキット オイル専用(漏洩対応緊急セット)
NPS CORP¥41,980税込¥46,1781セット5日以内出荷仕様1、漏洩液体の周囲をソックスで土手を築くように囲い、漏洩液体の拡散を防ぎます。2、ソックスで囲っている漏洩液体をシートにて吸収し回収してください。3、シートで吸収した後、路面や床面に漏洩液体の油分が残っている場合には、スリックスイーパー(油膜分散剤)を噴霧し拭き取ってください。セット内容(1バッグ)・オイル専用シート(41cm×51cm) 10枚・オイル専用ソックス(Φ7.6cm×122cm) 2本・スリックスイーパー(油膜分散剤) 500ml・ビニール手袋 1双・ゴミ袋 1枚・石鹸 1個 ・使用説明書 1部RoHS指令(10物質対応)対応