絞り込み
風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 100~200未満(2)
ハネ径(cm)
- 45
- 20(12)
- 21(1)
- 25(7)
- 27.2(2)
- 28.8(7)
- 29(4)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(6)
- 49(1)
- 50(6)
- 60(5)
- 61.8(4)
- 62.6(2)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(2)
- 100(1)
- 140(1)
- ハネ径(cm)をもっと見る
ブランド
- CONDOR(山崎産業)(3)
- TRUSCO(1)
- ナカトミ(1)
- ペンギンワックス(1)
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
商品豆知識
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む

全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ブースト オレンジ 45CM
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。360°角度調整・壁掛け可能なため、使用現場に応じて設置可能です。整流ガード搭載でパワフルな直進風を遠くに届きます。無段階風量調整機能により、作業内容や環境に合わせて細かな風量設定が可能です。取手付きのため、持ち運びが簡単です。オレンジ色の整流ガードにより、作業現場での視認性が向上します。用途作業現場用に。仕様全閉式DCモーターを採用しいるため、作業環境の騒音を抑え、省エネ対策にも効果的です。トラスコ品番718-5351材質ハネ:アルミ幅(mm)630高さ(mm)620奥行(mm)280電源(V)100ハネ径(cm)45電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)80風量調整無段階首振り360°
45cm ツインジェットファン
ナカトミ¥159,800税込¥175,7801セット翌々日出荷本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15質量(kg)56電流(A)4.2/5.9電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)400/600ハネ径(cm)45羽根枚数3対応PL保険:加入騒音値(dB)70/75電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×3×約2最大風速(m/min)405/445最大風量(m3/min)160/175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×690×1570保証期間1年材質(羽根)アルミ左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○(140℃)
CF-24Li コードレストレイ付き送風ファン
ペンギンワックス¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷コードに邪魔されない、スムーズな作業を実現。コードレスだから作業中のストレスゼロ!。さらに、コードレスマシンシリーズの3種類のバッテリー(LV9MX、LV925MX、LV14MX)に対応しています。基本機能も便利機能も充実したファン型送風機。45cmの羽根径と風量110m3/minで、本格的な送風を提供。最大5.5時間の連続作動も可能です。首振り機能(左右)、角度調整(上下)も簡単に操作できます。また、耐久性の高い大型キャスターにはストッパーが付属。さらに、耐荷重25kgのトレイも備え、作業に必要なものを置くことができます。質量(kg)約12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)593×401×847天板耐荷重(kg)約25風量(m3/min)0-110首振角度(°)(自動)左右約90騒音レベル(dB(A))約58連続動作時間3.5時間(バッテリーLV9MX/LV925MX使用時)、5.5時間(バッテリーLV14MX使用時)≪最大風量時≫首振り上下手動調整可羽根径(Φmm)約450左右首振(自動)ON/OFF可