絞り込み
ダクト径(Φmm)
- 230(1)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 0~30未満(2)
- 30~60未満(3)
ブランド
- 静岡製機
- モノタロウ(1)
- スイデン(24)
- サンピース(16)
- 鎌倉製作所(15)
- TRUSCO(9)
- J&S(8)
- 大西電機工業(8)
- SPJR(8)
- PROMOTE(プロモート)(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
- ペンギンワックス(5)
- 藤田(5)
- MEIHO(ワキタ)(5)
- ナカトミ(4)
- マキタ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- 広電(KODEN)(3)
- エスコ(2)
- 新ダイワ(2)
- ブランドをもっと見る
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
230(1)

RKF406用防塵フィルターマグネット付
静岡製機¥12,990税込¥14,2891個翌々日出荷RKF406(α)用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。適合機種RKF406(α)
RKF406用防塵フィルターマグネット無
静岡製機¥10,900税込¥11,9901個翌々日出荷RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。適合機種RKF406(α)
ポータブル送風機
静岡製機¥43,980税込¥48,3781台8日以内出荷角度可変ができる送排風機 持ち運びに便利です用途換気・攪拌・暑気払いに。トラスコ品番185-4412質量(kg)4.2タイプ角度可変タイプ電源(V)単層100V風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16消費電力(W)(50/60Hz)50/65ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69アズワン品番64-9333-06外寸法・幅(mm)299外寸法・高さ(mm)304外寸法・奥行(mm)254
送排風機
静岡製機¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷風量(m3/min)50Hz/60Hz50/60トラスコ品番133-2579質量(kg)13電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×380騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/82アズワン品番64-9333-07消費電力(kW)(50/60Hz)370/570
RKF723用防塵フィルターマグネット無
静岡製機¥19,900税込¥21,8901個翌々日出荷RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。適合機種RKF702・RKF711・RKF723
RKF723用防塵フィルターマグネット付
静岡製機¥23,900税込¥26,2901個翌々日出荷RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。適合機種RKF702・RKF711・RKF723
ポータブル送風機
静岡製機¥60,900税込¥66,9901台(9kg)31日以内出荷専用アプリケーションで独自の検量線を作成できます。本機に3種類登録可能。 アプリケーションは静岡製機HPよりダウンロードできます。質量(kg)9電流(A)(50Hz/60Hz)1.5/1.5消費電力(W)(50Hz/60Hz)92/130電源単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31羽根枚数7使用環境温度(℃)-10~40運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)69/75極数(P)2
ポータブル送風機
静岡製機¥60,900税込¥66,9901台(4.2kg)31日以内出荷内蔵プリンターでSDカードにデータ保存可能、直感的にわかる操作性質量(kg)4.2電流(A)(50Hz/60Hz)0.6/0.7消費電力(W)(50Hz/60Hz)50/65電源単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16羽根枚数5使用環境温度(℃)-10~40運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)66/69極数(P)2
ポータブル送排風機 口径230mm
静岡製機¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷ダクト径(Φmm)230風量(m3/min)50Hz/60Hz26/31質量(kg)9アズワン品番64-9333-04