167件中 161~167件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200 ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品) ファン外径(Φmm)400 その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用) 適合(ダクト) SJFD-420S トラスコ品番119-9013 質量(kg)26 風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91 ハネ径(cm)40 羽根枚数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519 モーター極数(P)4 モーター出力(W)400
1台
93,498 税込102,848
3日以内出荷

従来品より軽量なボディと風量アップ。本体のネジは六角ボルトで整備も楽々。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。スイッチひとつの簡単操作。モーター保護装置が付いていて安全。ケーブルをすっきり収納できるバンド付き。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れが悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ。暑気対策
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

小型×軽量。「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在。風速:2段階(強モード190/弱モード160m/min)、回転数 強:2500回/分 弱:1700回/分(※電源18Vの場合)。
1セット
51,200 税込56,320
翌日出荷

広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適。低騒音タイプ
用途低騒音型 質量(kg)65 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 風量(m3/min)450/540 騒音値(dB)71/75 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×650×1030 耐熱クラスB 極数(P)6
1台
297,900 税込327,690
27日以内出荷

日立グローバルライフソリューションズ金網
1個
7,390 税込8,129
47日以内出荷

フルタ電機コンプレス
洗浄後の水切りなどは断然省エネです。廃油の発生が無く、環境にも優しいです。インバーター制御で風量制御が容易です。
用途押出成形ラインや乾燥ラインでの連続低圧エアブローに。 加工ラインや洗浄ラインの断続低圧エアブローに。 仕様50/60Hz兼用 トラスコ品番114-7880 質量(kg)85 出力(kW)1.5 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)三相200 吐出口径(mm)50 使用周囲標高(m)1000以下 使用環境湿度(%)90以下 適合ホースTB-5062-5(別売) 標準消費電力料金(50Hz)23.6円/h
1台
507,998 税込558,798
10日以内出荷

1個
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)