絞り込み
吐出圧力(MPa)
- 4未満(6)
ブランド
- BBKテクノロジーズ(6)
- シービージャパン(1)
コードレス
- コードレス(1)
吐出水量(L/min)
- 4~6未満(6)
ホース長さ(m)
- 2
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.5(2)
- 3(9)
- 4(1)
- 5(15)
- 6(15)
- 7(6)
- 7.5(1)
- 8(11)
- 9.5(2)
- 10(44)
- 12(1)
- 15(6)
- 20(35)
- 30(2)
- 50(1)
- 885(1)
質量(kg)
- 2(1)
- 5(6)
2・5
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
商品豆知識
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(6)

充電式高圧洗浄機 ミルウォーキー用アダプター付
BBKテクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷ミルウォーキー18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6537セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ミルウォーキー18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付
BBKテクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷マキタ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6541セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)マキタ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付
BBKテクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷ボッシュ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6540セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ボッシュ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
充電式高圧洗浄機 パナソニック用バッテリーアダプター付
BBKテクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷パナソニック18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6543セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)パナソニック18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
充電式高圧洗浄機 ハイコーキ用バッテリーアダプター付
BBKテクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷ハイコーキ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6542セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ハイコーキ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
充電式高圧洗浄機 BBK用バッテリーアダプター付
BBKテクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷BBK18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6539セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)BBK18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
ジェットボーイ CB-JB
シービージャパン¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷ベランダ掃除や洗車をするとき、近くに水道がない。ホースが届かない。なんて経験ありませんか。「ジェットボーイ」なら水を入れてポンプをつなぐだけ。わずらわしい準備も後片付けもなく、必要な場所をすぐに掃除できます。噴射だけではなくバケツとしても使用できる2WAY仕様。使わない時は薄くたためてコンパクトに収納できます。水を汲むバケツとしても活躍し、ホースをセットすれば洗浄用の水タンクとして利用できます。トリガーノズルを握るだけで水が噴射できるので、日常からレジャーまで幅広く対応します。用途【洗車】ホイールやボディの砂埃を素早く洗浄【ベランダ】床や手すりの溜まった汚れ落としに【窓ガラス・網戸】外側の埃を一気に洗い流す【ガーデニング】鉢植えや庭道具の洗浄に【運動靴】泥汚れを落として清潔に【アウトドア】キャンプ場での水汲みや道具洗いにセット内容本体・トリガーノズル・ホース・充電ケーブル・取扱説明書材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリウレタン幅(mm)325質量(kg)2高さ(mm)265奥行(mm)255容量(L)9電源[input]DC5V/2A[output]DC12.6V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×265ホース長さ(m)2連続使用時間10分保護等級IPX6充電時間(約)5時間使用電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)5~35(推奨)バッテリー容量(mAh)2000収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×110