絞り込み
吐出圧力(MPa)
  • 4未満(6)
ブランド
  • BBKテクノロジーズ(6)
  • シービージャパン(1)
コードレス
  • コードレス(1)
吐出水量(L/min)
  • 4~6未満(6)
ホース長さ(m)
  • 2
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(2)
  • 3(9)
  • 4(1)
  • 5(15)
  • 6(15)
  • 7(6)
  • 7.5(1)
  • 8(11)
  • 9.5(2)
  • 10(44)
  • 12(1)
  • 15(6)
  • 20(34)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 885(1)
質量(kg)
  • 2(1)
  • 5(6)
2・5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(6)
  • 充電式高圧洗浄機 ミルウォーキー用アダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 ミルウォーキー用アダプター付

    BBKテクノロジーズ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    6日以内出荷
    ミルウォーキー18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6537セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ミルウォーキー18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    6日以内出荷
    マキタ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6541セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)マキタ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    6日以内出荷
    ボッシュ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6540セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ボッシュ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 パナソニック用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 パナソニック用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    6日以内出荷
    パナソニック18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6543セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)パナソニック18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 ハイコーキ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 ハイコーキ用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    6日以内出荷
    ハイコーキ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6542セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ハイコーキ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 BBK用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 BBK用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    6日以内出荷
    BBK18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6539セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)BBK18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • ジェットボーイ CB-JB シービージャパン

    ジェットボーイ CB-JB

    シービージャパン
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    6日以内出荷
    ベランダ掃除や洗車をするとき、近くに水道がない。ホースが届かない。なんて経験ありませんか。「ジェットボーイ」なら水を入れてポンプをつなぐだけ。わずらわしい準備も後片付けもなく、必要な場所をすぐに掃除できます。噴射だけではなくバケツとしても使用できる2WAY仕様。使わない時は薄くたためてコンパクトに収納できます。水を汲むバケツとしても活躍し、ホースをセットすれば洗浄用の水タンクとして利用できます。トリガーノズルを握るだけで水が噴射できるので、日常からレジャーまで幅広く対応します。
    用途【洗車】ホイールやボディの砂埃を素早く洗浄【ベランダ】床や手すりの溜まった汚れ落としに【窓ガラス・網戸】外側の埃を一気に洗い流す【ガーデニング】鉢植えや庭道具の洗浄に【運動靴】泥汚れを落として清潔に【アウトドア】キャンプ場での水汲みや道具洗いにセット内容本体・トリガーノズル・ホース・充電ケーブル・取扱説明書材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリウレタン幅(mm)325質量(kg)2高さ(mm)265奥行(mm)255容量(L)9電源[input]DC5V/2A[output]DC12.6V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×265ホース長さ(m)2連続使用時間10分保護等級IPX6充電時間(約)5時間使用電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)5~35(推奨)バッテリー容量(mAh)2000収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×110

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機