絞り込み
吐出圧力(MPa)
  • 4未満(3)
  • 8~10未満(4)
  • 10~12未満(1)
  • 14~16未満(1)
  • 20以上(1)
ブランド
  • ケルヒャー(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • エスコ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • 工進(1)
  • マキタ(1)
  • スーパー工業(1)
  • YARD FORCE(1)
  • 三愛(1)
コードレス
  • コードレス(4)
吐出水量(L/min)
  • 2未満(1)
  • 2~4未満(2)
  • 4~6未満(2)
  • 6~8未満(7)
  • 8~10未満(3)
  • 12~14未満(1)
ホース長さ(m)
  • 6
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 3(9)
  • 4(1)
  • 5(15)
  • 7(6)
  • 7.5(1)
  • 8(11)
  • 9.5(2)
  • 10(44)
  • 12(1)
  • 15(6)
  • 20(34)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 885(1)
質量(kg)
  • 0.72(1)
  • 1.4(1)
  • 2.4(1)
  • 3.3(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(2)
  • 4.5(1)
  • 19(1)
  • 22.6(1)
  • 27.2(1)
  • 28(1)
  • 31.6(1)
0.72・1.4・2.4・3.3・3.7・3.8・4.5・19・22.6・27.2・28・31.6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
4未満(3)
8~10未満(4)
10~12未満(1)
14~16未満(1)
20以上(1)
  • 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 2 Little Premium

    ケルヒャー(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
    用途自転車/小型車/網戸最高許容圧力(MPa)max. 8電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)6質量(kg)3.7(アクセサリーを含まない)付属品・トリガーガン: G 120 Q・1ジェットノズル・サイクロンジェットノズル・高圧ホース: 6 m・本体側カップリング幅(mm)197色イエロー高さ(mm)264周波数(Hz)50/60消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納吐出水量(L/h)400RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)40
  • 18V 充電式洗浄機 マキタ

    18V 充電式洗浄機

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    常用吐出圧力(MPa)【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8吐出水量(L/min)常用:水道・自吸High:2.5、Low:1.5電源(V)直流18給水方式水道(市販品ホースクランプ必須)/自吸(ため水・ペットボトル[別販ペットボトルアダプタ必須])ホース長さ(m)6質量(kg)2.1※BL1860B装着時、5in1ノズル、エクステンション除く。付属品5in1ノズル、エクステンション、フォームノズル、クリーナピン、ホースアッセンブリ(6m)、ストレーナ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)888×99×239吸入揚程(m)最高:2.0(自吸)機能防じん・防水 :APT水温(℃)許容:40以下最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    ガン・ホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て小型軽量3.8kgで持ち運びも収納も楽々できる高圧洗浄機です。小型軽量3.8kgです。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。作業内容によって使い分けられるバリアブルノズルランスとターボノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・吸水コネクター(フィルター付)×1・高圧ホース6m×1・ワンタッチジョイント×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1質量(kg)3.8電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1350電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×304×413消費電力1350W電源コード(m)5高圧ホース(m)6絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)10給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)241×304×413最大吐出水量(L/min)8
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)

    ケルヒャー
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃常用吐出圧力(MPa)8最高許容圧力(MPa)12給水方式水道/自吸高圧ホース(m)10本体質量(kg)19セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各1点)、本体側ワンタッチカップリング周波数(Hz)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845ホース長さ(m)水道:6吐出水量(L/h)400最高給水温度(℃)60
  • 高圧洗浄機 HD4/8C ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD4/8C

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。
    用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。常用吐出圧力(MPa)8電源(V)単相100給水方式水道直結タイプ高圧ホース(m)10質量(kg)27.2幅(mm)375高さ(mm)925タイプ冷水タイプ奥行(mm)360電流(A)86寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×360×930コード長さ(m)4.5モーター出力(kW)1モーター入力:1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925電源コード(m)5ホース長さ(m)水道:6騒音値(dB)86ノズル標準サイズ:036吐出水量(L/h)400最高給水温度(℃)60定格使用時間(分)60
  • 充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ 工進

    充電式洗浄機 18V スマートシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途電源が無い場所で洗浄したい時に常用圧力(MPa)扇状: 2.2、回転: 2.1最大吐出水量(L/min)2電源(V)18給水方式水道直結/自吸(50℃以下)ホース長さ(m)吸入:6質量(kg)2.4付属品バッテリー 18V (2.0 Ah) 1個、18V急速充電器 II 1個、ロングランス 1本、扇状ノズル 1個、回転ノズル 1個、給水ホース (6 m) 1本、カップリング (本体側 / フィルター付きパッキン内蔵) 1個、ストレーナー 1個、ノズルクリーニングピン 1個、取扱説明書 1部型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×365×262騒音値(dB)74吸入揚程(m)最大:1機能防水:IPX3、自動電源オン・オフ機能:なしノズル扇状、回転バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)定格:2バッテリー電圧(V)定格:DC18充電時間(分)約60最大圧力(MPa)2.2定格使用時間(分)(満充電時)扇状ノズル: 約13、回転ノズル: 約14アズワン品番64-9482-16バッテリー容量(Wh)定格:36
  • 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

    高圧洗浄機

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    ガン・ホースの接続が工具いらずでワンタッチで可能な家周りの掃除に適した動作音が静かな高圧洗浄機です。従来商品から体感騒音を約40%ダウンしていますので動作音が静かで住宅地などでも気兼ねなく洗浄できます。質量:4.5kgと軽量なので持ち運びや収納がしやすいです。高圧ホースがワンタッチで接続可能(本体側・ガン側共に)です。従来製品で採用している高圧ホースから約40%柔軟性がUPしているので洗浄中にホースを気にする必要がなくスムーズに作業できます。洗浄シーンによって使い分けできるターボノズルランスとバリアブルノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
    用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・高圧ホース(6m)×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1・ワンタッチジョイント×1・吸水コネクター×1仕様高圧ホース6m質量(kg)4.5電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×237×282コード長さ(m)5消費電力1200W電源コード(m)5ホース長さ(m)5高圧ホース(m)6絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)10給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)361×237×282最大吐出水量(L/min)8
  • 24Vコードレス 強水圧洗浄機 (ポータブル ミニ高圧洗浄機 24V残量ケージ付バッテリー 充電式) YARD FORCE

    24Vコードレス 強水圧洗浄機 (ポータブル ミニ高圧洗浄機 24V残量ケージ付バッテリー 充電式)

    YARD FORCE
    ¥22,600税込¥24,860
    1セット
    3日以内出荷
    水道圧12倍のハイパワー強水圧で家中や車両、道具がピッカピカに!水遊びするように使えて汚れもスッキリします! 携帯性に優れていて持運びも簡単、どこの場所でも手軽に強水圧洗浄を可能にさせる高出力24Vコードレス仕様の強水圧洗浄機です。 使い方は、水道からの蛇口接続か水を入れたバケツにホースを入れるだけ。 どこでも使えるコードレスなので玄関、窓、ベランダ、外壁などの家中水圧洗浄から洗車や家庭菜園の農機具の洗浄も。 キャンプ用品や海水浴や釣り用品の使用後洗浄や耕運機やトラクターなどの農業機械も。 オフロード車やモトクロスバイク、BMXなどのレース車両やレジャー使用の愛車も用意した水をバケツなどに入れて専用のホースで吸水して強水圧洗車が出来る! また、万一バケツがない時もスグレモノとして発揮! 直接、川の水を吸水して使えるので、ホースの先端に付属のフィルター部品を装着して使用ができるポンプ機能付きなので、まさに水道が無くてもバケツの水が無くても災害時の水道断水時にも使用ができる便利な24Vコードレス仕様の強水圧洗浄機です。 本体重量は約1.8kgと軽いので女性にも大好評です。(別途使用時にホース500gの一部接続部域重量が加わります) また、静音設計なのでご使用の時間帯もご近所も気にせず使えるのも嬉しい所です。
    セット内容本体、5in1マルチノズル、ホース、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質樹脂、アルミ他幅(mm)260質量(kg)本体:約1.4、ホース:約0.5高さ(mm)260奥行(mm)70ホース長さ(m)約6吐出圧力(MPa)2.4バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式吐出水量(L/h)140給水方式自吸充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)寸法(縦×横×奥行)(mm)約260×500×70バッテリー稼動時間約20分作動音(dB)約77
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域)

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。※この製品は60Hz(西日本地域)用です。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃常用吐出圧力(MPa)8電源(V)単相100給水方式水道/自吸高圧ホース(m)10質量(kg)22.6トラスコ品番818-4933周波数(Hz)60電流(A)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×312×904モーター出力(kW)0.9モーター入力:1.2電源コード(m)5ホース長さ(m)水道:6騒音値(dB)86ノズル標準サイズ:033吐出水量(L/h)400最高給水温度(℃)60アズワン品番65-2356-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) ケルヒャー

    高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域)

    ケルヒャー
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。※この製品は50Hz (東日本地域)用です。
    用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃周波数(Hz)50ホース長さ(m)6吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/min)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式高圧洗浄機 大橋産業(BAL)

    充電式高圧洗浄機

    大橋産業(BAL)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。高圧洗浄ノズルで6種類の吹き出し可能。(高圧洗浄ノズルの上部吹き出し機能で車の下部洗浄も可能)。泡ノズルでカーシャンプーの吹き出しも可能。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    電源(V)DC18(No.5110、No.5111共通/バッテリー別売品のため使用時は別途購入要)給水方式自吸式ホース長さ(m)6質量(g)720定格電圧(V)18連続使用時間(分)25(2Ah)/50(4Ah)本体サイズ(mm)(L)66×(W)208×(H)205
  • 業務用冷水高圧洗浄機 ケルヒャー

    業務用冷水高圧洗浄機

    ケルヒャー
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    8日以内出荷
    200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
    用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃常用吐出圧力(MPa)15電源(V)3相200給水方式水道/自吸(自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)10質量(kg)28幅(mm)455高さ(mm)700電流(A)95消費電力(W)3800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700モーター出力(kW)-本体質量(kg)31.6モーター入力:3.8電源コード(m)5ホース長さ(m)水道:6騒音値(dB)95ノズル標準サイズ:040吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)24最高給水温度(℃)60最大吐出量(L/h)700
  • 高圧洗浄機 エスコ

    高圧洗浄機

    エスコ
    ¥21,900税込¥24,090
    1台
    翌日出荷
    付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
    用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄材質樹脂質量(kg)3.8電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:10.0高圧ホース(m)6給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:8.0サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H)水温(℃)許容:40以下
  • 充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー 三愛

    充電式高圧洗浄機 ハンディウォッシャー

    三愛
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    翌々日出荷
    5種類の噴射モードで汚れに合わせて洗浄できる、ハンディウォッシャー。バッテリー稼働でどこでも使える
    用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内寸法(mm)(稼働時)960×100×200質量(kg)3.3ホース長さ(m)6収納時寸法(mm)490×100×200充電時間(時間)約3稼働時間(分)約17~31
  • 高圧洗浄機 単相100V スーパー工業

    高圧洗浄機 単相100V

    スーパー工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    ホースリール標準装備、自吸対応式 吸水ホース3m標準装備
    電源単相100V圧力100kgfホース長さ(m)6吐出量(L/min)7給水方式自吸

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機
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
高圧洗浄機 【通販モノタロウ】