絞り込み
最大吸込仕事率(W)
- 80~100未満(1)
- 100~200未満(1)
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
集塵量(L)
- 5~10未満(2)
- 10~15未満(1)
コード長さ(m)
- 3
- 2(1)
- 2.4(1)
- 5(3)
- 6(3)
- 6.5(1)
- 7(2)
- 8(28)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 10(8)
- 12(5)
- 13(1)
- 15(10)
乾式とは、掃除機の種類の一つです。乾式に対し湿式掃除機と呼ばれるものもあります。乾式はごみやほこりなどを吸い取り、湿式はごみやほこりに加えて液体も吸い取ることが可能です。乾式タイプの掃除機にはごみの集じん方法で大きく2種類あります。ひとつは吸引力が衰えずフィルターの手洗いが可能で清潔に保てるメリットがあるサイクロン式。もう一つはフィルターの掃除などが必要なく、音が静かなものが多い紙パック式です。吸い取り口の形状は掃除したい部分に合わせていくつもあります。機種によって特色が異なり、静音、花粉を含むアレル物質の除去が可能なものなど、用途に応じて選ぶことが可能です。
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
80~100未満(1)
100~200未満(1)

バキュームクリーナー
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥8,988税込¥9,8871台6日以内出荷乾湿両用バキュームクリーナー。羽根材質アルミ製3枚羽根用途ブロア機能付き仕様ブロア機能有り付属品ホース、延長管(3本)、合成繊維フィルター+クランプリング、紙パック、スポンジフィルター、 隙間ノズル、ガルパーノズル、フロアブラシ、フロアノズル色シルバータイプウェット&ドライ容量(L)約 11(※表示は実際のタンク容量であり、運転中に利用可能な容量ではありません。)消費電力(W)800コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)4.8吸込仕事率(W)120集塵容量(L)約 8.7(※運転中に利用可能な容量です。)最大風量(m3/min)約 1.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×290×430真空度(kPa)最大13定格電源100V運転音(dB)(A)約76吸水容量(L)約 8.7 ※運転中に利用可能な容量です。
コンパクト灰掃除機
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。用途暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。付属品アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター材質スチール・ABS寸法(mm)290×290×280タイプ乾式周波数(Hz)50/60電流(A)6.2電圧(V)AC100消費電力(W)600コード長さ(m)3本体質量(kg)2.1吸込仕事率(W)90集塵容量(L)約7風量(m3/min)1.8定格時間(分)20運転音(dB)約77真空度(kPa)約14