絞り込み
ブランド
- SPRiNTUS
- CONDOR(山崎産業)(2)
- FPS(3)
- NIVAC(3)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(2)
- TRUSCO(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- エスコ(7)
- ケルヒャー(11)
- スイデン(6)
- ニルフィスク(9)
- ペンギンワックス(7)
- マキタ(5)
- リョウセイ(4)
- リンレイ(12)
- 三立機器(9)
- 日立グローバルライフソリューションズ(12)
- 東浜商事(6)
- 蔵王産業(2)
- ブランドをもっと見る
集塵量(L)
- 5~10未満(1)
コード長さ(m)
- 8(1)
特価

アスベスト対応 HEPA乾式集塵機
SPRiNTUS¥88,980税込¥97,8781台当日出荷欧州規格の高性能H14グレードのHWPAフィルター搭載で微細な粉じんも逃さずにキャッチします。H14グレードのHEPAフィルター搭載です。騒音レベル49dB(エコモード設定時)です。コントロールダイアルで吸引力を調整できます。LEDインジケーターでお手入れ時期をお知らせします。電源コードは本体上部に巻き取り収納できます。用途清掃作業。仕様【最大吸引力】210mbar材質樹脂質量(kg)5.5容量(L)フィルターバッグ:9電圧(V)100消費電力(W)700能力【吸込】38(L/秒)電源コード(m)8騒音値(dB)49~54
コードレス背負い式バキュームクリーナー BOOSTIX 36V(アスベスト対応)
SPRiNTUS¥169,800税込¥186,7801台当日出荷アスベストの除去作業に使用できます。HEPA14フィルターバッグ(欧州規格の高性能フィルター)装着で細かな粉塵もしっかりキャッチできます。電源が取れず動きが取りづらい工事現場や足場内、脚立に上がるような高所作業などに向いています。コードレスなので作業中のコードの煩わしさから解放されます。保護パッド入りのショルダー・ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされ体への負担が軽減されます。18Vのバッテリーパックは2個標準付属です。付属の充電器はバッテリー2個を同時に急速充電できます。(充電時間=約1時間)用途エアコン工事や電気設備工事の際の粉塵飛散防止対策に。外壁塗装の剥離作業に。壁・天井・床などへの穴あけ作業の粉塵飛散防止に。狭い足場作業や建設現場での清掃作業に。階段や通路での清掃作業に。







![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)