4ページ目: 乾式掃除機

126件中 121126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
  • SI 集塵機 SHINANO(信濃機販)

    SI 集塵機

    SHINANO(信濃機販)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    吸じんサンダー用パテ粉専用の集じん機です。 エアーツール連動機能付で、サンダーのON/OFFにあわせて自動で連動作動させることができます。 3段階フィルターでパテ微粉をシャットアウトし吸引力が長時間持続します。
    用途クリーンな作業環境保持のために、吸じんエアサンダー使用時の粉じん飛散の防止にトラスコ品番486-0110セット内容布フィルター、マイクロフィルター、フィルター紙バッグ(3枚)、接続ホースキット、キャスター、ハンドル、ホース掛けホルダ、サンダー用ダストホース24Φ、サンダー用ダストホース18Φ質量(kg)12.5電源(V)100消費電力(W)100・1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700集塵容量(L)24ホース長さ(m)7最大風量(m3/min)2.6
  • 排気がHEPAなバキュームクリーナー 三立機器

    排気がHEPAなバキュームクリーナー

    三立機器
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    【プラスチックフィルター】 微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。 1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。 導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。 【高効率ブロワモーター】 最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。 吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。 【フロートメカ新SSM】 コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。 大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。 分解も簡単でメンテナンスが楽々。 【タンクフリー構造】 台車からタンクが外せる。 堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。 押すだけではありません、引いて便利な構造です。 タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
    フィルタープラスチックフィルター最大真空圧(kPa)31.4
  • 乾式(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    乾式(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    フィルタープラスチックフィルター最大吸引圧(kPa)31.4
  • 店舗用掃除機 エスコ

    店舗用掃除機

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899HB-3
  • バックパックⅡ ペンギンワックス

    バックパックⅡ

    ペンギンワックス
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    吸引2段階切替可能! より強力、より静かになりました! 手元で吸引切替簡単便利。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×275×540本体質量(kg)3.4集塵容量(L)1.5連続使用時間(分)【LV-626】(標準モード)60/(パワーモード)45、【LV-9N・LV-925】(標準モード)90/(パワーモード)67騒音レベル(dB(A))(標準モード)62/(パワーモード)65充電時間(時間)【LV-626】3.5間(CLC6261)、【LV-9N】5(CLC6261)・2.5(CL-2)、【LV-925】1(CLQ-1)
乾式掃除機