3ページ目: 乾式掃除機

125件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
  • ブラシレスパックバック 三立機器

    ブラシレスパックバック

    三立機器
    609,800税込670,780
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • ブラシレスTHE乾式 三立機器

    ブラシレスTHE乾式

    三立機器
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • ブラシレスTHE乾式+HEPA 三立機器

    ブラシレスTHE乾式+HEPA

    三立機器
    459,800税込505,780
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • ブラシレスパックバック+HEPA 三立機器

    ブラシレスパックバック+HEPA

    三立機器
    739,800税込813,780
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • 防爆掃除機 ニルフィスク

    防爆掃除機

    ニルフィスク
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    21日以内出荷
    北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。
    用途防爆危機が必要な場所での清掃トラスコ品番363-0252材質SUS304幅(mm)600高さ(mm)1270奥行(mm)760電源(V)120集塵容量(L)37騒音値(dB)78最大風量(m3/min)3.66消費電力(VA)1200最大真空圧(kPa)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク

    粉じん対応産業用掃除機

    ニルフィスク
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    5日以内出荷
    クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。24時間連続運転可能です。
    用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。種類バキュームクリーナー電源コード(m)6.5最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GM80P用ラウンドブラシノズル ニルフィスク

    GM80P用ラウンドブラシノズル

    ニルフィスク
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    GM80P用オプションパーツです。
    トラスコ品番441-2372適合機種GM80シリーズタイプラウンドブラシノズル(スタンダード)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用クリーナー tanQest α-1 tanQest

    業務用クリーナー tanQest α-1

    tanQest
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    吸引仕事率450Wの業務用クリーナーとしては最強クラスの掃除機です。 2種類(幅300/400mm)のモーター内蔵パワーヘッドを使い分けできます。 絨毯用、フローリング用のブラシを交換可能です。 高耐久性ホースです。 アンチオーバーランシステム搭載です。
    用途ビルやホテルなどの室内、廊下などの清掃に。付属品手元ブラシ、角ブラシ、すき間ノズル、メンテナンス用カッタートラスコ品番258-5382セット内容本体、ホース、延長管、400mmパワーヘッド(絨毯用ブラシ、フローリング用ブラシ)幅(mm)305グレー高さ(mm)260タイプ紙パック式奥行(mm)360電源(V)単相100集塵容量(L)2.5電源コード(m)7(本体内蔵コードリール)騒音値(dB)60最大風量(m3/min)2.4消費電力(VA)清音時200~最高1230最大真空圧(kPa)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークリーナ NIVAC

    スーパークリーナ

    NIVAC
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    「連続逆洗機構」により連続運転が可能、ストレスなくご利用いただけます。 連続逆洗機構と樹脂成形フィルターとの組み合わせにより粉塵はもとより微粉塵の回収ができ、払い落とし作業が必要ありません。 ステンレス製なので、腐食・耐久性が抜群です。 フィルター式で変わらぬ吸引力! 微粒塵から超微粒塵までストレスなく吸引!!
    用途トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場に最適です。仕様連続逆洗機構付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル出力(kW)1.1電源(V)単相100 50/60Hz材質(フィルター)超高分子量ポリエチレンフィルター樹脂成形フィルター仕様/6本ブロワ風量(m3/min)2.9 ※モーター単体性能です。材質(タンク)SUS304ブロア電源高効率バイパスブロアモーターフィルター面積(m2)0.48真空度(kPa)32 ※モーター単体性能です。
  • 真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌 蔵王産業

    真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌

    蔵王産業
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
    付属品バキュームホース、延長管(2本)、マスターツール、丸ブラシ、平隙目口、ハンドパイプ、ツールホルダー、導電ラバー、カーペット用アタッチメント、ハードフロアー用アタッチメント、マイクロファイバーバッグトラスコ品番377-5826質量(kg)6電源(V)単相100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×390×315定格出力(W)1050集塵容量(L)8電源コード(m)8騒音値(dB)54最大風量(m3/min)3.24電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)8最大真空圧(kPa)25.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式掃除機 装栄

    乾式掃除機

    装栄
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量ながらハイパワースペック。 女性に優しい軽量コンパクトタイプの業務用掃除機。 新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ! 専用ゴミパックに「ホープS-(1)(2)合成繊維パック 10枚入」がご利用いただけます。
    付属品本体・フレキシブルホース・延長管×2・新型マスターノズル・バケットフィルター・合成繊維フィルターバック・小幅ブラシ・スキマノズル寸法(mm)345×280×405消費電力(W)1100コード長さ(m)8集塵容量(L)6ホース長さ(m)フレキシブル:2.5
  • コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品 ペンギンワックス

    コードレスドライバキューム マイティメイド パワータンクⅣ セット品

    ペンギンワックス
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    圧倒的な作業効率 シリーズ最大の吸引力 新バッテリーロック機構 従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状! より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
    セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ質量(kg)(バッテリー込)6.6、(本体のみ)4.9本体質量(kg)6.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436集塵容量(L)5.5(紙パック)連続使用時間(分)60/45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9騒音レベル(dB(A))パワー56/標準51充電時間(時間)2.5
  • パテクリーナーサンダーセット SHINANO(信濃機販)

    パテクリーナーサンダーセット

    SHINANO(信濃機販)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
    集塵容量(L)24消費電力(W)1100電圧(V)100吸引力(W)250質量(kg)12.5ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
  • パテクリーナーサンダーセットマジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    パテクリーナーサンダーセットマジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
    集塵容量(L)24消費電力(W)1100電圧(V)100吸引力(W)250質量(kg)12.5ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
  • NX300バッテリー シーバイエス

    NX300バッテリー

    シーバイエス
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    「NXシリーズマシン」の専用バッテリーです。 容量が60%以上UPしました。 バッテリーサイクルも1500サイクルと、従来品の約3倍のバッテリーサイクルとなります。
    寸法(mm)89×134×168H質量(kg)2バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(mAh)8400(300Wh)寿命~1500サイクル
  • ハイパワー掃除機 リョウセイ

    ハイパワー掃除機

    リョウセイ
    679,800税込747,780
    1台
    20日以内出荷
    高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。 モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。 運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。 特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。 たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション) 基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ 連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
    用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室)材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)出力(kW)5.5周波数(Hz)50または60電源(V)三相200吸入口径(Φmm)50風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz)フィルター面積(m2)4.5静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
  • 小型マイクロ集塵機 東浜商事

    小型マイクロ集塵機

    東浜商事
    449,800税込494,780
    1台
    30日以内出荷
    微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
    用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395本体質量(kg)21風量(m3/min)2.4フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
  • 小型マイクロ集塵機 東浜商事

    小型マイクロ集塵機

    東浜商事
    399,800税込439,780
    1台
    30日以内出荷
    微粉塵回収用連続運転タイプ ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
    用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395本体質量(kg)19風量(m3/min)2.4フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
  • 産業用真空掃除機デルフィンDL12-2 蔵王産業

    産業用真空掃除機デルフィンDL12-2

    蔵王産業
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。
    用途工場などの粉体回収に。トラスコ品番160-6474幅(mm)550質量(kg)55高さ(mm)1350奥行(mm)630電源単相100V電源コード(m)9機構チリ落とし:手動エア式最大風量(m3/min)4最大真空圧(kPa)17.6回収方式回収バッグ
  • パワータンクSi(バッテリー・充電器付) ペンギンワックス

    パワータンクSi(バッテリー・充電器付)

    ペンギンワックス
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    小型・軽量でホテルなどコンパクト現場に最適! パワータンクに、より小型・軽量の新しいモデル”Si”が新登場しました! パワーサイレントテクノロジーで圧倒的な低作動音と吸込み仕事率83Wを実現、 Si=Small&intelligentは”小さくて賢い”もうひとつのパワータンクです。 小型・軽量で取り回しラクラク! ・幅280mm 奥行き355mmの本体サイズは従来のパワータンクに比べ20~30%もコンパクトになりました。 ・本体重量も3.9kg、バッテリー搭載時でも4.9kgと抜群の軽さです! 握りやすいハンドルでバランスよく持ち上げることができます。 新開発!小型・軽量バッテリー ・従来バッテリーのハーフサイズで、重さは1kgの軽量タイプです。交換も簡単にでき5Ah容量で連続30分の作業が可能です。 圧倒的な低作動音と充分な吸引力! ・作動音52dBはパワータンクⅢよりもさらに4dB低く、建物利用者にも優しいので、日中作業も可能です。 ・吸引性能も吸込み仕事率83Wを実現! 汎用タイプのハンドクリーナーの4倍以上の吸引力です。
    付属品コンビノズル、スキマノズル、丸ブラシ、ワンド、ホース、ペーパーバッグ質量(kg)3.9(本体)、4.9(バッテリー込)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×280×405吸込仕事率(W)83集塵容量(L)3.5騒音値(dB)52連続使用時間(分)30バッテリーリチウムイオンバッテリーLV5バッテリー容量(Ah)5集塵方式紙パック充電時間(時間)3使用充電器CL-1s
  • スーパークリーナ NIVAC

    スーパークリーナ

    NIVAC
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    フィルター逆洗装置装備なので微粉塵の回収に最適なクリーナーです。フィルターが目詰まりしやすい微粉塵に適しています。106RT/108RTは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。NDS-T型はテトロン成形フィルターの採用により低価格設定にしています。
    用途微粉塵扱われている工場など。集塵方式フィルター式最大真空圧(kPa)21.6最大風量(m3/min)2.7騒音値(dB)78消費電力(W)1050電源単相100V消費電力1050W
  • 掃除機 三相200ボルト リョウセイ

    掃除機 三相200ボルト

    リョウセイ
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    パワフルな吸引力で切り粉や砂なども吸引します。フィルターの掃除はレバーを上下するだけで簡単です。特許のクリップハンドルで集じんバケツの着脱も簡単に行えます。特許ビニール袋の装着でゴミの回収が簡単です。
    用途鉄粉用。切削くず用。ペレット用。集塵容量(L)32コード長さ(m)10材質本体ケース:鉄、フィルター:綿・ポリエステル幅(mm)405質量(kg)90高さ(mm)1030出力(kW)2.2奥行(mm)960電源(V)三相200材質(フィルター)木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)風量(m3/min)4.5フィルター面積(m2)2.3最大真空圧(kPa)19静圧(kPa)19
  • ドライバキュームクリーナー リンレイ

    ドライバキュームクリーナー

    リンレイ
    54,980税込60,478
    1パック
    16日以内出荷
    ハイパワー・標準・静音の3モードを選べるパワー機能搭載。交換不要の抗菌フィルターを採用。衛生的な紙パックと繰り返し使えて経済的な布バッグのどちらも使用できます。
    吸込仕事率(W)370(ハイパワー)/280(標準)/115(静音)集塵容量(L)布バッグ:7、紙バッグ:5.5電源コード(m)8付属品8mコード、ホース(1.4m)、延長管x2、床用吸口、スキマノズル、紙・布バッグx各1電源(V)AC100消費電力(W)1100(ハイパワー)/800(標準)/350(静音)コード長さ(m)8(脱着式)本体質量(kg)6.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340 x 340 x 404清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:300ホース長さ(m)1.4電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)静音54/標準58/ハイパワー60アズワン品番64-8885-68松吉医科器械コード24-4489-00
  • GM80P-U ニルフィスク

    GM80P-U

    ニルフィスク
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
    用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機集塵容量(L)9電源コード(m)9仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応トラスコ品番147-2991材質アルミ幅(mm)300質量(kg)6.8高さ(mm)527奥行(mm)390消費電力(W)850電源単相100V騒音値(dB)61最大風量(m3/min)2最大真空圧(kPa)18パイプ内径(Φmm)32
  • 背負い式ドライバキューム ペンギンワックス

    背負い式ドライバキューム

    ペンギンワックス
    94,980税込104,478
    1台
    5日以内出荷
    軽量かつ静寂なクリーナーで、快適作業 ・背負い式で使用するドライバキューム。騒音値59dBの低騒音タイプ。 ・階段や、座席のあるホールなどの現場で効率的にバキューム作業ができます。
    集塵容量(L)5コード長さ(m)15質量(kg)4.2本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)26×38×57
  • 産業用掃除機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    産業用掃除機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    439,800税込483,780
    1台
    30日以内出荷
    高真空圧ブロワーが金属屑、切削屑もパワフル吸引。
    電源(V)三相200電源コード(m)10(4心・プラグあり)吸入口径(Φmm)38.1機能異常電源停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
  • AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用) エスコ

    AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

    エスコ
    39,700税込43,670
    1個
    翌日出荷
    集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360質量(kg)7.8付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズルエスコ品番EA899HE-2寸法(mm)330×283×416消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)62
  • AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型) エスコ

    AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

    エスコ
    94,300税込103,730
    1個
    4日以内出荷
    ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
    集塵容量(L)1.5吸込仕事率(W)105コード長さ(m)5質量(kg)6.8付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10Aタイプショルダー型電源(V)100消費電力(W)500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388騒音値(dB)59
  • AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用) エスコ

    AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

    エスコ
    43,700税込48,070
    1個
    翌日出荷
    全周バンパー付 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) 紙パックも使用できます。
    集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360電源コード(m)15質量(kg)6.6付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚エスコ品番EA899HB-6寸法(mm)330×340×397消費電力(W)1000電源100V騒音値(dB)58
  • スイングバックライト18 リンレイ

    スイングバックライト18

    リンレイ
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
    集塵容量(L)5コード長さ(m)12質量(kg)8.7付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170清掃幅(集塵幅)(mm)460騒音値(dB)75.2寸法(inch)18アズワン品番64-8885-79
  • スイングバックライト12 リンレイ

    スイングバックライト12

    リンレイ
    83,980税込92,378
    1台
    5日以内出荷
    1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
    集塵容量(L)紙バッグ:5コード長さ(m)13質量(kg)8.2付属品紙バッグ1枚、スキマノズル、家具用ノズル幅(mm)310高さ(mm)1170奥行(mm)310消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310x310x1170清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)75.2運転音(dB)75.2寸法(inch)12
  • ワークセンター WCR 1000 FESTOOL

    ワークセンター WCR 1000

    FESTOOL
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。
    仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55トラスコ品番760-2448セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック材質アルミ・鉄・プラスティック幅(mm)1050質量(kg)10.2高さ(mm)545~785奥行(mm)362
  • バキュームクリーナー 100V 日本クランツレ

    バキュームクリーナー 100V

    日本クランツレ
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
  • 連続運転用掃除機 東浜商事

    連続運転用掃除機

    東浜商事
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
    電源コード(m)8材質金属及び樹脂周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電圧(V)三相200消費電力(W)1000風量(m3/min)3.00ホース長さ(m)2連続使用時間(時間)8000真空度(kPa)22.4最大真空圧(kPa)20
  • ハイパワークリーナー100V 東浜商事

    ハイパワークリーナー100V

    東浜商事
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • 掃除機 80リットルバケツ 7馬力 リョウセイ

    掃除機 80リットルバケツ 7馬力

    リョウセイ
    739,800税込813,780
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により大風量を確保しています。
    用途鉄粉用、切削くず用、ペレットの回収に、セントラルクリーナーに電源(V)3相200集塵容量(L)80仕様RA-3507Lの姉妹品トラスコ品番127-6030セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル質量(kg)200出力(kW)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1240最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)ホース取付口径(Φmm)50
  • 掃除機 46リットルバケツ 7馬力 リョウセイ

    掃除機 46リットルバケツ 7馬力

    リョウセイ
    699,800税込769,780
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。 第3世代ブロワー採用により強力な吸引力です。
    用途鉄粉用、切削くず用、ペレット用電源(V)3相200集塵容量(L)46トラスコ品番127-6035セット内容ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル材質本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル質量(kg)180出力(kW)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×1340×1060最大風量(m3/min)7.4(60Hz)6.0(50Hz)静圧(kPa)32.0(60Hz)24.0(50Hz)ホース取付口径(Φmm)50
  • SI 集塵機 SHINANO(信濃機販)

    SI 集塵機

    SHINANO(信濃機販)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    吸じんサンダー用パテ粉専用の集じん機です。 エアーツール連動機能付で、サンダーのON/OFFにあわせて自動で連動作動させることができます。 3段階フィルターでパテ微粉をシャットアウトし吸引力が長時間持続します。
    用途クリーンな作業環境保持のために、吸じんエアサンダー使用時の粉じん飛散の防止に電源(V)100集塵容量(L)24トラスコ品番486-0110セット内容布フィルター、マイクロフィルター、フィルター紙バッグ(3枚)、接続ホースキット、キャスター、ハンドル、ホース掛けホルダ、サンダー用ダストホース24Φ、サンダー用ダストホース18Φ質量(kg)12.5消費電力(W)100・1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700ホース長さ(m)7最大風量(m3/min)2.6
  • 排気がHEPAなバキュームクリーナー 三立機器

    排気がHEPAなバキュームクリーナー

    三立機器
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷
乾式掃除機