絞り込み
集塵量(L)
  • 1~5未満(2)
  • 10~15未満(2)
  • 15~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • SK11(2)
  • エスコ(1)
  • ZAOH(1)
  • CLEAN SELECT(1)
コード長さ(m)
  • 3
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(6)
  • 3.5(1)
  • 4(7)
  • 4.5(1)
  • 5(24)
  • 6(3)
  • 7(5)
  • 7.5(10)
  • 8(13)
  • 9(1)
  • 10(13)
  • 12(3)
  • 15(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
乾湿両用とは掃除機の種類の一つで、通常のほこりやちりなどに加え、液体を吸い込むことができる掃除機のことです。乾湿両用掃除機は、タンクやフィルタの水洗いが可能。湿式といっても吸い込めるのは水やジュースなどで、油など粘性のあるものは吸い込めません。排水口にホースをつなぐことで、ブロワーとして使用できるものもあります。ボタン一つでフィルタについたチリを落とすことができ、フィルタ掃除の手間を省くことが可能なタイプもあり、高い吸引力を維持することが可能です。乾湿両用でも、ほこりなどのゴミと同時に液体を吸い込むとフィルタにごみが詰まり故障の原因となるので注意が必要です。
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵量(L)」から絞り込む
1~5未満(2)
10~15未満(2)
15~20未満(2)
20~30未満(1)
  • コンパクトW&Dクリーナー ZAOH

    コンパクトW&Dクリーナー

    ZAOH
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    コンパクトな乾湿両用掃除機です。軽量・コンパクトで持ち運びが軽々な掃除機です。乾いたゴミも湿ったゴミも吸い込める乾湿両用掃除機です。収縮可な能フレキシブルホースを搭載しています(0.5m~1.0m)。溜まったゴミが目視できる半透明タンクです。
    用途玄関、車内など集塵作業。仕様●真空圧(kPa):11●定格電流値(A):5.5●PSEマーク認証容量(L)集塵約3.0,吸水約1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)500本体質量(kg)約2.5吸込仕事率(W)65電源コード(m)約3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約H310×W330×L230
  • 乾湿両用掃除機ステン 静音 SK11

    乾湿両用掃除機ステン 静音

    SK11
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
    用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4材質ステンレス,鉄,樹脂電圧100周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】17電流(A)10消費電力(W)960タンク容量(L)20本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530真空度(kPa)最大18吸水容量(L)11
  • 乾湿両用ベランダクリーナー CLEAN SELECT

    乾湿両用ベランダクリーナー

    CLEAN SELECT
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    雨水や汚水などの水も吸える掃除機。ベランダの掃除がこれ1台で楽々。ブロアー機能付き。本体保管用の保護カバー付き。700Wのハイパワー。軽量・コンパクトで持ち運び楽々
    セット内容伸縮ホース、延長パイプ×3本、スキマノズル、ブラシノズル、ウエットノズル、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、保護カバー、取扱説明書質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×219×293集塵容量(L)約4.3電源コード(m)約3.0ホース長さ(m)約0.4~1.0防塵防水性能IP24吸水容量(L)約3.4
  • 乾湿両用掃除機PC 静音 SK11

    乾湿両用掃除機PC 静音

    SK11
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    欠品中
    騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
    用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。材質鉄、樹脂周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】16電流(A)10電圧(V)100消費電力(W)960タンク容量(L)19本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510真空度(kPa)最大18吸水容量(L)10
  • [EA899TD-80用] 3mホース エスコ

    [EA899TD-80用] 3mホース

    エスコ
    ¥8,750税込¥9,625
    1本
    翌日出荷
    材質PE/EVA、PP質量(g)1236全長(m)3コード長さ(m)3取付寸法(mm)Φ43(タンク側)
乾湿両用掃除機