絞り込み
集塵量(L)
- 10~15未満(6)
- 15~20未満(1)
- 20~30未満(3)
ブランド
- E-Value(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- Revolva(1)
- ケルヒャー(1)
- パオック(2)
コード長さ(m)
- 4
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.3(1)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 5(15)
- 6(3)
- 7(2)
- 7.5(7)
- 8(11)
- 10(8)
- 12(3)
- 15(2)
乾湿両用とは掃除機の種類の一つで、通常のほこりやちりなどに加え、液体を吸い込むことができる掃除機のことです。乾湿両用掃除機は、タンクやフィルタの水洗いが可能。湿式といっても吸い込めるのは水やジュースなどで、油など粘性のあるものは吸い込めません。排水口にホースをつなぐことで、ブロワーとして使用できるものもあります。ボタン一つでフィルタについたチリを落とすことができ、フィルタ掃除の手間を省くことが可能なタイプもあり、高い吸引力を維持することが可能です。乾湿両用でも、ほこりなどのゴミと同時に液体を吸い込むとフィルタにごみが詰まり故障の原因となるので注意が必要です。
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L
|
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
|
| 使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク | コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい | ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる | 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単 |
「集塵量(L)」から絞り込む
10~15未満(6)
15~20未満(1)
20~30未満(3)

乾湿両用掃除機20L
E-Value(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。吸込仕事率(W)180質量(kg)約5.3集塵容量(L)11電源(V)単相交流100電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)11付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレスタイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2
ステンレスタンクバキュームクリーナー
パオック(21件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。吸込仕事率(W)約210本体質量(kg)約5.3タンク容量(L)約20集塵容量(L)乾湿14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1幅(mm)340高さ(mm)530奥行(mm)340定格消費電力(W)約1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83ドレン排出口あり真空度(kPa)約19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1
ケルヒャー(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。 小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。 軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋吸引力(W)210質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない)ダストコンテナ容量(L)12電源(V)100電源周波数(Hz)50-60付属品サクションホース(長さ1.8m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)328色本体上部:黒、コンテナ:黄高さ(mm)378材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)349寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378電源コード(m)4騒音値(dB)73パイプ径(Φmm)35電源容量(W)1000吸引風量(L/s)max. 40
乾湿両用掃除機20L
E-Value(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。吸込仕事率(W)180質量(kg)約4.7集塵容量(L)11電源(V)単相交流100電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)11付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:プラスチックタイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:51×40×40電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅400×高さ510×奥行き400ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2材質(タンク)樹脂
ステンレスバキュームクリーナー20L
Revolva(17件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!吸込仕事率(W)384質量(kg)7.5集塵容量(L)20電源(V)AC100電源周波数(Hz)50/60付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1仕様乾湿両用寸法(mm)390×380×515タイプ乾湿両用定格消費電力(W)1200電源コード(m)4風量58L/S真空度(kPa)17ホース長さ(cm)150(調節可能)
ステンレスバキュームクリーナー
パオック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷乾湿両用型バキュームブロワです。 コード自動巻き取り機能付です。 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。 サビにくいステンレス製タンクです。用途作業現場、店舗の清掃に吸込仕事率(W)220本体質量(g)5700本体質量(kg)約5.7タンク容量(L)約20集塵容量(L)最大約14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み、4個)幅(mm)360高さ(mm)530タイプ乾湿両用奥行(mm)360定格消費電力(W)1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)4フィルター微粒子フィルター騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83真空度(kPa)約19
乾湿両用掃除機 乾湿両用バキュームクリーナー
PROMOTE(プロモート)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷一般ゴミからフロアにこぼれた水なども幅広く対応します。紙パックが使えてゴミ捨て簡単です。フィルターチリ落としボタン付用途事務所や店舗、工場などの清掃に付属品床ノズル(乾湿両用)×1、乾式高機能フィルター×1、湿式フィルター×1、紙パック×3トラスコ品番674-4044材質ステンレス PC樹脂電源(V)100消費電力(W)1000集塵容量(L)17電源コード(m)4騒音値(dB)78最大風量(m3/min)1.7吸水量(L)11最大真空圧(kPa)13.5


















![RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ブラシノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732367-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用ホース REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732331-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用先端ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732322-260820-02.jpg)
![RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L/30L兼用隙間ノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732376-260820-02.jpg)
![RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732401-260820-04.jpg)
![RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品] RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02732349-260820-02.jpg)



![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)