絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 乾湿両用掃除機

濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
144件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵量(L)から絞り込む
  • 極乾湿両用同時吸引型 トランスファー 三立機器

    極乾湿両用同時吸引型 トランスファー

    三立機器
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷
    乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。油まじりの金属切粉や液体も吸引します。 サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。 樹脂成形フィルター採用で、微粉塵の吸引に最適です。 帯電防止加工の透明タンクで回収量を目視できます。 モーター部はそのままに、回収タンクだけ簡単に着脱出来る安全設計。着脱ハンドルでタンクをゆっくりと下ろす事が可能。 洗浄できるプラスチックフィルター。
    トラスコ品番459-4576質量(kg)26タイプ乾湿同時吸引消費電力(W)1100電源単相100Vタンク容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×920吸込仕事率(W)422騒音値(dB)77最大風量(m3/min)3.2吸水量(L)15最大真空圧(kPa)31.4
  • セミプロバック 三立機器

    セミプロバック

    三立機器(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
    付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル質量(kg)約10.9電圧(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575タンク容量(L)14(有効約8)吸込仕事率(W)285集塵容量(L)14ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)32最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000運転音(dB)75最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
  • 乾湿両用ベランダクリーナー CLEAN SELECT

    乾湿両用ベランダクリーナー

    CLEAN SELECT
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    雨水や汚水などの水も吸える掃除機。ベランダの掃除がこれ1台で楽々。ブロアー機能付き。本体保管用の保護カバー付き。700Wのハイパワー。軽量・コンパクトで持ち運び楽々
  • NVC-S35L用キャスターユニットL(左) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットL(左)

    日動工業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-S35L用キャスターユニットR(右) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットR(右)

    日動工業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • カーペットノズルセット品 マキタ

    カーペットノズルセット品

    マキタ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパースポンジ 京セラインダストリアルツールズ

    ダンパースポンジ

    京セラインダストリアルツールズ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    スイッチのON・OFFで粉じんを落としフィルターの目詰まりを低減します。乾式専用です
    用途スイッチのオンオフで粉じんを落としてフィルターの目詰まりの低減適合機種AVC080WPD・AVC150W適合本体AVC080WPD・AVC150Wサイズ幅250×高さ35×奥行250mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W
  • 布フィルター(一般ゴミ・粉じん用) 京セラインダストリアルツールズ

    布フィルター(一般ゴミ・粉じん用)

    京セラインダストリアルツールズ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    カートリッジフィルター(乾式用)やフロートセット(湿式用)などと組み合わせて使用することでフローリング、カーペット清掃や濡れた場所の清掃などに役立ちます。乾湿両用です。カートリッジフィルターの清掃の手間が省けます
    用途フローリング・カーペット清掃や濡れた場所の清掃、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅307×高さ104×奥行340mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
  • フロートセット 京セラインダストリアルツールズ

    フロートセット

    京セラインダストリアルツールズ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    スポンジフィルター(湿式用)や布フィルター(乾湿両用)などと組み合わせて使用することで濡れた場所の清掃や溜まった雨水の吸引などに役立ちます。湿式専用です。湿式で使用する際にカートリッジフィルター(乾式用)やカートリッジフィルター(HEPAタイプ/乾式用)と交換して使用します。スポンジフィルター(湿式用)や布フィルター(乾湿両用)などと組み合わせて使用します
    用途濡れた場所の清掃や溜まった雨水の吸引、湿式使用時に定量以上の吸引停止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別湿式用サイズ幅68×高さ144×奥行68mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
  • カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ/ウォッシャブルタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    乾いた場所の清掃や細かなホコリや微細な粉じんの吸引に適した排気をよりきれいにできる水洗い可能なカートリッジフィルターです。通常のカートリッジフィルターではキャッチできない微細な粉じんもキャッチできて排気をよりきれいにすることが可能です。乾式用です。水洗いが可能ですが吸水や濡れたものには使用できません。プレフィルター・ダンパースポンジと併用してご使用ください
    用途フローリング・カーペットなどの乾いた場所の清掃、細かなホコリや微細な粉じんの吸引、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別乾式用サイズ幅140×高さ76×奥行180mm適合本体型式AVC080WPD・AVC150W・AVC150
  • AVC150W 京セラインダストリアルツールズ

    AVC150W

    京セラインダストリアルツールズ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
    付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個質量(kg)7.0電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050集じん量(L)乾燥:15、液体:12
  • ONEPWR ウェット&ドライバキューム Hoover

    ONEPWR ウェット&ドライバキューム

    Hoover
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    軽量&コンパクトなデザインで、持ち運びしやすく、収納に便利 乾湿両用、持ち運び楽々、強力でどんな汚れにも対応 最大1274 l/mのパワフル性能 約11Lの回収タンク 多目的ツールキット付属。すき間用ノズルと標準ヘッド付き 高い指向性を備えたブロワーに変換可能。お掃除の幅がさらに広がります。 約1.8mのホースで、より遠くまでのお掃除が可能に ホース取付口が360度回転するので、ホースが絡まず素早くお掃除できます。 人間工学に基づいて設計されたハンドルで持ち運びも快適。 ONEPWRリチウムイオン電池で、衰えることのないパワーと駆動時間を実現。コードレスで、いつでもどこでもお掃除楽々。 2Ahバッテリー、バッテリー充電器付き。 ONEPWRバッテリーはすべてのONEPWR製品に対応。多彩なHoover ONEPWRコードレスクリーナーのラインナップをお試しください。
    用途車や作業場、家の周りの掃除質量(kg)3.9電圧(V)18タンク容量(L)回収:約11コード長さ(m)1.8集塵容量(L)11L機能コードレス、ハンドル折り畳み、フィルター:着脱式、水洗い可能、ごみ捨て方法:ヘッド取り外しバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)3.5駆動時間(分)バッテリー:最大6
  • バキュームクリーナー(乾湿両用) MEIHO(ワキタ)

    バキュームクリーナー(乾湿両用)

    MEIHO(ワキタ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)トラスコ品番102-6457材質ダストボックス:ステンレス幅(mm)386質量(kg)8高さ(mm)525奥行(mm)415電源(V)単相100消費電力(W)1200集塵容量(L)20電源コード(m)10騒音値(dB)84最大風量(m3/min)2吸水量(L)6最大真空圧(kPa)17.1
  • 延長管 アックスブレーン

    延長管

    アックスブレーン
    899税込989
    1本
    3日以内出荷
  • 乾式ノズル アックスブレーン

    乾式ノズル

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
  • カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャー

    カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0)

    ケルヒャー
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
    付属品ハンドノズル、サクションホース(2.5m)、電源コードフック、フロアノズル(240mm)、噴霧/吸引、スプレーサクションホース用ハンドル、コンテナ、スプレーホース(1個)仕様吐出圧力:1barセット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール質量(kg)10.7アンスラサイトグレー高さ(mm)440電源(V)94-106電圧(V)94~106タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×330×440定格出力(W)40モーター出力(W)1200清掃能力(m2/h)20/25真空度(kPa)22噴霧量(L/min)1アズワン品番65-2356-30吸引風量(L/s)70
  • AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    63,500税込69,850
    1個
    翌日出荷
    低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
    付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
  • 乾湿両用掃除機 つやげん

    乾湿両用掃除機

    つやげん
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    信頼のAMETEK社製モーター搭載の乾湿両用バキューム。 抜群の吸引力で軽い操作性、音も静かなコストパフォーマンスに優れた製品。
  • 業務用ウェット&ドライ真空掃除機 ニルフィスク

    業務用ウェット&ドライ真空掃除機

    ニルフィスク
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。 片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
    仕様ステンレスチューブトラスコ品番776-0191幅(mm)420質量(kg)12.5高さ(mm)730奥行(mm)460容量(L)【コンテナ】35電源(V)単相100消費電力(W)1250集塵容量(L)35電源コード(m)15騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.9吸水量(L)24.5最大真空圧(kPa)20
  • 極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
  • 14L 業務用掃除機[ステンレスタンク] エスコ

    14L 業務用掃除機[ステンレスタンク]

    エスコ(1件のレビュー)
    30,200税込33,220
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA899TD-14
  • 業務用吸水型掃除機 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用吸水型掃除機

    日立グローバルライフソリューションズ
    119,800税込131,780
    1台
    90日以内出荷
    消費電力(W)1000コード長さ(m)12吸込仕事率(W)150運転音(dB)73吸水量(L)20
  • RXC25-30L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]

    RXC25-30L用延長パイプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    バキュームクリーナー RXC25-30L用延長パイプ
    用途事務所など屋内の清掃作業に。
  • RXC25-20L用延長パイプ REX(レックス)[自動車用品]

    RXC25-20L用延長パイプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    バキュームクリーナー RXC25-20L用延長パイプ
    用途事務所など屋内の清掃作業に。
  • 延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径40 5m ケルヒャー

    延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径40 5m

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。耐油、内側凹凸なし、内径40、長さ5m
    適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質ポリウレタンホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 40
  • パワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】 ツインバード

    パワー大容量クリーナーWET&DRY 集塵容量11L/液体容量4L【業務用】

    ツインバード
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    長さ15mの電源コードを備えており、商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。さらに、ウェット&ドライ機能を備えているため、液体ごみや固体ごみの両方を効果的に掃除できます。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。
    仕様床用吸込口:ノーマル(ブラシなし)セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、乾湿フロアノズル、毛ブラシ、ゴムブラシ、キャスター×4、すき間ノズル、布パック×1、紙パック×1、取扱説明書質量(kg)5.5(本体のみ・キャスター取付時)/6.4(ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)180集塵容量(L)ウェット:4/ドライ:11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約347×352×487集塵方式ウェット:フィルター式/ドライ:フィルター式・紙パック式(紙パック装着時のみ)
  • サイクロン式掃除機「マキトルン」 サンコー[日用品]

    サイクロン式掃除機「マキトルン」

    サンコー[日用品]
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    Wローラーで壁際のゴミもしっかり吸い込む、掃除しやすさ抜群のサイクロン式掃除機。
    仕様吸引力:約26kPa、計量:150gセット内容本体、延長管、床用ノズル、ブラシ付きノズル、隙間用細ノズル、専用バッテリー、ACアダプター、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC、床用ノズル:ABS+PC、延長管:アルミ質量(kg)約1.3、スティック時:約2.9 ※本体+バッテリー+延長管+床用ノズルの合計質量、ハンディ時:約1.7 ※本体+バッテリー+隙間用細ノズルの合計質量電源専用バッテリーコード長さ(m)充電用アダプター:約1.5集塵容量(L)約0.5連続使用時間自動(AUTO)モード:約20分、弱(MIN)モード:約45分、中(MID)モード:約20分、強(MAX)モード:約14分(※使用環境により異なります。)機能自動(AUTO)/弱(MIN)/中(MID)/強(MAX)集塵方式サイクロン式モード4種類サイズ(mm)幅260×奥行230×高さ1,220
  • 乾湿両用掃除機PC 静音 SK11

    乾湿両用掃除機PC 静音

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
    用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。材質鉄、樹脂周波数(Hz)50/60容量(L)【吸塵】16電流(A)10電圧(V)100消費電力(W)960タンク容量(L)19本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む)吸込仕事率(W)210電源コード(m)約3ホース長さ(m)約2騒音値(dB)約65最大風量(m3/min)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510真空度(kPa)最大18吸水容量(L)10
  • ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー

    ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50

    ケルヒャー
    989,800税込1,088,780
    1台
    4日以内出荷
    交換可能なバッテリーを備えたロボット型バキュームクリーナーです。低重心+コンパクトサイズで多彩な床材に対応します。4G/LTEモバイル(内蔵)またはワイヤレス接続が常にできるため、専用アプリを使用して、いつでも、どこでも、利用状況を確認することができ、稼働率を高めるサポートが可能です。携帯やアプリが無くても、ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。機体の高さが 30cm と低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃する事ができ、段差がある場所での稼働も倒れる事無く安定しています。簡単に交換できて、急速充電可能な共通リチウムイオンバッテリーの採用により、ロボットの満充電を待つ必要がなく、清掃時間中は常にバキューム清掃を続けることができます。 。充機電設置場所や保管エリアなどに影響されず、あらゆる、全ての清掃フロアでの使用が可能です。 バッテリーを 2 個用意し、 1 個で清掃させ、 1 個は急速充電させて運用すると、エンドレスにロボット清掃が可能です。バッテリーは 2 個まで入るので、交換しない場合は最大 3.5 時間の長時間稼働も可能です。左右の 2 つのサイドブラシが回転することで、丁寧に除塵ができえ、手直しの為の再清掃する必要がなくなります。清掃ルートはロボットで自動作成され、最大の清掃効率で清掃を行います。
    仕様バッテリープラットフォーム(V):36、登坂能力:6%幅(mm)最小通行可能通路:650(自動運転時)寸法(mm)長さ578×幅578×高さ300質量(kg)15.1(アクセサリーを含まない)高さ(mm)最低通行可能:320(自動運転時)容量(L)コンテナ:4.5電源(V)【充電器用】50Hz:100/60Hz:240電圧(V)36消費電力(W)230連続使用時間(分)通常モード(バッテリー 2 個):140バッテリー必要:2個充電時間58min/81h(急速充電アダプター)清掃能力(m2/h)自動運転:525騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)19.3走行速度(km/h)1.5(自動運転時)吸引幅(mm)350吸引風量(L/s)16作業能力(m2/h)525稼働時間(分)エコモード:210(バッテリー 2 個)
  • エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    499,800税込549,780
    1台
    9日以内出荷
    重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
  • レボルバ ステンバキュームクリーナー用 Revolva

    レボルバ ステンバキュームクリーナー用

    Revolva
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    レボルバ バキュームクリーナーRVS-20L
  • 液体専用エア式掃除機 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    液体専用エア式掃除機

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。トラスコ品番455-0331幅(mm)185高さ(mm)230タイプクローズ缶専用奥行(mm)55騒音値(dB)90エアー接続口Rc1/4(バルブ付)吸水量(L)60使用可能粘度(cP)1000以下最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
  • 乾湿両用掃除機 プラスチックタンク CLEAN SELECT

    乾湿両用掃除機 プラスチックタンク

    CLEAN SELECT
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.2mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
    用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、ホース、ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.2電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×505材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)8吸水容量(L)8.2
  • 乾湿両用掃除機 ステンレスタンク CLEAN SELECT

    乾湿両用掃除機 ステンレスタンク

    CLEAN SELECT
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。 コンパクトサイズでサビにくく頑丈なステンレスタンク。光触媒抗菌コーティング済み。導電性アクセサリで静電気対策。 復旧型の安全装置がついている安全設計。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.3mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
    用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、導電ホース、導電ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.4電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×485材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)5.5吸水容量(L)6.6
  • CS 40 Me(サイクロンセパレーター) ケルヒャー

    CS 40 Me(サイクロンセパレーター)

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    建築現場、木材加工現場など粉じんの多い現場に適しています。40Lステンレス製コンテナ、2mの接続ホース、NEWクリップシステム採用マシン接続用アダプター5.031-436.0、(旧)電動工具アダプター(5.453-042.0)が同梱されています。サイクロンセパレーター側で99%の粉じんを吸引するため掃除機側の負担が減ります。フィルター機能(Tact、Ap機能)は必要ありません。設備等の間で作業しづらい場合は掃除機本体は定位置に固定し、サイクロンセパレーター側で動き回りながら掃除する等も可能です。別売りでNEWクリップシステム用電動工具アダプター(2.889-151.0)、径変換アダプター(5.453-016.0)もございます。
    適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)8シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×545×835
  • コードレスバキュームクリーナー リンレイ

    コードレスバキュームクリーナー

    リンレイ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    新モーター搭載 吸引力がアップしたコードレスバキューム。コードレス掃除機はプラグの抜差しで作業が途切れず清掃効率が上がります。コードが足に絡まず作業者にも安全で、電源トラブルもないので、高層オフィスではバッテリー式が標準になっています。静音性に優れ、ホテル、博物館などの公共施設、病院、高級マンションにも導入が進んでいます。RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーターを採用、稼働時間を変えずに吸引力アップとモーター長寿命化を実現。低重心で追随性のよいコードレスバキュームです。FORZA(イタリア語:力、パワー)の名の通り、吸引力の強いコードレス掃除機です。
    用途RD-コードレス II フォルツァは、高効率のDCブラシレスモーター搭載のドライバキュームです。オフィス、商業施設、病院、マンションエントランスなど広いスペースでコードレスの高い機動性を発揮、清掃効率を高めます。。バッテリー装着をボディ後部から差し込む方式に改良し、より使いやすくなりました。。1,000回の充放電でも80%の容量を保つ長寿命バッテリーを搭載しています。付属品フロアノズル、アルミ延長伸縮管、ホース(1.7m)スキマノズル、丸ブラシ、ペーパーバッグ(1枚)消費電力(W)公称電力消費(標準/強/最大モード):151/227/302本体質量(kg)バッテリー含む:7.3 / 本体のみ:5.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×340×525清掃幅(集塵幅)(mm)ノズル:250集塵容量(L)ぺーパーバッグ:5.5連続使用時間(分)標準/強/最大モード:約90/ 約60/ 約45※1バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)公称電圧:DC25.2運転音(dB)(A)標準/強/最大モード:60/64/65
  • 乾湿両用掃除機 エスコ

    乾湿両用掃除機

    エスコ
    37,500税込41,250
    1台
    翌日出荷
    付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
    材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂質量(kg)8.4電流(A)12消費電力(W)1150電源単相100Vコード長さ(m)10吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0騒音値(dB)72真空度(kPa)25サイズ(mm)420×420×460(H)吸水容量(L)10集じん量(L)13
  • NVC-S35L用キャスターユニットR(右) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットR(右)

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-S35L用キャスターユニットL(左) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットL(左)

    日動工業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾湿両用バキュームクリーナー DEWALT(デウォルト)

    乾湿両用バキュームクリーナー

    DEWALT(デウォルト)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトボディで低騒音のブロワ機能付きのバキュームクリーナーです。各種工場、生産ライン、建設作業現場、産廃・リサイクル工場、資材置き場/加工場、工場 粉塵の多い床面など、いろいろなシーンで使用可能です。 ご家庭でのご使用にもピッタリ。上部フラット設計により収納しやすく、低重心設計で倒れにくいです。ロック付きホースで操作の安定性をUP。定格時間は30分です。
    付属品紙パック(1枚)、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース、隙間ノズル、延長管(2本)、フロアノズル、丸ブラシコード長さ(m)5定格消費電力(W)1100本体質量(kg)6.9吸込仕事率(W)150集塵容量(L)8.6最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×367×337材質(タンク)樹脂(PP)運転音(dB)82真空度(kPa)最大12.5定格電圧 AC V100 50/60HZ吸水容量(L)9.3
乾湿両用掃除機