絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
シリーズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 乾湿両用掃除機

濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
143件中 121143
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵量(L)から絞り込む
  • ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) スイデン

    ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用)

    スイデン
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
    用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品トラスコ品番244-2480幅(mm)320高さ(mm)445奥行(mm)457電源(V)単相100消費電力(W)1040タンク容量(L)11吸込仕事率(W)223集塵容量(L)11電源コード(m)8最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)9最大真空圧(kPa)23.3
  • ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型 鶴見製作所

    ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型

    鶴見製作所
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    液体から粉体まで、強力に吸引回収する、乾湿両用吸引タイプの業務用掃除機です。
    用途建設現場の床面清掃用。各種工場の清掃用。水や非可燃製油などの吸引。フロアの<たまり水>の吸引。出力(kW)1タンク容量(L)26~60吸込口径(Φmm)32・38最大真空圧(kPa)22.15~30{2260~3061mmAq}
  • ハイパワークリーナー 東浜商事

    ハイパワークリーナー

    東浜商事
    249,800税込274,780
    1台
    60日以内出荷
    産業用クリーナーの決定版です。 1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。 パワーは抜群。 従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。 パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。 タンクはステンレス製で回転仕様です。
    用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃周波数(Hz)50/60消費電力(W)3000定格電圧(V)200(単相)タンク容量(L)77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940定格電流(A)13本体質量(kg)26風量(m3/min)7電源コード(m)10ホース長さ(m)3ホース径(Φmm)50運転音(dB)70(3m)回収容量(L)57真空度(kPa)20
  • 循環式ろ過クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    循環式ろ過クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(不織布2枚400メッシュ相当)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番160-8121材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
  • グリーンマイスター TBUP 日本クランツレ

    グリーンマイスター TBUP

    日本クランツレ
    869,800税込956,780
    1台
    6日以内出荷
    高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に幅(mm)550高さ(mm)1120奥行(mm)900消費電力(W)3000電源三相200Vタンク容量(L)45集塵容量(L)45騒音値(dB)65最大風量(m3/min)7/8.3(50Hz/60Hz)吸水量(L)45騒音値(dB(A))(50/60Hz)65最大真空圧(kPa)23/20(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)7.0/8.3
  • グリーンマイスター PUMA10 日本クランツレ

    グリーンマイスター PUMA10

    日本クランツレ
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    6日以内出荷
    高圧高耐久に連続運転が可能なサイドチャネルブロアー方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。
    用途鋳物砂や比重の重い金属等、通常のバキュームでは吸引が不足する場合などに適しています。幅(mm)850高さ(mm)1980奥行(mm)1550消費電力(W)7500タンク容量(L)175集塵容量(L)175騒音値(dB)74最大風量(m3/min)12.1/14.1吸水量(L)175騒音値(dB(A))(50/60Hz)74最大真空圧(kPa)27(50Hz/60Hz)最大風量(m3/h)(50/60Hz)12.1/14.1
  • グリーンマイスター AC65 日本クランツレ

    グリーンマイスター AC65

    日本クランツレ
    919,800税込1,011,780
    1台
    6日以内出荷
    微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
    用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。幅(mm)660高さ(mm)1200奥行(mm)800タンク容量(L)65空気使用量(L/min)1300集塵容量(L)65騒音値(dB)70最大風量(m3/min)8吸水量(L)65最大真空圧(kPa)50
  • AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機

    エスコ
    90,500税込99,550
    1個
    翌日出荷
    付属品電源コード10m、ホース1.7m、 すき間用兼サッシ用ノズル、棚用ノズル仕様乾・湿両用ミドルサイズタイプサイズ335×387×539(H)mm電源100V消費電力1050W吸込仕事率(W)180W騒音値(dB)64dB
  • 集塵機 CTL 36 標準セット FESTOOL

    集塵機 CTL 36 標準セット

    FESTOOL
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    乾湿両用掃除機としても使用できます。 ホースに帯電防止処理付です。 工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。
    幅(mm)365高さ(mm)596奥行(mm)630消費電力(W)1200集塵容量(L)36騒音値(dB)71最大風量(m3/min)3.9最大真空圧(kPa)24
  • 延長管 アックスブレーン

    延長管

    アックスブレーン
    899税込989
    1本
    3日以内出荷
  • AC100V/1100W/8.0L  乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    80,500税込88,550
    1個
    翌日出荷
    金属切粉の吸引にも対応
    付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100Vタンク容量(L)10(吸水7)本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
  • 乾湿両用掃除機+簡易カーペット掃除機 つやげん

    乾湿両用掃除機+簡易カーペット掃除機

    つやげん
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    T-002にカーペットワントが付いてカーペット吸水も可能にした乾湿両用バキューム! マット洗浄後の吸水やカーペットリンサーの補助吸引等に活躍します。 吸水用吸口、乾式用吸口、他も標準付属。 (水の噴射は出来ません)
  • 極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー) 三立機器

    極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー)

    三立機器
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。 エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。
  • JET エアバキュームクリーナー 三立機器

    JET エアバキュームクリーナー

    三立機器
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
  • バキュマット120 シーバイエス

    バキュマット120

    シーバイエス(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
    用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。トラスコ品番409-6886幅(mm)390質量(kg)10高さ(mm)550奥行(mm)440電源単相100Vコード長さ(m)10消費電力850W集塵容量(L)18騒音値(dB)64最大風量(m3/min)1清掃幅(cm)37吸水量(L)12パッド幅(mm)370最大真空圧(kPa)10.6
  • ダクトホース J&S

    ダクトホース

    J&S
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    用途●溶接・ヒューズ・排煙に。 ●マンホール内の酸欠、ガス中毒防止に。 ●旋盤、フライス加工時の粉塵排気に。
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
    用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。トラスコ品番459-4541幅(mm)445質量(kg)19.5高さ(mm)820奥行(mm)465電源(V)単相100消費電力(W)1000タンク容量(L)14集塵容量(L)7騒音値(dB)79最大風量(m3/min)2.4吸水量(L)7最大真空圧(kPa)24.5
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。 耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。 液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。 台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
    仕様乾湿両用消費電力(W)1100電源単相100V
  • 乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS 三立機器

    乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS

    三立機器
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品金具付きホース(32Φ×20m) 、曲がり管、延長管2本、異径接続管、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシシール、スキージーツールTGK品番361-25-30-12質量(kg)21外形寸法(mm)445×465×820Hmm電源単相100V最大静圧(kPa)31.4集塵容量(L)14最大風量(m3/min)30(3200mmH2O)騒音レベル(dB(A))77
  • 50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ

    50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク]

    エスコ
    155,000税込170,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899NS-50
  • 30L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ

    30L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク]

    エスコ
    110,000税込121,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899NS-30
  • 乾式(エアーバキュームクリーナー) 三立機器

    乾式(エアーバキュームクリーナー)

    三立機器
    299,800税込329,780
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • バキュームクリーナー J&S

    バキュームクリーナー

    J&S
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
乾湿両用掃除機