絞り込み
ブランド
  • 和コーポレーション
  • E-Value(1)
  • Kaz(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • SUN UP(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • アーネスト(1)
  • エスコ(2)
  • クロダ(1)
  • 八千代工業(1)
  • 明治機械製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション

    電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用

    和コーポレーション
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    6日以内出荷
    ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
    用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)電源(V)AC100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700電力(W)1500操作ワンハンドレバーRoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)約380モーター定格時間30分総質量(kg)69破砕力(t)5.5繰り返し・詰め替え対応
  • 電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様) 和コーポレーション

    電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様)

    和コーポレーション
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)
    用途(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。寸法(mm)薪割機最長処理:520質量(kg)【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5種類一斗缶・ペール缶電源(V)単相100電力(W)1500騒音値(dB)71連続使用可能時間30分操作方法スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様色(本体)黒寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700破砕力(t)最高:5.5繰り返し・詰め替え対応
  • 電動缶潰し機用アタッチメント(KT-155BK専用) 和コーポレーション

    電動缶潰し機用アタッチメント(KT-155BK専用)

    和コーポレーション
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    アタッチメント赤繰り返し・詰め替え対応
空缶/ペットボトルつぶし器