静電靴とは、靴底から体内の静電気を逃がし、静電気によるスパークや引火事故を防ぐ靴です。静電気帯電防止靴や静電気防止靴と呼ばれることもあります。静電靴は、ガスや灯油を扱う作業や、花火製造など火薬を扱う現場には欠かせません。モノタロウでは、JIS規格を満たす静電安全靴をはじめ、さまざまなタイプの静電靴を掲載しています。
「材質(先芯) 」から絞り込む
価格: 10,000~50,000円サイズ(cm): 22すべて解除
ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電 ミドリ安全 当日出荷 から 9日以内出荷
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途 建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス 機能 耐油性・耐薬品性・静電 色 ブラック 甲被タイプ 紐タイプ 材質(先芯) ワイド樹脂 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押) 種類 作業靴・静電靴 靴タイプ スニーカー 質量(g) 770 材質(ソール) 合成ゴム2層底 電気抵抗値 1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1) JIS規格 JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴) 足幅 EEE 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 材質(インソール) EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4 ミドリ安全 当日出荷 から 5日以内出荷
踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
色 ブラック 足幅 3E 形状 ハイカット 種類 静電安全靴 長さ(cm) 24.5(26.0cm) 材質(アッパー) 牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール) 合成ゴム2層 標準質量(g/片足) 625(26.0cm) JIS規格 JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴) 材質(底部) ステンレス(踏抜き防止板) 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 材質(インソール) EVA2層カップインソール 甲被タイプ 紐タイプ(サイドファスナー付) 靴タイプ 革靴
静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco ブルー ミドリ安全 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 ローカット 甲被タイプ 紐タイプ 機能 静電、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収 色 ブルー 質量(g) 720 種類 静電安全靴 材質(アッパー) 人工皮革(リサイクル) 材質(ソール) 発泡ポリウレタン2層底 JIS規格 JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S 材質(先芯) ワイド樹脂 材質(インソール) PEカップインソール 靴タイプ スニーカー
女性用静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM210静電 ミドリ安全 4日以内出荷 から 5日以内出荷
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。女性の足にフィットしやすい設計になっています。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
色 ブラック 材質(先芯) 新ワイド樹脂 足幅 3E 形状 ローカット 種類 静電安全靴 材質(ソール) 発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被) 牛クロム革(ソフト型押) 機能 耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収 JIS規格 JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 材質(インソール) プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ 革靴
女性用通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM200通気静電 ミドリ安全 翌々日出荷 から 5日以内出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色 ホワイト 材質(先芯) 新ワイド樹脂 足幅 3E 規格 JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 形状 ローカット 種類 静電安全靴 材質(ソール) 発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被) 牛クロム革(ソフト型押) 機能 静電気防止、通気性、クッション性、衝撃吸収、耐滑性 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 材質(インソール) プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ スリッポンタイプ 靴タイプ スニーカー
エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco ミドリ安全 当日出荷 から 10日以内出荷
ペットボトルのリサイクル繊維を使った人工皮革を採用したエコマーク認定商品です。最高水準の滑りにくさです。
色 ホワイト 足幅 3E 形状 ローカット 種類 静電セーフティーシューズ 材質(アッパー) 人工皮革(リサイクル) 材質(ソール) 発泡ポリウレタン(2層) 機能 静電気帯電防止、耐滑性 JIS規格 JIS T8103ED-0/C2/人工皮革/S合格 材質(先芯) ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN) 10±0.1 甲被タイプ 紐タイプ 材質(中敷) PEカップインソール 靴タイプ スニーカー
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります 角畳スリッパ 平野産業 税込 ¥ 3,278 ¥ 2,980 バスケットへ