曜日別特売

ワークシューズ(撥水・黒)

ワークシューズ(撥水・黒) - ユニット

クッション性がよく履き心地抜群で、底面は滑りにくく、作業用シューズに最適です。

材質先芯:鋼製(ワイド)、甲革:はっ水性人工皮革、靴底:EVA+エアバック+耐油性合成ゴム機能撥水、クッション性足幅EEE内容量1足
全7種類を絞り込む
寸法(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77989068378-35A-10739-869727.5
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
77989181378-35A-11739-870128
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
77989287378-35A-5739-875125
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
77989400378-35A-6739-876025.5
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
77989506378-35A-7739-877826
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
77989619378-35A-8739-878626.5
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
77989725378-35A-9739-879427
12,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする