ワークシューズ(メッシュグレー)

ワークシューズ(メッシュグレー) - ユニット

クッション性がよく履き心地抜群で、底面は滑りにくく、作業用シューズに最適です。

材質
先芯:鋼製(ワイド)、甲革:人工皮革+テトロンメッシュ、靴底:EVA+エアバック+耐油性合成ゴム
メッシュ・グレー
足幅
EEE
内容量
1足
全7種類を絞り込む
寸法(cm)
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77988298378-33A-10739-843327.5
11,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
77988411378-33A-11739-844128
11,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
77988517378-33A-5739-849225
11,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
77988630378-33A-6739-850625.5
11,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
77988736378-33A-7739-851426
11,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
77988849378-33A-8739-852226.5
11,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
77988955378-33A-9739-853127
11,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする