曜日別特売

ワークシューズ(メッシュ・青)

ワークシューズ(メッシュ・青) - ユニット

クッション性がよく履き心地抜群で、底面は滑りにくく、作業用シューズに最適です。

材質先芯:鋼製(ワイド)、甲革:人工皮革+テトロンメッシュ、靴底:EVA+エアバック+耐油性合成ゴムメッシュ・青足幅EEE内容量1足
全7種類を絞り込む
寸法(cm)
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77989838378-36-10739-881627.5
11,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
77989951378-36-11739-882428
11,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
77990057378-36-5739-887525
11,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
77990170378-36-6739-888325.5
11,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
77990276378-36-7739-889126
11,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
77990389378-36-8739-890526.5
11,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
77990495378-36-9739-891327
11,300
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする