絞り込み
サイズ(cm)
機能
その他(39)
クッション性(67)
屈曲性(7)
抗菌・防カビ(6)
消臭・防臭(5)
耐久性/耐摩耗性(25)
耐油・耐薬(22)
耐滑性(66)
耐熱(10)
踏抜き防止(1)
軽量(28)
通気性(21)
防水・撥水(2)
静電気防止(125)
ブランド
モノタロウ・ミドリ安全・ジーベック・シモン・UVEX(ウベックス)・エンゼル・ミツウマ・ドンケル・エスコ・福山ゴム工業・TULTEX(タルテックス)・ノサックス・リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)・TUF TOP・丸五・mizuno(ミズノ)・アズピュア(アズワン)・おたふく手袋・日進ゴム・シバタ工業・ブランドをもっと見る
4ページ目: 静電靴
「材質(先芯)」から絞り込む

作業靴ウベックス1 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC
UVEX(ウベックス)¥9,998~税込¥10,998~1足当日出荷靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴ウベックス 2 レースアップ ブーツ
UVEX(ウベックス)¥15,980税込¥17,5781足当日出荷PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。優れた耐滑性を備えています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層色ブラック/オレンジ耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC靴タイプブーツ
作業靴ウベックス 2 パーフォレーテッド シューズ
UVEX(ウベックス)¥14,980税込¥16,4781足当日出荷PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。優れた耐踏み抜き性と耐滑性を備えています。静電性能はESDに適合しています。材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層色ブラック/オレンジ耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 P SRC
静電保護靴 セーフテックPW7050
ミツウマ¥13,980税込¥15,3781足当日出荷低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。トラスコ品番253-4100形状ローカット色ホワイト質量(g)740サイズ(cm)26材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ポリウレタン2層機能静電気帯電防止用JIS規格JIS T8101 S種相当足幅EEE材質(先芯)樹脂アズワン品番64-6313-21靴タイプスニーカー
小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電
ミドリ安全¥18,980税込¥20,8781足3日以内出荷から5日以内出荷形状ハイカット質量(kg)1色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/H/P1/F1、JIS規格 U種合格材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(鋼)材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌/防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
女性用通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ LPM200通気静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から5日以内出荷女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット色ホワイト種類静電安全靴規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能静電気防止、通気性、クッション性、衝撃吸収、耐滑性足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
快適安全靴 CF120静電
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981足3日以内出荷から4日以内出荷人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。 JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカット色ブラック質量(g)840種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)840機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電安全靴 CF110S 30.0CM
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足12日以内出荷親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。トラスコ品番827-9088形状ローカット色ブラック質量(g)980種類静電安全靴サイズ(cm)30規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層材質(甲被)牛革(型押しソフト)電気抵抗値1.0×105~6Ω(23℃ C2)機能静電気防止、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781足当日出荷から3日以内出荷ペットボトルのリサイクル繊維を使った人工皮革を採用したエコマーク認定商品です。最高水準の滑りにくさです。形状ローカット色ホワイト種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革(リサイクル)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)機能静電気帯電防止、耐滑性JIS規格JIS T8103ED-0/C2/人工皮革/S合格足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)PEカップインソール靴タイプスニーカー
静電中編靴 AS212P
エンゼル¥7,898税込¥8,6881足7日以内出荷から62日以内出荷独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質の引火を防ぎます。用途金属加工、食品加工、化学工場形状ミドルカット色ブラック種類静電安全靴製法V式材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)590(25.5cm)機能帯電防止JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格、JIS T8103 静電気帯電防止用安全靴合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電気帯電防止靴 RT940
ミドリ安全(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781足当日出荷から9日以内出荷質量(kg)1色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)610(26.0cm)機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴
静電気帯電防止靴 RT920
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781足当日出荷から9日以内出荷形状ミドルカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)550機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
セーフテックNo.65W クロ
ミツウマ¥5,898税込¥6,4881足翌日出荷静電気帯電防止機能付きセーフティーシューズです。用途建設・建築業や倉庫、工場、工事現場等、各種一般作業から、被災地支援、防災用、DIY等幅広くお使い頂けます。仕様耐油底材質天然皮革+PU合成皮革色黒電気抵抗値1.0×10[[の5乗]]≦R≦1.0×10[[の8乗]]ΩJIS規格S級:樹脂製ワイド先芯静電気帯電防止性能付足幅4E耐圧迫性荷重(kN)10kN
エレクリヤー
ミツウマ¥3,998税込¥4,3981足8日以内出荷外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました。底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。甲部に孔を開け更に蒸れを軽減しました。用途静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに。材質靴底:高密度ウレタン、甲被:人工皮革(ウレタン系)色ホワイト規格静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当)足幅EEE表面抵抗値(Ω)105~109
安全静電長靴 AE013
シバタ工業¥19,980税込¥21,9781足4日以内出荷静電気帯電防止靴です。裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。サイズ調整用スペーサー中敷付です。用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。材質胴部:天然ゴム、底部:ニトリルゴム、先芯:鋼製色ブラック規格JIS T 8103(ED-P/C3)C/S/P4合格足幅EEE履口回り(cm)3.5
安全静電長靴(先芯入り)
シバタ工業¥19,980税込¥21,9781足10日以内出荷静電気帯電防止靴です。裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。サイズ調整用スペーサー中敷付です。用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。寸法(mm)(履口回り)35色ブラックJIS規格JIS T 8103(ED-P/C3)C[[R2]]/S/P4合格足幅EEE靴タイプ長靴
メディカルエレパススプリングジョイ CSS-700Si 静電
ミドリ安全¥7,998税込¥8,7981足当日出荷跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用しました。「SJフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能があります。夜間勤務で気になる歩行時の音鳴りを軽減する靴底です。用途看護師用。介護士用。トラスコ品番337-9327形状ローカット色ホワイトサイズ(cm)27材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA(SJフォーム)/合成ゴム機能クッション性・静電気帯電防止性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅EEE材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
プロスニーカー
エスコ¥5,730税込¥6,3031足翌日出荷反射材+耐滑性で屋外作業に最適。耐滑性アウトソールで滑りやすい現場にも最適。JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製。鋼製先芯入り。静電仕様。耐滑アウトソール。かかとに視認性が高い再帰反射材を採用。内装材に抗菌防臭材を使用。足圧を分散するEVAインソールを使用。かかと部の衝撃エネルギー吸収性。用途石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業材質甲部:人工皮革 インソール:EVAインソール ソール:EVA+ラバー幅(mm)3E色黒質量(g)715(26.0cm/両足で)機能耐滑性
静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴
シモン¥9,598~税込¥10,558~1足5日以内出荷耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F1)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム つま先部分を上げた形状のつまずき防止設計形状ローカット色黒質量(g)840(26.0cm/両足)材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)材質(甲被)牛本革(型押ソフト)機能静電気防止、耐滑性、クッション性JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F1/HI/H合格足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030静電
ミドリ安全¥13,980税込¥15,3781足3日以内出荷JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。用途製造業・運輸業・建設業などに、静電気対策が必要な現場に色ブラック材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(型押)電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収、静電JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
静電安全靴 ダイナスティSD 606静電
ドンケル¥13,980税込¥15,3781足46日以内出荷身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて形状長靴色黒質量(g)1320g(26.0cm1足)規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H甲革牛クロム革機能鋼製先芯・静電標準質量(g)1220(26.0cm/1足)足幅3E靴底合成ゴム(ビブラム底)材質(先芯)鋼製
静電安全靴 ダイナスティSD R2-01静電
ドンケル¥10,980~税込¥12,078~1足3日以内出荷身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて形状ローカット色黒質量(g)970(26.0cm1足)規格JIS T8103(EDX-P/CI)CI/S/PI/F1/H甲革牛クロム革機能ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電標準質量(g)960(26.0cm/1足)足幅3E靴底ラバー2層底材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプひも
作業靴ウベックス 1 スポーツ シューズ
UVEX(ウベックス)¥8,398税込¥9,2381足当日出荷から翌日出荷スポーティーなデザインと機能性を満たしています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。静電性能はESDに適合しています。優れた耐滑性を備えています。材質甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層色ブラック耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC
作業靴ウベックス 2 VIBRAM(R) レースアップ ブーツ
UVEX(ウベックス)¥9,998税込¥10,9981足当日出荷から翌々日出荷PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定できます。材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層色ブラック/オレンジ耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC靴タイプブーツ
作業靴ウベックス 2 VIBRAM(R)パーフォレーテッド シューズ
UVEX(ウベックス)¥16,980税込¥18,6781足当日出荷PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。最高300℃の接触熱に対応しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。静電性能はESDに適合しています。材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
作業靴ウベックス1
UVEX(ウベックス)¥8,098税込¥8,9081足当日出荷ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC
セミロングブーツ PA9375-N1シリーズ
ゴールドウイン¥12,980税込¥14,2781足7日以内出荷から8日以内出荷適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」素材をカバー部に使用しています。カバー部はハーフ丈でファスナーを使い着脱しやすい設計になっています。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発泡した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。また底厚にし靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。また小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。また着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIST8103適合)種別PA9375形状ミドルカット色ホワイト種類作業靴機能通気性、クッション性、静電気防止JIS規格JIST8103適合靴タイプブーツ
通気底紳士靴 MG1310静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足3日以内出荷から5日以内出荷靴底の換気機能と通気インソールの相乗効果で足のムレを軽減し、快適さを保ちます。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途警備業など形状ローカット色ブラック種類静電靴規格JIS_T_8103_一般静電作業靴材質(ソール)発泡ポリウレタン1層底材質(甲被)牛クロム革(銀付)機能通気性、制電足幅3E材質(インソール)通気インソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
エコマーク認定安全靴 ES240 eco静電
ミドリ安全¥18,980税込¥20,8781足3日以内出荷燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカット色ブラック質量(g)970種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)970機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、衝撃吸収JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール靴タイプ長靴
安全靴(静電)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴です。優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。ワイドACM樹脂先芯入り・かかと部に再帰反射材付き。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。抗菌防臭加工のインソール搭載。接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用。つまずき防止設計。ISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格。形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛革・メッシュ材質(ソール)ウレタン+ゴム足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電安全短靴 H353
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)¥9,298税込¥10,2281足4日以内出荷発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた静電編上靴。形状ミドルカット色ブラック種類静電安全靴製法インジェクション材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)515(25.5cm)機能軽量、耐久性、静電JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可足幅3E材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
静電安全短靴 H351
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)¥8,698税込¥9,5681足4日以内出荷発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた静電靴。形状ローカット色ブラック種類静電安全靴製法インジェクション材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)490(25.5cm)機能軽量、耐久性、静電JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可足幅3E材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
静電靴
ノサックス¥9,998~税込¥10,998~1足7日以内出荷静電気の事故・災害対策に!重大事故や生産障害に直結する静電気対策に「静電靴」を。用途石油、ガソリン、化学、塗装、印刷など、可燃物を取り扱う作業に。OA機器の製造現場はもちろん、クリーンルームや事務所にも最適。形状ローカット種類静電靴機能静電気防止、耐滑足幅EEE甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
カーボン先芯入り静電ワークシューズ アルヴァダ イーエスディー
キーン¥16,980税込¥18,6781足9日以内出荷静電気消散機能搭載のクッション性に優れたワークスニーカーです。カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。滑りやすい場所でも確かなグリップ性を発揮、耐摩耗性にも優れ溶剤などにも溶けにくいOIL&SLIP RESISTANTノンマーキングラバーアウトソールです。用途倉庫作業。組立製造。軽工業。航空整備色ブラック/ブラック材質(アッパー)繊維機能静電気防止、クッション性、耐摩耗性足幅レギュラー材質(先芯)カーボンファイバー
女性用ウレタン2層人工革スニーカー(ヒモ) AN3011N(ベロア調)
エンゼル¥6,498税込¥7,1481足4日以内出荷から5日以内出荷靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。形状ローカット色紺規格JSAA A種合格 衝撃吸収/E合格 耐滑性/F合格 静電/ED合格製法D式甲革人工皮革(ベロア調人工皮革)機能衝撃吸収/耐滑性/静電足幅EEE材質(先芯)樹脂甲被タイプひも靴タイプスニーカー
静電ウレタン2層人工革スニ-カ-(マジック) ANAS3053B
エンゼル¥8,098税込¥8,9081足4日以内出荷靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。色白製法D式甲革人工皮革機能静電気帯電防止機能足幅EEE材質(先芯)鋼甲被タイプマジック靴タイプスニーカー
静電半長靴 AS311
エンゼル¥12,980税込¥14,2781足4日以内出荷独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品形状ハイカット色黒製法V式材質(甲被)牛革クロム機能静電JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格足幅EEE材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
静電長編靴 AS511P
エンゼル¥13,980税込¥15,3781足4日以内出荷独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品形状ハイカット色黒製法V式材質(甲被)牛革クロム機能静電JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格足幅EEE材質(先芯)鋼甲被タイプヒモタイプ靴タイプ長靴
静電ウレタン2層短靴 AGAS112
エンゼル¥9,198税込¥10,1181足4日以内出荷独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質への引火を防ぎます。JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格品 JIS T8103 ED-P/C3 合格品形状ローカット色黒製法D式甲革牛革クロム(型押ソフト)JIS規格JIS T8101 革製 CI/S/P1 合格 JIS T8103 ED-P/C3 合格足幅EEE靴底ポリウレタン2層底材質(先芯)鋼甲被タイプひも靴タイプ革靴