絞り込み
サイズ(cm)
機能
その他(39)
クッション性(67)
屈曲性(7)
抗菌・防カビ(6)
消臭・防臭(5)
耐久性/耐摩耗性(25)
耐油・耐薬(22)
耐滑性(66)
耐熱(10)
踏抜き防止(1)
軽量(28)
通気性(21)
防水・撥水(2)
静電気防止(125)
ブランド
モノタロウ・ミドリ安全・ジーベック・シモン・UVEX(ウベックス)・エンゼル・ミツウマ・ドンケル・エスコ・福山ゴム工業・TULTEX(タルテックス)・ノサックス・リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)・TUF TOP・丸五・mizuno(ミズノ)・アズピュア(アズワン)・おたふく手袋・日進ゴム・シバタ工業・ブランドをもっと見る
3ページ目: 静電靴
「材質(先芯)」から絞り込む

帯電防止軽作業靴 EMILY
SAFETY J¥2,198税込¥2,4181足当日出荷から翌々日出荷マジックケーブル付きで調整可能です。ゴム製のソールで滑りにくいデザインです。ドライまたはウェットの床でも滑りにくいです。ミッドソールは軽量で、衝撃を吸収するので、疲れにくいです。吸汗速乾性に優れたクールマックス素材を使用しているので爽やかに履き続けられます。用途室内作業など。材質ソール:ゴム、ミッドソール:軽量EVA、アッパー材:ネオプレン形状ローカット種類セーフティーシューズ甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
耐滑ウレタン2層底 静電作業靴
ノサックス¥7,298~税込¥8,028~1足当日出荷から翌々日出荷形状ハイカット色ブラック種類静電作業靴規格JSAA A種認定合格品材質(アッパー)牛革+人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)機能耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性足幅EEE材質(底部)ウレタン2層底材質(先芯)樹脂先芯(200J対応)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
エコマーク認定安全靴 ESG3211 eco静電
ミドリ安全¥13,980税込¥15,3781足翌々日出荷から5日以内出荷燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。 JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ローカット色ブラック質量(g)780種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)800機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
エコマーク認定安全靴 ESG3220 eco静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足翌々日出荷から5日以内出荷燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。 JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカット色ブラック質量(g)870種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)870機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電
ミドリ安全¥11,980~税込¥13,178~1足当日出荷から5日以内出荷発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス色ブラック質量(g)770種類作業靴・静電靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1)機能耐油性・耐薬品性・静電JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
小指保護先芯安全靴 PCF235N 静電
ミドリ安全¥18,980税込¥20,8781足当日出荷から5日以内出荷形状ハイカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐摩耗性、耐滑性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(ワイド鋼)材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から5日以内出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。スリッポンタイプの静電安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット色ホワイト種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200通気静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から5日以内出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ローカット色ホワイト種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、通気性JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781足当日出荷から5日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック種類静電安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ長靴
メディカル作業靴 CSS-308静電
ミドリ安全(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。用途看護師、介護士形状ローカット色ホワイト質量(g)600種類静電靴材質(ソール)EVA2層/合成ゴム機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco ブルー
ミドリ安全¥12,980~税込¥14,278~1足当日出荷から5日以内出荷形状ローカット色ブルー質量(g)720種類静電安全靴材質(アッパー)人工皮革(リサイクル)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能静電、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
制電スーパーセフティシューズ 85111-270
ジーベック¥5,498税込¥6,0481足3日以内出荷超軽量タイプです。 耐油性ゴム底。 踵部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています。形状ローカット色ネイビー質量(g)720種類静電セーフティーシューズ電気抵抗値6.3×107Ω(0℃測定時)足幅4E耐圧迫性荷重(kN)4.5甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
新ラバー2層底安全靴 救急隊仕様 RT119静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足3日以内出荷から5日以内出荷救急隊仕様の安全靴です。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ローカット色ブラック質量(g)880種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(銀付)材質(ソール)ラバー2層底標準質量(g/片足)880機能耐滑性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
静電短靴 RT910
ミドリ安全(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781足当日出荷から3日以内出荷形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(ソール)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電高機能安全靴 ESG3210eco
ミドリ安全(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1足当日出荷から9日以内出荷燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS付加適性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)機能クッション性、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
踏抜き防止板入り ゴム2層底安全靴 RT731FSSP-4
ミドリ安全¥18,980~税込¥20,878~1足当日出荷から9日以内出荷踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。形状ハイカット色ブラック種類静電安全靴長さ(cm)24.5(26.0cm)材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)合成ゴム2層標準質量(g/片足)625(26.0cm)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)足幅3E材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付)靴タイプ革靴
セーフティシューズ(耐油・静電)(男女兼用) 51622
TULTEX(タルテックス)(21件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381足3日以内出荷耐油性能。別色の靴ヒモ付きで、作業服に合わせてコーディネイトできる。種別スニーカー形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油)標準質量(g/片足)約390(26.0cm)機能耐油性足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
カーボン先芯入り静電ワークシューズ ケントン イーエスディー
キーン¥12,980~税込¥14,278~1足当日出荷から翌日出荷静電気消散機能搭載のスケートシューズデザインのワークスニーカーです。カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。滑りやすい場所でも確かなグリップ性を発揮、耐摩耗性にも優れ溶剤などにも溶けにくいOIL&SLIP RESISTANTノンマーキングラバーアウトソールです。用途倉庫作業。組立製造。軽工業。航空整備色ブラック/ガム材質(アッパー)繊維機能静電気防止、耐摩耗性足幅レギュラー材質(先芯)カーボンファイバー
プロスニーカー(R)
ジーベック¥4,198税込¥4,6181足3日以内出荷多彩なバリエーションで人気の軽量・クッション性モデルに静電気帯電防止タイプが登場用途工場などの軽作業用形状ローカット規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革+メッシュ材質(ソール)EVA+ラバーウィズEEE材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ
静電靴 TUFTOP
TUF TOP¥1,998税込¥2,1981足4日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークを防止、JIS T8103に準拠した静電シューズです。クッション性があり、疲れにくい。通気性の良いメッシュ素材を使用しているのでムレにくくなっています。用途静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。材質アッパー:合成皮革+メッシュ / 底:発泡ウレタン導電剤入り色WHITE規格JIS T8103に準拠電気抵抗値1.0×105~108Ω標準質量(g/片足)250 (26.0cm)
プロスニーカー(R) 85111
ジーベック¥6,398税込¥7,0381足翌々日出荷静電気帯電防止靴[合成皮革 ] 静電気帯電防止機能に安定性を向上し疲れを軽減させるスタビライザー搭載の静電プロスニーカー(R) スタビライザー搭載で安定感アップ 幅広4Eゆったり設計 2本面ファスナー クッション性に優れたミッドソール設計形状ローカット質量(g)780規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性)製法セメント製法材質(ソール)EVA+ラバー材質(甲被)合成皮革機能静電気帯電防止・クッション性足幅EEEE材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)CLOG
WOCK¥9,598税込¥10,5581足当日出荷134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。 温水(90℃)で丸洗い可能です。 素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。 通気穴が付きでムレにくいです。 滑りにくいソールデザインになっています。 特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。 使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。 ヒールストラップ付きです。セット内容インソール、ヒールストラップ材質TPE(Steri-tech[[TM上]])機能静電気防止、通気性、衝撃吸収靴タイプサンダル
静電中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220静電
ミドリ安全¥12,980~税込¥14,278~1足当日出荷から5日以内出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。形状ミドルカット色ブラック種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)新ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ静電
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足当日出荷から5日以内出荷発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ハイカット質量(kg)1色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ラバー2層底標準質量(g/片足)1130機能クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電安全靴(ロング)
エスコ¥7,840税込¥8,6241個翌日出荷JSAA A種認定品。JIS(S級)相当鉄製芯入り。帯電防止。静電気、帯電防止、静電安全ブーツ。電気抵抗値:MΩ。制電機能:0.1≦R≦100 2.8*10(6乗)Ω。静電気、帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。剥離に強いインジェクション製法。仕様制電機能:0.1≦R≦100 2.8×10(6乗)Ω形状ハイカット色ブラック種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)本革(靴先)、合皮材質(ソール)ウレタン(耐油底)JIS規格JIS(S級)相当足幅4E甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
静電安全短靴 H350
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681足4日以内出荷から5日以内出荷発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた静電短靴。形状ローカット色ブラック種類静電安全靴製法インジェクション材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)470(25.5cm)機能軽量、耐久性、静電JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可足幅3E材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
静電安全短靴 H300
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)¥7,598税込¥8,3581足4日以内出荷から5日以内出荷安定した電気抵抗と耐久性に優れた素材を使用。用途ガソリンスタンド等の作業に最適です。形状ローカット色ブラック種類静電安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(アッパー)牛革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)550(25.5cm)機能静電、耐久性JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可足幅3E材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
安全靴 エコシリーズ 半長靴 ECO44黒
シモン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781足5日以内出荷から10日以内出荷形状ハイカット色黒種類安全靴材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)995機能耐滑性、静電、クッション性、屈曲性JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格、JIS T 8101/S種材質(先芯)樹脂メーカー商品コード1321280靴タイプ半長靴
静電短靴 AS112P
エンゼル¥7,198税込¥7,9181足5日以内出荷から8日以内出荷独自開発の電気抵抗調整体を採用し、電気抵抗値を一定に保持。人体に帯電する静電気をアースし、可燃性物質の引火を防ぎます。用途金属加工、食品加工、化学工場形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛革クロム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)530(25.5cm)機能帯電防止JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格、JIS T8103 静電気帯電防止用安全靴合格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
プロスニーカー(R)
ジーベック¥5,198税込¥5,7181足3日以内出荷調節が簡単なダイヤル調整システム搭載のミッドカットモデル用途運送業・物流業・工場などの作業形状ミドルカット規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革+メッシュ材質(ソール)EVA+ラバーウィズEEE材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプダイヤルタイプ
セーフテック PS335
ミツウマ¥17,998税込¥19,7981足翌日出荷低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。用途クリーンルームでお使いいただけます。トラスコ品番515-8513材質胛被:人工皮革、先芯/樹脂製、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ、靴底:ポリウレタン色ホワイトサイズ(cm)27規格T8101 S種 T8103 帯電防止性能足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)1.0×10[[の5~8乗]]Ω
安全靴 (静電)
エスコ¥10,200税込¥11,2201足ほか翌日出荷から4日以内出荷人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。ワイドACM樹脂先芯入り。軽快で滑りにくい、スニーカータイプ。屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。つまずき防止設計。撥水加工を施した甲被。脱ぎ履きしやすい1本バンド。靴の中に異物が入りにくい袋ベロ。抗菌防臭加工の内装材を採用します。色白規格JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲)人工皮革+メッシュ材質(中敷)カップインソール
エレクリヤー
ミツウマ¥3,998税込¥4,3981足当日出荷外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました。底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。甲部に孔を開け更に蒸れを軽減しました。用途静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに。トラスコ品番254-8790材質底材:高密度ウレタン、胛材:人口皮革(ウレタン系)色ホワイトサイズ(cm)25.5~26規格静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当)機能クッション性、通気性、静電気防止足幅EEE表面抵抗値(Ω)105~9
エレクリヤーMサイズ
ミツウマ¥3,998税込¥4,3981足当日出荷外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました。底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。甲部に孔を開け更に蒸れを軽減しました。用途静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに。トラスコ品番254-8792材質胛材:人口皮革(ウレタン系)色ホワイトサイズMサイズ(cm)24.5~25材質(ソール)高密度ウレタンJIS規格静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当)足幅EEE表面抵抗値(Ω)105~109靴タイプサンダル
静電気帯電防止機能付き 安全短靴 樹脂先芯ウレタン2層底
ドンケル¥7,598~税込¥8,358~1足3日以内出荷から4日以内出荷身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場形状ローカット色ブラック材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底)材質(甲被)牛クロム革機能かかと衝撃吸収・耐滑・静電気帯電防止機能付標準質量(g)820(26.0cm1足)JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプひも靴タイプ革靴
静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC
WOCK¥7,498税込¥8,2481足当日出荷134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。 温水(90℃まで)で丸洗い可能です。 素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。 滑りにくいソールデザインになっています。 使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。 ヒールストラップ付きです。セット内容ヒールストラップ材質TPE(Steri-tech(TM))機能静電防止靴タイプサンダル
作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRC
UVEX(ウベックス)¥11,980税込¥13,1781足当日出荷靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 VIBRAM[[(R)]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。 最高300℃の接触熱に対応しています。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層/ゴム色ブラック材質(甲被)レザー耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴ウベックス1 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC
UVEX(ウベックス)¥9,998~税込¥10,998~1足当日出荷靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15