絞り込み
ブランド
モノタロウ・ミドリ安全・ドンケル・シモン・リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)・丸五
甲プロテクタ付安全靴は、足甲を保護するプロテクタが装着された靴で、足甲部に重量物を落とす危険がある作業に適しています。落下物からの衝撃を完全に防ぐことはできませんが、甲プロテクタがあることで、落下物の衝撃が吸収され、ケガを軽減することができます。プロテクタのみの購入を検討されている方は、「靴関連用品」カテゴリ内をご確認ください。
「形状」から絞り込む

甲プロテクター付き安全靴 短靴 FD11樹脂甲プロD-1
シモン¥6,898~税込¥7,588~1足当日出荷から6日以内出荷樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。色ブラック足幅3E材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム一層底標準質量(g/片足)622.5(26.0cm)材質(甲板)樹脂JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格材質(先芯)鋼形状ローカット種類安全靴機能耐滑性、耐熱性メーカー商品コード2176870甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴 甲プロテクター付
(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781足当日出荷有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。 型押しソフトで柔らかく、耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用しています。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。 またシモン開発の樹脂製甲プロテクタを搭載。 広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム一層底標準質量(g/片足)約520(26.0cm)機能耐油性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS T 8101 C I /S/M/BO規格足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴販売区分業務用
甲プロテクター付安全靴 短靴 SF11樹脂甲プロD-1
シモン(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1足当日出荷から13日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M//F2/HI1/H 合格 。樹脂甲プロテクター搭載。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。材質(甲被)牛革標準質量(g)980(26cm/両足)材質(先芯)ワイドACM樹脂
甲プロテクター安全靴 467
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781足当日出荷から5日以内出荷耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。JIS規格JIS8101 S種認可色ブラック足幅3E形状ミドルカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)780(25.5cm)機能耐久性材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴再生紙使用マーク適合
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010甲プロM2ゴム紐
ミドリ安全¥9,898税込¥10,8881足3日以内出荷から5日以内出荷足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。用途製造業、運輸業、建設業などに形状ローカット色ブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能耐滑性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS規格合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
甲プロテクター付き安全靴 編上靴 FD22樹脂甲プロD-1
シモン¥8,598税込¥9,4581足当日出荷から8日以内出荷樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。足幅3E形状ミドルカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)665(26.0cm)機能耐滑性、耐熱性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格材質(先芯)鋼メーカー商品コード2176880甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴 中編上靴 SF22樹脂甲プロD-1
シモン¥10,980~税込¥12,078~1足5日以内出荷から9日以内出荷規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア形状ハイカット色黒材質(ソール)SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(甲被)牛革(型押ソフト)機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)1100(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/M/F2/HI1/H合格材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
甲ガード手袋 まもるくん#960 オレンジ
丸五¥519税込¥5711双当日出荷手甲にある衝撃吸収セルが、打ち損じや挟み込みなどの衝撃を軽減します。伸縮性があるので、指にぴったりフィットします。トラスコ品番685-4245材質手袋部:ポリエステル95%、ポリウレタン5%、すべり止め部:天然ゴム色オレンジサイズLL全長(cm)25.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22
甲プロテクター付安全靴 半長靴 WS44甲プロ内蔵型
シモン¥18,980税込¥20,8781足5日以内出荷から13日以内出荷規格:JIS T 8101 C1/S/P1/M/F2/HI1/H合格 甲プロテクタ内蔵型 耐滑性に優れたソールは歩行を助けるつまづき防止設計、凹凸を吸収するサスペンションシステム。色黒材質(甲被)牛革(型押しソフト)先芯樹脂標準質量(g)1260(26.0cm/両足)靴底SX3層底(高機能樹脂+2層SXラバー)
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030甲プロM2ゴム紐
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足3日以内出荷から5日以内出荷足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。用途製造業、運輸業、建設業などに形状ローカット色ブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能耐滑性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS規格合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
甲プロ付き安全靴 601甲プロ
ドンケル¥7,598税込¥8,3581足3日以内出荷足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます用途主要工場等で甲プロテクターの装備が必要な会社にて。現場鉄鋼・造船など形状ローカット色黒甲被タイプひも足幅3E標準質量(g)1100(26.0cm/1足)材質(先芯)鋼靴タイプ革靴質量(g)1190(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/M/BO/H
甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ
ミドリ安全¥9,398税込¥10,3381足3日以内出荷から9日以内出荷甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。色ブラック材質(先芯)鋼足幅3E材質(甲板)牛クロム革、アルミ形状ローカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>M合格耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
甲プロテクター安全靴 466
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781足4日以内出荷から5日以内出荷耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。JIS規格JIS8101 S種認可色ブラック足幅3E形状ハイカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)720(25.5cm)機能耐久性材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
ワイド樹脂先芯ウレタン2層底安全靴 甲プロ付
ドンケル¥11,980~税込¥13,178~1足3日以内出荷甲プロテクタが足の甲部を保護し、ケガを防ぎます用途甲プロテクターの装備が必要な従事者向け。製鉄・土木建築・鉄鋼・造船など形状ローカット色ブラック材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底)材質(甲被)牛クロム革機能かかと衝撃吸収・耐滑・甲プロテクター付標準質量(g)1030(26.0cm1足)JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/M足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
甲プロ付き安全靴 604甲プロ
ドンケル¥9,998税込¥10,9981足3日以内出荷足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます用途主要工場等で甲プロテクターの装備が必要な会社にて。現場鉄鋼・造船など形状ハイカット色黒質量(g)1500(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1320(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/M/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼甲被タイプひも靴タイプ革靴
ラバー2層底安全靴 RT910甲プロ
ミドリ安全¥10,980税込¥12,0781足3日以内出荷から4日以内出荷甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。用途建設業。製造業。色ブラック形状ローカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1140材質(甲板)牛クロム革/アルミJIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
甲プロテクタ付 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020甲プロM2ゴム紐
ミドリ安全¥13,980税込¥15,3781足3日以内出荷から5日以内出荷足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。用途製造業、運輸業、建設業などに形状ローカット色ブラック材質(甲被)牛クロム革(型押)機能耐滑性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS規格合格足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
甲プロ付き安全靴 606甲プロ
ドンケル(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781足3日以内出荷足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます用途主要工場等で甲プロテクターの装備が必要な会社にて。現場鉄鋼・造船など色黒質量(g)1530(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1500(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/M/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼甲被タイプひも靴タイプ長靴
甲プロ付き安全靴 603甲プロ
ドンケル¥8,498税込¥9,3481足3日以内出荷から4日以内出荷足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます用途主要工場等で甲プロテクターの装備が必要な会社にて。現場鉄鋼・造船など形状ミドルカット色黒質量(g)1330(26.0cm1足)材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底)材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)1240(26.0cm/1足)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/M/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼甲被タイプひも靴タイプ革靴
甲プロ付きゴム底中編上安全靴 V262N甲プロ
ミドリ安全¥10,980~税込¥12,078~1足3日以内出荷から9日以内出荷甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。色ブラック材質(先芯)鋼足幅3E材質(甲板)牛クロム革、アルミ形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>M合格耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
甲プロ付きゴム底長編上安全靴 V213N甲プロ
ミドリ安全¥16,980税込¥18,6781足翌々日出荷から5日以内出荷甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。色ブラック材質(先芯)鋼足幅3E材質(甲板)牛クロム革、アルミ形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>M合格耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
甲プロ付き安全靴 601 黒
ドンケル¥14,980税込¥16,4781足3日以内出荷足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます。仕様●サイズ(cm):29.0●色:黒●規格:JIS T8101 CI/S/M/BO/H●先芯:鋼製●甲革:牛クロム革●靴底:合成ゴム(ビブラム底)●足幅:3E●標準重量(g):1190(26.0cm1足)●甲被タイプ:ひも●形状:ローカット●甲プロテクター付きアズワン品番67-0495-99
ラバー2層底安全靴 RT920甲プロ
ミドリ安全¥16,980税込¥18,6781足3日以内出荷から5日以内出荷甲プロテクターが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。用途建設業。製造業。色ブラック形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1140材質(甲板)牛クロム革/アルミJIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
甲プロ付き ゴム2層底安全靴 RT930KP
ミドリ安全¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から5日以内出荷ゴム底の耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。 重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。色ブラック足幅EEE形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)合成ゴム2層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴