ドンケルコマンド ラバー2層底安全靴
R2はクッション性の高い発砲ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました。
- 色
- 黒
- 規格
- JIS T8101 CI/S/P1/F1/H
- 先芯
- ワイド樹脂製
- 甲革
- 牛クロム革
- 機能
- ワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑
- 足幅
- 3E
- 靴底
- 合成ゴム(2層底)
- 内容量
- 1足
注意
※受注生産品につき注文後のキャンセルは不可です。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
















