絞り込み
エコロジープロダクト
7ページ目: 電動・送気マスク

エアメット用フェイスシール
重松製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷シリコーンゴム製です。肌触りがよく不快感がありません。用途フェイスシールド(エアメット)SH-S1、SH-S2、SH-S3、SAM-AL2,4用
しめひも#41424
重松製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ヘッドバンド、テープ、しめひも取付具、バックルで構成され、装着性に優れています。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28,Sy28RF用
しめひも#41425
重松製作所¥3,998税込¥4,3981個32日以内出荷ヘッドバンド、テープ、しめひも取付具、バックルで構成され、装着性に優れています。しめひも取付具がアルミ蒸着品です。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28A,Sy28RFA用
MU-28RA 面体ユニット
重松製作所¥54,980税込¥60,4781個92日以内出荷接顔体、ファンユニット、バッテリー収納部等が一体となっています。アルミ蒸着タイプです。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28RA用
W28ワンタッチジョイントネジ付
重松製作所¥2,898税込¥3,1881個32日以内出荷送気管とファンユニットの接続がワンタッチで行えます。ファンユニット側の部品のみ交換可能です。用途電動ファン付呼吸用保護具W28用
P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B1) フィルタ別売り
重松製作所¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】75型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33
MU-28A 面体ユニット
重松製作所¥63,980税込¥70,3781個92日以内出荷接顔体、ファンユニット、バッテリー収納部等が一体となっています。アルミ蒸着タイプです。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy28A用
Sy20用しめひも#03452
重松製作所¥3,998税込¥4,3981個32日以内出荷ヘルメットとの併用を考慮した設計です。休息時等に、一時的に面体をプルダウンすることができます。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy20用
腰バンド#04300
重松製作所¥1,598税込¥1,7581個32日以内出荷装着安定感の良い幅広(50mm)の腰バンドです。バックル操作がワンタッチで、装着が容易です。用途電動ファン付呼吸用保護具Sy20用
バッテリーカバー#03111/5個
重松製作所¥3,698税込¥4,0681袋(5個)5日以内出荷ファンユニット内部への粉じん等の侵入を防止します。バッテリーロックレバーの誤操作を防止します。用途バッテリー「BA-L2SUK」を取付ける際に使用します
吸気弁#03127/5個
重松製作所¥1,698税込¥1,8681袋(5個)5日以内出荷ファンユニットへの排気(呼気)の逆流及び異物の侵入を防止します。用途電動ファン付呼吸用保護具Syx099,Sy099,Sy185用