絞り込み
エコロジープロダクト
2ページ目: 電動・送気マスク

バーサフローフェイスシールドS-133JL
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。トラスコ品番773-7530
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355
山本光学¥77,980~税込¥85,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)指定防護係数11
フード形エアラインマスク S
興研(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1組ほか当日出荷から5日以内出荷研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。用途サンドブラスト用仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H
重松製作所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
KL-25 ダクトホースユニット(白)
山本光学¥4,998税込¥5,4981個当日出荷LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※LS-455Fにも取付可能適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
BA-L10 リチウムイオンバッテリー
山本光学¥10,980税込¥12,0781個当日出荷LS-360・LS-355・LS-455共通 交換パーツ適合LS全シリーズ共通種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
バーサフロー 連結管
3M(スリーエム)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷ワンタッチで装着できる接続口と動きにあわせてチューブが回転するQRSシステムを搭載しています。バーサフロー(TM)送気マスク交換用連結管です。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。2018年トラスコ掲載ページ6 0189
電動ファン付呼吸用保護具 フィルターガード
重松製作所¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。2018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03
興研¥39,980税込¥43,9781個欠品中PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。用途ナノマテリアル取扱いに付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL3国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRD-8U稼働時間(時間)約10~18
BLA-550K リチウム・SPF-200仕様/LS-5BL ブロアユニット
山本光学¥47,980税込¥52,7781個当日出荷LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 リチウムイオンバッテリー、SPF-200スパッタ防止プレフィルター付属。適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
アルファリングフィルタ BRD-8U
興研¥14,980~税込¥16,478~1ケース(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。国家検定合格番号第TP12号、第TP17号、第TP21号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付
3M(スリーエム)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。暑熱職場や夏場の作業も快適に行える、クーラー機能を備えたレギュレーターです。仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付トラスコ品番795-5863セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ6 0193
送気管 BH-C1
重松製作所¥2,898税込¥3,1881本当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
バーサフローフードS-605-10(カラータイプ)
3M(スリーエム)¥67,980税込¥74,7781箱(10枚)5日以内出荷プレミアムヘッド サスペンションタイプ用 交換フードトラスコ品番473-6231
バーサフローフェイスシールドS-333JL
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。トラスコ品番795-8293質量(g)330
Sy11、Sy185用フィルタ G2
重松製作所¥729税込¥8021個当日出荷用途一般粉じん用。仕様Sy11、Sy185用のフィルタートラスコ品番773-7904適合機種Sy11、Sy185質量(g)16
フード形エアラインマスク M5
興研¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。仕様ヘルメット用材質(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
フード 1型
興研¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。仕様くもり止め加工済み適合BL50/100用石綿(アスベスト)類対策用レベル1対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
1/4インチカプラー3/8インチメネジ
RPB Safety¥3,500税込¥3,8501個当日出荷03-502専用部品です。用途レギュレーターとハイカプラ30PMとの接続用。めねじサイズR3/8コネクタCEJN
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05
興研¥38,980税込¥42,8781個当日出荷装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体タイプ頭紐:タイプRB規格PL1国家検定合格番号第TP8号公称稼動時間(時間)約10材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6稼働時間(時間)約12~22
送気マスク 225CS
重松製作所¥79,980税込¥87,9781個当日出荷肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器質量(kg)6
KL-65 WP用スプリングバネ (355WP・455WP用)
山本光学¥389税込¥4281個当日出荷LS-355WP、LS-455WP専用適合LS-355WP用種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
KL-33 LS用腰ベルト
山本光学¥1,298税込¥1,4281個当日出荷LIFE SAVER 全シリーズ共通適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
KL-3 フェイスシールシリコーン グレー (355・455用)
山本光学¥2,398税込¥2,6381個当日出荷LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
KL-2 レンズ止めネジセット (355・455用)
山本光学¥449税込¥4941セット(4組)6日以内出荷LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ適合LS-355・455シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U
興研¥48,980税込¥53,8781個当日出荷フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。用途ナノマテリアル取扱い付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)338以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP82号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBRD-82URoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
バーサフローフードM-407J
3M(スリーエム)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)、フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します。3M バーサフロー 電動ファン、3M アドフロー 電動ファンや3M 送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます。製品のタイプ:ヘッドギアトラスコ品番795-6436質量(g)1070国家検定合格番号保護帽国家検定合格品 飛来・落下用