絞り込み
規格
- DS1(1)
- DS2(1)
入数
- 2
- 1(4)
- 3(6)
- 5(2)
- 10(37)
- 15(2)
- 20(35)
- 50(1)
- 220(1)
- 240(2)
粒子捕集効率(%)
- 80~90未満(1)
- 95~99未満(1)
指定防護係数
- 4(1)
- 10(1)
ブランド
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
防じんマスク(使い捨て式)とは、大気中に浮遊する粒子状の物質の吸引を防ぐための使い捨てのマスク。使い捨てのため、汚れを気にせず衛生的に使用することが可能です。溶接現場、研磨・切削作業場・粉砕作業をする工事現場や研究施設など粉塵が舞う現場で使用されています。インナーフレームがついているタイプ、排気弁がついているタイプもあり、蒸れを防ぎつつも顔の動きに左右されずに粉塵を防ぐことができるマスクです。使用する現場によって国家規格の区分を選ぶとよいでしょう。
「規格」から絞り込む
DS1(1)
DS2(1)

使い捨て防じんマスク No.1702
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8件のレビュー)¥589税込¥6481式(2枚)当日出荷軽くて違和感が少なく装着が簡単です。 呼吸がしやすく、会話もできます。 ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。 特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1国家検定合格番号第M178号使用限度時間(h)社内基準値9吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1732
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥769税込¥8461式(2枚)当日出荷簡単にしめひもの長さ調節が行えます。 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 排気弁付き 後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)22.0吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95使用限度時間(h)16.0排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
『防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 防じんマスク(使い捨て式)
- 防じんマスク(取替え式)
- 防じん頭巾・スッポリマスク