絞り込み
規格
  • RL1(2)
  • RL2(26)
  • RL3(12)
  • RS2(4)
粒子捕集効率(%)
  • 80~90未満(2)
  • 90~95未満(1)
  • 95~99未満(29)
  • 99以上(14)
入数
  • 1(7)
  • 10(1)
  • 40(1)
  • 320(1)
ブランド
  • 興研
  • モノタロウ(1)
  • 重松製作所(72)
  • 3M(スリーエム)(28)
  • エスコ(21)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11)
  • SK11(11)
  • GVS(8)
  • TRUSCO(7)
  • ヤマショウ(4)
  • H&H(3)
  • E-Value(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ボンド商事(2)
  • マクライトインダストリー(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 山本光学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研) 興研

    防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研)

    興研(89件のレビュー)
    169税込186
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別オプション
  • 吸湿スポンジ卵型(興研) 興研

    吸湿スポンジ卵型(興研)

    興研(56件のレビュー)
    689税込758
    1パック(50枚)
    当日出荷
    マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 頭ひもタイプRB 興研

    頭ひもタイプRB

    興研(64件のレビュー)
    419税込461
    1組
    当日出荷
    頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
    適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
  • 防じんマスク 1005R 興研

    防じんマスク 1005R

    興研(44件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
  • 防じんマスク 7121R 興研

    防じんマスク 7121R

    興研(39件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
    国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
  • 防じんマスク 1010A 興研

    防じんマスク 1010A

    興研(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。国家検定合格番号第TM560号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8基準質量(g)76±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20質量(g)77吸気抵抗上昇値(Pa)90排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル種別取替式防じん区分RL1機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
  • 接顔メリヤスカバーP(防じんマスク用)(興研) 興研

    接顔メリヤスカバーP(防じんマスク用)(興研)

    興研(14件のレビュー)
    839税込923
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。種別オプション適合防じんマスクRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファリングフィルタ RD-6型 興研

    アルファリングフィルタ RD-6型

    興研(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    種別交換用フィルター適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
  • 防じんマスク 1005RR 興研

    防じんマスク 1005RR

    興研(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM541号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3質量(g)147基準質量(g)147±20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53排気抵抗(Pa)(平均実測値)30吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク 1111 興研

    防じんマスク 1111

    興研(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g
    国家検定合格番号第TM208号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6基準質量(g)89±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66排気抵抗(Pa)(平均実測値)37吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上質量(g)89(±15)吸気抵抗上昇値(Pa)165材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RS2アズワン品番1-8438-02適合フィルターLAS-11指定防護係数10
  • 防じんマスク 1180-05 興研

    防じんマスク 1180-05

    興研(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    種別取替式防じん仕様クリアケースフィットチェッカー内蔵フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型区分RL2質量(g)99国家検定合格番号第TM538号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72排気抵抗(Pa)(平均実測値)25機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)123排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターLAS-51型指定防護係数10
  • 防じんマスク 1015 興研

    防じんマスク 1015

    興研(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
    種別取替式防じん区分RL2質量(g)114国家検定合格番号第TM570号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)30機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)114±15排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルター171611RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク用フィルター(ユニーミクロンフィルター1015用)(興研) 興研

    防じんマスク用フィルター(ユニーミクロンフィルター1015用)(興研)

    興研(16件のレビュー)
    219税込241
    1枚ほか
    当日出荷
    適合マスク1015-02種別交換用フィルター国家検定合格番号第TM570号
  • 1005用プレフィルター 興研

    1005用プレフィルター

    興研(23件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
    種別オプション適合マスク1005R、1005RRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク 1021R 興研

    防じんマスク 1021R

    興研(14件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
    国家検定合格番号第TM545号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0基準質量(g)平均149吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51排気抵抗(Pa)(平均実測値)29吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上質量(g)160以下吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク 1180C 興研

    防じんマスク 1180C

    興研(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM539号排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3質量(g)89基準質量(g)89±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68排気抵抗(Pa)(平均実測値)37吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)125石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番1-4546-01適合フィルターLAS-51C型指定防護係数10
  • 防じんマスク 7191DK-XRB 興研

    防じんマスク 7191DK-XRB

    興研(7件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
    用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM645号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96質量(g)179基準質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)87鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • 防じんマスク用排気弁(興研) 興研

    防じんマスク用排気弁(興研)

    興研(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(5個)
    当日出荷
    材質シリコンゴム適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
  • フィルター LAS-1 興研

    フィルター LAS-1

    興研(7件のレビュー)
    789税込868
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規格RL2適合マスク1121R、1121RX、1191SU、1191D国家検定合格番号第TM231号
  • 吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研) 興研

    吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研)

    興研(15件のレビュー)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    適合マスク1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
  • 防じんマスク 1121R 興研

    防じんマスク 1121R

    興研(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    呼吸が楽なダブルフィルター。
    種別取替式防じん区分RL2質量(g)167以下(平均:147)吸気抵抗(Pa)64以下(平均:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.2)国家検定合格番号第TM231号吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:68)排気抵抗(Pa)52以下(平均:35)排気ゴム弁(交換部品)T-6K頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合フィルターLAS-1型RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • フィットテスト用アダプタ 1005R用 興研

    フィットテスト用アダプタ 1005R用

    興研
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フィットテスト時にご使用ください
    用途定量的フィットテスト用対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ入数1
  • 防じんマスク 1122R 興研

    防じんマスク 1122R

    興研(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
    国家検定合格番号第TM209号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-12材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.9質量(g)147基準質量(g)170以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)35吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)37吸気抵抗上昇値(Pa)52石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RS2適合フィルターLAS-12RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 頭ひもタイプRA 興研

    頭ひもタイプRA

    興研(20件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
  • 防じんマスク 7191DK-03 興研

    防じんマスク 7191DK-03

    興研(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。
    種別取替式防じん仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)区分RL3質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)国家検定合格番号第TM645号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)排気ゴム弁(交換部品)T-1K吸気ゴム弁(交換部品)丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • アルファリングフィルターRD-8型 興研

    アルファリングフィルターRD-8型

    興研
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    1180H交換用フィルターです。
    用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。区分RL3粒子捕集効率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク 1180H型 興研

    防じんマスク 1180H型

    興研
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
    用途石綿除去作業向け区分RL3入数1国家検定合格番号第TM788号タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク 1181R-03 興研

    防じんマスク 1181R-03

    興研(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    ダブルタイプのため、長時間使用が可能で、溶接作業に適します。1180と同じねじ込みタイプのろ過材LAS-52型を使用。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM224号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-52型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.97質量(g)165基準質量(g)145±20吸気抵抗(Pa)(平均実測値)36排気抵抗(Pa)(平均実測値)43吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)47仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RL2適合フィルターLAS-52型指定防護係数10
  • 交換用フィルタLAS-52型(興研) 興研

    交換用フィルタLAS-52型(興研)

    興研(1件のレビュー)
    839税込923
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合防じんマスク サカヰ式1181R-03型適合マスク1181R-03型
  • 防じんマスク 1721H 興研

    防じんマスク 1721H

    興研(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
    用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM646号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁NC型(黒)頭ひもタイプゴムハーネスHV適合RD-6型材質(面体)天然ゴム面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94質量(g)529基準質量(g)554以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83排気抵抗(Pa)(平均実測値)35吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)102鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • KBCフィルタ 1005用 興研

    KBCフィルタ 1005用

    興研(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5枚)
    当日出荷
  • 防じんマスク用吸気弁(興研) 興研

    防じんマスク用吸気弁(興研)

    興研(4件のレビュー)
    519税込571
    1パック(5個)
    当日出荷
    適合1010A-05、1010A-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク 1191D 興研

    防じんマスク 1191D

    興研
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    伝声器で会話や指示の伝達が可能。
    種別取替式防じん区分RL2質量(g)188以下(平均:169)吸気抵抗(Pa)64以下(平均:48)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.6)国家検定合格番号第TM232号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:70)排気抵抗(Pa)35以下(平均:22)排気ゴム弁(交換部品)T-1K頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合フィルターLAS-1指定防護係数10
  • 防じんマスク用排気弁 T-7K型 興研

    防じんマスク用排気弁 T-7K型

    興研(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(5個)
    当日出荷
    適合本体G-7-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型 興研

    防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型

    興研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
    用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、入数1個粒子捕集効率(%)99.9以上タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下排気抵抗(Pa)45以下質量(g)115適合フィルター交換用:RD-8型適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3国家検定合格番号国家検定:第TM788号指定防護係数10
  • 吸気ゴム弁NC型(黒) 興研

    吸気ゴム弁NC型(黒)

    興研
    299税込329
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合本体1721H-02
  • 頭ひもタイプXRB 興研

    頭ひもタイプXRB

    興研(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(5組)
    当日出荷
    適合本体7191DK-XRB-02、1091D-04
  • 防じんマスク 1091D 興研

    防じんマスク 1091D

    興研(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉塵を捕集するミクロフィルターで、高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターを使用しています。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM548号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1021/1091用、KBフィルター、KCフィルター材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.1質量(g)173基準質量(g)188以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)81石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能仕様会話ができる伝声器付フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能伝声器指定防護係数10

防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります

防じんマスク(取替え式)