262件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接作業用マスク SK11

    溶接作業用マスク

    SK11(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    面体はコンパクトなので、溶接面との併用がとてもスムーズで作業が楽にできます。 作業時に発生するヒューム(有害な白い煙)、粉塵をしっかりキャッチし、安全に作業していただけます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。
    用途溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。種別取替式防じん型式サカヰ式1005R-08型区分RL2フィルターマイティミクロンフィルター1005用
  • 防じんマスク用フィルタ U2K 重松製作所

    防じんマスク用フィルタ U2K

    重松製作所(6件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷
    水も油もはじく撥水、撥油性フィルタ。広面積フィルタで呼吸が楽。活性炭素繊維入りフィルタなので、溶接作業時のちょっとした嫌な臭いも除去します。
    適合本体DR76DSU2K、DR28SU2K質量(g)13
  • 防じんマスク用フィルタC2(重松製作所) 重松製作所

    防じんマスク用フィルタC2(重松製作所)

    重松製作所(17件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷
    キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
    適合マスクDR31C2
  • 防じんマスク用フィルタ(U2) 重松製作所

    防じんマスク用フィルタ(U2)

    重松製作所(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    用途オゾン除去 不快臭除去 金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等) タールミスト オイルミスト 水ミスト(湿式研摩作業等)仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ適合DR76U2、DR73KU2、DR73U2、DR76U2-s種別フィルター/ろ過材区分RL2粒子捕集効率(%)96以上
  • 防じんマスク DR28U2W 重松製作所

    防じんマスク DR28U2W

    重松製作所(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    溶接作業に最適
    用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます適合(ろ過材)U2W種別取替式防じんサイズM区分RL2質量(g)(社内基準値):195(±10)吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)ろ過No.メカニカル粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上国家検定合格番号TM15材質(接顔体)NBR吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)材質(面体)ニトリルゴム面体石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルターU2W指定防護係数10
  • アルファリングフィルターRD-8型 興研

    アルファリングフィルターRD-8型

    興研
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    1180H交換用フィルターです。
    用途石綿除去作業向け1180H交換用フィルターです。区分RL3粒子捕集効率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2097 ろ過材 3M(スリーエム)

    2097 ろ過材

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2枚)
    当日出荷
    活性炭フィルター層を加え、有機臭を除去する防臭機能付きのろ過材です。
    トラスコ品番373-9589質量(g)28タイプ取り替え式規格RL3適合マスク6000/2091-RL3、6000/2097-RL3、6500QL/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9質量(g/組)28
  • 防じんマスク 1180H型 興研

    防じんマスク 1180H型

    興研
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓
    用途石綿除去作業向け区分RL3タイプ標準品国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
  • 防じんマスク用スポンジ SK11

    防じんマスク用スポンジ

    SK11
    309税込340
    1袋(5枚)
    当日出荷
    取替え式防じんマスク1010A型の吸湿スポンジです。面体内部の湿気や汗による不快感を軽減します。
    用途取替え式防じんマスク1010型の交換パーツ。材質ウレタンフォーム
  • 取替え式防じんマスク用フィルタ(R2) 重松製作所

    取替え式防じんマスク用フィルタ(R2)

    重松製作所(8件のレビュー)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷
    取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。
    仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性適合(マスク) DR77R2区分RL2適合マスクDR77R2
  • 防じんマスク DR76U2-s 重松製作所

    防じんマスク DR76U2-s

    重松製作所(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。DR76U2の後継品。
    種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM403材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体適合フィルターU2指定防護係数10
  • 溶接作業用マスク替フィルター SK11

    溶接作業用マスク替フィルター

    SK11
    679税込747
    1袋(2枚)
    当日出荷
    二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造フィルターです。防じんマスク1005Rに適合する交換用フィルターです。 羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルターです。
    用途防じんマスク用交換フィルター。適合機種溶接作業用マスク(コーケン1005R型)
  • 防じん・防毒マスクTWシリーズ用部品 重松製作所

    防じん・防毒マスクTWシリーズ用部品

    重松製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    TWシリーズに安価なケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を取り付ける時に使用します。
    用途溶接作業(R2N、R2使用時の指定防護係数10)一般粉じん作業(R1フィルタ)トラスコ品番383-0184適合機種TW02セット内容ホルダー#02907(R)×1個、ホルダー#50802(L)×1個、 キャップ#50515×2個
  • 取替え式防じんマスク DR76DSU2K 重松製作所

    取替え式防じんマスク DR76DSU2K

    重松製作所(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。
    区分RL2指定防護係数10
  • 防じんマスク 6500QL/2071-RL2 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6500QL/2071-RL2

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分2合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用フィルターから防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
    用途溶接・研磨・ハツリ作業等仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分2・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL2タイプ取り替え式国家検定合格番号防じん:TM601防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9指定防護係数10
  • FTフィルタ#1(プローブ付) 重松製作所

    FTフィルタ#1(プローブ付)

    重松製作所
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です。
    付属品チューブトラスコ品番402-3658適合機種T2、X2フィルタを使用するマスク品名FTフィルタ#1(プローブ付)
  • 防じんマスク DR80SL2W 重松製作所

    防じんマスク DR80SL2W

    重松製作所(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ種別取替式防じん区分RL2質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)取付方式ネジ込みタイプ粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上国家検定合格番号TM450吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下機能伝声器材質(接顔体)シリコンゴム材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4適合フィルターL2W指定防護係数10
  • 防じんマスク 1181R-03 興研

    防じんマスク 1181R-03

    興研(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダブルタイプのため、長時間使用が可能で、溶接作業に適します。1180と同じねじ込みタイプのろ過材LAS-52型を使用。
    用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-52型種別取替式防じん区分RL2質量(g)165国家検定合格番号第TM224号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)36排気抵抗(Pa)(平均実測値)43基準質量(g)145±20吸気抵抗上昇値(Pa)47排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.97吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターLAS-52型指定防護係数10
  • 交換用フィルタLAS-52型(興研) 興研

    交換用フィルタLAS-52型(興研)

    興研(1件のレビュー)
    839税込923
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合防じんマスク サカヰ式1181R-03型適合マスク1181R-03型
  • 取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099 重松製作所

    取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099

    重松製作所(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。 左右も広く視界が良好。 視野の面積が約1.3倍!
    適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個種別取替式防じん・直結式小型防毒質量(g)約335(サイズL実測平均値)国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦35排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数1適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)指定防護係数50
  • 防じんマスク No.6000F/2091-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000F/2091-RL3

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
    用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様軽量型全面形面体形状全面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM373吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 防じんマスク 1721H 興研

    防じんマスク 1721H

    興研(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
    用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様フィルター付適合RD-6型種別取替式防じん区分RL3質量(g)529国家検定合格番号第TM646号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83排気抵抗(Pa)(平均実測値)35機能伝声器基準質量(g)554以下吸気抵抗上昇値(Pa)102排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁NC型(黒)頭ひもタイプゴムハーネスHV材質(面体)天然ゴム面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • マスク半面形用携帯袋 重松製作所

    マスク半面形用携帯袋

    重松製作所(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 取替え用フィルター トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    取替え用フィルター

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    859税込945
    1式(2枚)ほか
    当日出荷
    適合本体No.1830適合マスクNo.1830RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防じんマスク No.6000/2097-RL3 3M(スリーエム)

    防じんマスク No.6000/2097-RL3

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
    用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号第TM374号材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2097指定防護係数10
  • KBCフィルタ 1005用 興研

    KBCフィルタ 1005用

    興研(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5枚)
    当日出荷
  • アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組) 3M(スリーエム)

    アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。 ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。 あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。(ろ過材2091は計2組、4枚)
    用途アスベスト除去作業 保護具区分3・ダイオキシン類対応レベル1仕様半面形面体・4点支持しめひもタイプ・面体6000(Mサイズ) + ろ過材2091 2組(4枚)サイズM区分RL3国家検定合格番号TM371粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
  • 防じんマスク 6000/2071-RL2 3M(スリーエム)

    防じんマスク 6000/2071-RL2

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    軽量で長時間使用時の負担を軽減します。 濾過材全面から空気を取り込むため、楽に呼吸できます。
    用途溶接・研磨・ハツリ作業等付属品フィルター×2枚仕様石綿作業レベル3(ただし発塵が小さい場合のみ)形状半面形グレー区分RL2タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)95国家検定合格番号第TM192号吸気抵抗上昇値(Pa)85Pa以下材質(接顔部)熱可塑性エラストマー適合フィルター2071指定防護係数10
  • 防じんマスク用フィルタ(L4N) 重松製作所

    防じんマスク用フィルタ(L4N)

    重松製作所(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1パック(5個)
    当日出荷
    キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
    用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)仕様撥水、撥油性適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4Nトラスコ品番324-4075種別フィルター/ろ過材区分RL3取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタフィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上ダイオキシン類対策用レベル1対応可能アズワン品番1-8898-11
  • メリヤスカバーNRK(重松製作所) 重松製作所

    メリヤスカバーNRK(重松製作所)

    重松製作所(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    接顔部のゴムかぶれを防ぎます
    トラスコ品番323-7338質量(g)30
  • カバーグラス2659 重松製作所

    カバーグラス2659

    重松製作所
    2,398税込2,638
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合マスクDR185L2W
  • マスキー用替フィルター SK11

    マスキー用替フィルター

    SK11(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    装着しても呼吸が楽な高性能簡易マスクです。簡易マスク、マスキー(YM-17)に適合する交換用フィルターです。
    用途防じんマスク用交換フィルター。適合機種粉塵用簡易マスクマスキー(YM-17)
  • メリヤスカバー2R(重松製作所) 重松製作所

    メリヤスカバー2R(重松製作所)

    重松製作所
    1,298税込1,428
    1パック(10本)
    当日出荷
    種別オプション
  • 防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型 興研

    防じんマスク サカヰ式 1180H-RA型

    興研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
    用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型区分RL3質量(g)115タイプ頭紐RA吸気抵抗(Pa)88以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号国家検定:第TM788号排気抵抗(Pa)45以下入数1個適合フィルター交換用:RD-8型指定防護係数10
  • 防毒マスク用しめひも 重松製作所

    防毒マスク用しめひも

    重松製作所(5件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 取替え式防じんマスク用ろ過材T4 重松製作所

    取替え式防じんマスク用ろ過材T4

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番420-3411適合機種TW099、TW088、TW022Sd、Sy28T4質量(g)30粒子捕集効率(%)99.99以上横(mm)30直径(mm)100
  • ろ過材 L4Nフィルタ 重松製作所

    ろ過材 L4Nフィルタ

    重松製作所
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    仕様交換用ろ過材
  • 取替え式防じんマスクDR185L4N-1 重松製作所

    取替え式防じんマスクDR185L4N-1

    重松製作所(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
    用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3質量(g)363吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM440機能伝声器縦(mm)190横(mm)158材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
  • 防じんマスク用吸気弁(興研) 興研

    防じんマスク用吸気弁(興研)

    興研(4件のレビュー)
    519税込571
    1パック(5個)
    当日出荷
    適合1010A-05、1010A-06RoHS指令(10物質対応)対応

防じんマスク』には他にこんなカテゴリがあります

防じんマスク(取替え式)