絞り込み
遮光度
  • 6
  • 1.2(10)
  • 1.4(27)
  • 1.7(58)
  • 2(44)
  • 2.5(1)
  • 3(71)
  • 4(52)
  • 5(49)
  • 7(8)
  • 8(10)
  • 9(6)
  • 10(7)
  • 11(12)
  • 12(2)
  • 13(1)
種類
  • 種類遮光メガネ(4)
ブランド
  • トーアボージン(3)
  • リケン(2)
  • 山本光学(2)
  • 理研オプテック(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
遮光メガネとは、主にガス溶接・溶断作業時に発生する有害光線から目を保護する道具です。正しく目を守るために確認すべき条件が複数あります。まず視力矯正用のメガネを着用している方は、併用可能な製品を選んでください。遮光度番号を確認し、適切な遮光度のレンズを使うようにしましょう。番号が大きいほど遮光度が高くなります。最後に用途に合わせてメガネのフレームを選ぶことも大切。特にアーク溶接では顔面全体の保護が必要です。目だけを保護する遮光メガネではなく、溶接面を使用してください。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光度から絞り込む
1.2(10)
1.4(27)
1.7(58)
2(44)
3(71)
4(52)
5(49)
6
8(10)
11(12)
  • S-227(L) 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学

    S-227(L) 遮光めがね用 スペアレンズ

    山本光学
    1,898税込2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ ■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね
    種類遮光めがね(スペアレンズ)適合S-227レンズ色グリーン材質(レンズ)強化ガラス紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ マイト工業株式会社

    遮光メガネ

    マイト工業株式会社
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
    遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6質量(g)92(サイドプロテクター含まず)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-5~55外形寸法(mm)149×173×56電源リチウム電池(CR-2032×2個)感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)バッテリー容量(Ah)0.6応答速度1/20000秒視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)アズワン品番64-9308-95RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPヘルメット取付遮光めがね トーアボージン

    MPヘルメット取付遮光めがね

    トーアボージン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
  • 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    3支点のアームにより上下の角度を調節可能
    レンズ色グリーン系材質(レンズ)強化ガラス
  • 遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J リケン

    遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J

    リケン
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    MP型ヘルメットにワンタッチで取付可能です。使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。フレームがないため下方視界がよく足元に不安がありません。レンズの交換が可能です。
    用途ガス溶接などに。溶接環境の周辺作業に。適合MPタイプヘルメット幅(mm)127高さ(mm)48レンズ色グリーンフレーム色シルバー
  • YW-2400 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学

    YW-2400 遮光めがね用 スペアレンズ

    山本光学
    1,798税込1,978
    1セット(2枚)
    11日以内出荷
    強化ガラスタイプの遮光めがね
    適合YW-2400種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズ色グリーン材質(レンズ)強化ガラス紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光プレート JIS プレート リケン

    遮光プレート JIS プレート

    リケン
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    目に有害な紫外線・可視光線・赤外線を遮光するための吸収剤を含有させているため、緑系の色になっています。
  • ひさし有りヘルメット取付遮光めがね トーアボージン

    ひさし有りヘルメット取付遮光めがね

    トーアボージン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
  • コンパクト(カニ目)ヘルメット取付遮光めがね トーアボージン

    コンパクト(カニ目)ヘルメット取付遮光めがね

    トーアボージン
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    邪魔にならないコンパクトサイズです。炉内をちょっと除いたり、溶融金属等を直視する場合の防眩対策に最適です
    長さ(mm)31幅(mm)119高さ(mm)45
  • 遮光めがね 複式上下自在型 102BW 理研オプテック

    遮光めがね 複式上下自在型 102BW

    理研オプテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。
    用途ガス溶接などに。トラスコ品番467-0293材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ(外側):強化ガラス、レンズ(内側):ポリカーボネート長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウン遮光度#6テンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応

溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

遮光メガネ