絞り込み
遮光度
- 7
- 1.2(10)
- 1.4(27)
- 1.7(58)
- 2(44)
- 2.5(1)
- 3(71)
- 4(52)
- 5(49)
- 6(10)
- 8(10)
- 9(6)
- 10(7)
- 11(12)
- 12(2)
- 13(1)
種類
遮光メガネ(4)
ブランド
- リケン(3)
- 山本光学(3)
- トーアボージン(2)
- マイト工業株式会社(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
遮光メガネとは、主にガス溶接・溶断作業時に発生する有害光線から目を保護する道具です。正しく目を守るために確認すべき条件が複数あります。まず視力矯正用のメガネを着用している方は、併用可能な製品を選んでください。遮光度番号を確認し、適切な遮光度のレンズを使うようにしましょう。番号が大きいほど遮光度が高くなります。最後に用途に合わせてメガネのフレームを選ぶことも大切。特にアーク溶接では顔面全体の保護が必要です。目だけを保護する遮光メガネではなく、溶接面を使用してください。
商品豆知識
「遮光度」から絞り込む
1.2(10)
1.4(27)
1.7(58)
2(44)
3(71)
4(52)
5(49)
6(10)
8(10)
11(12)

S-227 MP帽用フリップアップ式 強化ガラス遮光めがね
山本光学(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね 遮光度番号:3~7用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護種類遮光めがね規格JIS T8141仕様レンズ交換可、フリップアップタイプ、ヘルメット取付式形状フロント形質量(g)56レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52※クリップ部除くフレーム色シルバー材質(フレーム)メタル材質(レンズ)強化ガラス紫外線カット99.9%
S-227(L) 遮光めがね用 スペアレンズ
山本光学¥1,898税込¥2,0881セット(2枚)当日出荷から11日以内出荷S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ ■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね種類遮光めがね(スペアレンズ)適合S-227レンズ色グリーン材質(レンズ)強化ガラス紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ
マイト工業株式会社¥25,980税込¥28,5781台当日出荷2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6質量(g)92(サイドプロテクター含まず)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-5~55外形寸法(mm)149×173×56電源リチウム電池(CR-2032×2個)感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)バッテリー容量(Ah)0.6応答速度1/20000秒視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)アズワン品番64-9308-95RoHS指令(10物質対応)対応
遮光めがね 複式上下自在型 102BW
リケン¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷から22日以内出荷外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。用途ガス溶接などに。長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウンテンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J
リケン¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷MP型ヘルメットにワンタッチで取付可能です。使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。フレームがないため下方視界がよく足元に不安がありません。レンズの交換が可能です。用途ガス溶接などに。溶接環境の周辺作業に。適合MPタイプヘルメット幅(mm)127高さ(mm)48レンズ色グリーンフレーム色シルバー
YW-2400 遮光めがね用 スペアレンズ
山本光学¥1,798税込¥1,9781セット(2枚)11日以内出荷強化ガラスタイプの遮光めがね適合YW-2400種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズ色グリーン材質(レンズ)強化ガラス紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応