2ページ目: 遮光メガネ

163件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光度から絞り込む
  • 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104 UVEX(ウベックス)

    二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

    UVEX(ウベックス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ツルの長さが調節可能です。
    用途ガス溶接作業に。仕様EN166規格品、レンズ厚2.0mm/2.0mm材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)種類遮光メガネレンズ色グレー2018年トラスコ掲載ページ7 0359
  • ヘルメット装着式 Bタイプ 遮光メガネ OTOS

    ヘルメット装着式 Bタイプ 遮光メガネ

    OTOS
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
    用途ガス溶接作業用。トラスコ品番834-5481材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)35.6遮光度#1.72018年トラスコ掲載ページ7 0361
  • YM-2 二眼形遮光めがね 山本光学

    YM-2 二眼形遮光めがね

    山本光学
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルタイプで携帯に便利なコンパクトタイプ/遮光めがねタイプ
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
  • 二眼型遮光メガネ 理研オプテック

    二眼型遮光メガネ

    理研オプテック
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
    用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。適合JIS T8141適合品トラスコ品番229-8305材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーンフレーム色ブラック加工防傷:◯遮光度SPL2テンプル色ブラック紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MPヘルメット取付遮光めがね トーアボージン

    MPヘルメット取付遮光めがね

    トーアボージン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
  • YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学

    YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ

    山本光学
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ
    適合YW-75W種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズPET(両面ハードコート)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学

    YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ

    山本光学(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
    適合YW-390種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズ色グリーンレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一眼型遮光メガネ オーバーグラス OTOS

    一眼型遮光メガネ オーバーグラス

    OTOS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    メガネ併用可能のオーバーグラスタイプです。(一部大型メガネは除く)
    用途ガス溶接作業用。材質ポリカーボネート(PC)質量(g)41.1種類遮光メガネ2018年トラスコ掲載ページ7 0360
  • ヘルメット装着式 Aタイプ 遮光メガネ OTOS

    ヘルメット装着式 Aタイプ 遮光メガネ

    OTOS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
    用途ガス溶接作業用。トラスコ品番834-5480材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)35.6遮光度#1.72018年トラスコ掲載ページ7 0361
  • クリップ型前掛遮光めがね TRUSCO

    クリップ型前掛遮光めがね

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。 軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。 クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。
    用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護にトラスコ品番762-3101材質ポリカーボネート質量(g)30種類遮光めがね規格JIS相当品レンズ色グリーン遮光度#3
  • ヘルメット取付遮光メガネ CS トーアボージン

    ヘルメット取付遮光メガネ CS

    トーアボージン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全方向スライド回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。
    仕様ポリカレンズ材質ポリカーボネイト質量(g)79種類遮光メガネ方式全方向スライド回転収納レンズ厚さ(mm)1.8寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
  • 自動遮光面R-7000用オプション リケン

    自動遮光面R-7000用オプション

    リケン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    適合機種R-7000C, R-7000H
  • 遮光メガネ 102-KK 理研化学

    遮光メガネ 102-KK

    理研化学
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レンズ下のフレーム部分がないシンプルな形状なので、軽量でかけやすいです。
    寸法(mm)134×51質量(g)31~43種類遮光メガネ材質(フレーム)ポリカーボネート(耐熱性)
  • セフティ遮光ハードグラス SK11

    セフティ遮光ハードグラス

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
    用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ質量(g)約31種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
  • クリップ装着式 遮光メガネ OTOS

    クリップ装着式 遮光メガネ

    OTOS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。有害な赤外線も遮光します。
    用途ガス溶接作業用。トラスコ品番834-5477材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)25.3種類遮光メガネ遮光度#1.72018年トラスコ掲載ページ7 0361
  • 保護メガネ単式自在#3~4 SUZUKID(スズキッド)

    保護メガネ単式自在#3~4

    SUZUKID(スズキッド)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    溶接用メガネです。 単式自在です。 遮光度3番相当の自在レンズです。
    用途ガス溶接・切断用種類保護メガネ
  • 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    眼に有害な紫外線や赤外線・溶接時に発生するアーク光などの有害光線から作業者の眼を保護する。雪・道路・屋根・砂などの反射光を受ける作業にも適する。※レーザー光の遮光には使用不可
    レンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 一眼型遮光グラスガス溶接用プラスチック#1.7 TRUSCO

    一眼型遮光グラスガス溶接用プラスチック#1.7

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-6963材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン質量(g)45種類遮光メガネレンズ色グリーン遮光度1.7
  • YGW-5080M 遮光ゴーグルベンチレーター付 山本光学

    YGW-5080M 遮光ゴーグルベンチレーター付

    山本光学(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    メガネ併用可能です。粉じん作業現場における溶接作業に最適です。
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
  • SNW-717 #3 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学

    SNW-717 #3 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね

    山本光学(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    大型眼鏡併用可能/オーバーグラスタイプ遮光めがね(遮光度3番) クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様大型眼鏡併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、つる長さ調整可、つる角度調節可、ソフトテンプル形状一眼質量(g)47種類遮光めがね規格JIS T8141レンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×143~162フレーム色ブルーレンズPET(両面ハードコート)材質(フレーム)プラスチック遮光度#3材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光めがね 複式上下自在型 102BW リケン

    遮光めがね 複式上下自在型 102BW

    リケン
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。
    用途ガス溶接などに。長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウンテンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • IR遮光オーバーグラス 2800IR トーアボージン

    IR遮光オーバーグラス 2800IR

    トーアボージン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    眼鏡併用しやすい大きめサイズの遮光オーバーグラスです。#1.4~5まで豊富な番手を取り揃えています。
    材質レンズ:ポリカーボネイト幅(mm)160高さ(mm)65適合規格ANSIフレーム色レンズ同色加工防傷:◯テンプル色レンズ同色紫外線カット
  • 溶接用ゴーグル(電気溶接用) エスコ

    溶接用ゴーグル(電気溶接用)

    エスコ
    4,770税込5,247
    1個
    当日出荷
    クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
    用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
  • GREATTOOL 溶接ゴーグル開閉タイプ アークランドサカモト

    GREATTOOL 溶接ゴーグル開閉タイプ

    アークランドサカモト
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ガス溶接、ガス溶断作業用。1眼式レンズ(遮光度5)
    用途ガス溶接、ガス溶断作業用種類ゴーグルレンズ1眼式レンズ(遮光度5)
  • GREENCROSS 安全メガネオーバーグラス アークランドサカモト

    GREENCROSS 安全メガネオーバーグラス

    アークランドサカモト
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    JIS規格品。曇り止めレンズ。メガネをかけたまま装着できます。上ひさしサイド付。作業中の不意な飛来物を気にせずに、作業を進められることが可能です。クリアーな視界であなたの目を守ります。
    用途作業時の目の保護に規格JIS規格メーカー山本光学
  • 遮光メガネ SS-220 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ SS-220

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    着脱式の緑色のサイドシールド付
    用途溶接・熔接・電炉・紫外線・赤外線・アーク光・有害光線質量(g)40種類遮光メガネ材質(フレーム)メタル材質(レンズ)ポリカーボネート寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×140×50
  • 複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO

    複式上下自在型遮光メガネ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
    用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光キズが付きにくい強化ガラスレンズトラスコ品番783-9529幅(mm)143高さ(mm)50質量(g)69種類遮光メガネ奥行(mm)133レンズ色グリーンフレーム色ブラウンJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度#4テンプル色ブラウン材質(レンズ)強化ガラスレンズ厚さ(mm)2.7
  • 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    3支点のアームにより上下の角度を調節可能
    レンズ色グリーン系材質(レンズ)強化ガラス
  • 防塵メガネ No.1308-G トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防塵メガネ No.1308-G

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(つる)ナイロン質量(g)約32種類遮光メガネレンズ色グリーンフレーム色ブラック機能つるの長さ調節材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 替レンズ SPL1.7 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 替レンズ SPL1.7

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.7 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.7)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9780材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • リケン 遮光めがね 前掛け式 FG-7P リケン

    リケン 遮光めがね 前掛け式 FG-7P

    リケン
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    メガネの掛け替えが不要!クリップオンでワンタッチ装着できる前掛け遮光メガネです。軽量で持ち運びにも便利です。
    用途ガス溶接に。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)129高さ(mm)55レンズ色グリーンフレーム色ブラックレンズポリカーボネート機能UVカット
  • 遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J リケン

    遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J

    リケン
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    MP型ヘルメットにワンタッチで取付可能です。使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。フレームがないため下方視界がよく足元に不安がありません。レンズの交換が可能です。
    用途ガス溶接などに。溶接環境の周辺作業に。適合MPタイプヘルメット幅(mm)127高さ(mm)48レンズ色グリーンフレーム色シルバー
  • 遮光ゴーグル RG-10W 理研化学

    遮光ゴーグル RG-10W

    理研化学
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    色ガラスを入れて使用します。複式上下自在。
    付属品透明カバープレート2枚付き(2mm厚)質量(g)170(本体のみ)フレーム軟質ビニール(通気穴あり)レンズDINガラス(No.1.7~14)/JISガラス(No.2~13)
  • RS PRO 溶接ゴーグル RS PRO

    RS PRO 溶接ゴーグル

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    保護タイプ = 間接的。調節可能なバンド = あり。曇り止め = あり。。RS溶接用ゴーグル. このシェード5溶接用ゴーグルのPVCボディはソフトで幅が広く、オペレータは、優れた快適性と安全性が得られます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線遮断保護メガネ フィオス UVEX(ウベックス)

    赤外線遮断保護メガネ フィオス

    UVEX(ウベックス)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    780nmから1,000,000nmの範囲の赤外線(IR A、IR B、IR C) をフィルタリングします。
    長さ(mm)55幅(mm)150高さ(mm)60種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 171:2002/EN 169:2001/EN 170:2002コーティングinfradur plusテンプル色ブラック×レッド材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
  • 遮光メガネ R6 理研化学

    遮光メガネ R6

    理研化学
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    フレームポリエチレンレンズプラスチックG2サイズ(mm)128×47
  • YW-280 スペアレンズ 山本光学

    YW-280 スペアレンズ

    山本光学
    1,598税込1,758
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    YW-280 遮光めがね用 スペアレンズ
    質量(g)18レンズ色グリーン
  • フロント形遮光オーバーグラス 2825 トーアボージン

    フロント形遮光オーバーグラス 2825

    トーアボージン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)165高さ(mm)65加工防傷:◯紫外線カット
  • ヘルメット取付遮光めがね 393B トーアボージン

    ヘルメット取付遮光めがね 393B

    トーアボージン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ヘルメットのひさしに差し込んで簡単に装着、使用できる遮光めがねです。鼻部金属板仕様、金具フレームオール金属製で堅牢な作りです。
    幅(mm)124高さ(mm)82フレーム色シルバー
  • ヘルメット取付形遮光めがね AS376 トーアボージン

    ヘルメット取付形遮光めがね AS376

    トーアボージン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)240高さ(mm)80加工防傷:◯紫外線カット

溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

遮光メガネ