絞り込み
ブランド
- リケン(34)
- 山本光学(28)
- トーアボージン(22)
- TRUSCO(10)
- 日本光器製作所(NIKKO)(9)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
- UVEX(ウベックス)(7)
- 理研オプテック(6)
- 理研化学(6)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- OTOS(5)
- SK11(5)
- エスコ(4)
- マイト工業株式会社(3)
- イチネンTASCO(3)
- アークランドサカモト(2)
- 千吉(1)
- ブロードウォッチ(1)
- スワン[測定用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「遮光度」から絞り込む

メタルフレーム遮光めがね BL-1
トーアボージン¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです長さ(mm)161幅(mm)147高さ(mm)51適合規格JISパッドノーズパッド:◯紫外線カット○
セフティ遮光ハードグラス
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計で、従来にない掛け心地を実現したオーバーグラスの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。 フレーム幅やつるの角度が変わるので顔の大きさに合わせてお好みの形状に調節可能なプロ仕様です。用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン、エラストマー レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ質量(g)約54種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度1.7
溶接用ゴーグル(ガス用)
エスコ¥3,950税込¥4,3451個翌日出荷クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
溶接用ヘルメット面DIN
千吉¥3,698税込¥4,0681個当日出荷両手が使えて作業性抜群です。遮光レンズの開閉がワンタッチです。用途電気溶接用面。仕様遮光レンズ11付、ドイツ工業規格DIN合格品種類溶接面(かぶり式)
YW-2400 遮光めがね用 スペアレンズ
山本光学¥1,798税込¥1,9781セット(2枚)11日以内出荷強化ガラスタイプの遮光めがね適合YW-2400種類遮光めがね(スペアレンズ)レンズ色グリーン材質(レンズ)強化ガラス紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用遮光メガネ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様レンズ…ポリカーボネートレンズ(ハードコート) 質量…44g 遮光度#3 フレームは顔に合わせて角度調節可能。 ニュークッションバー付
遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ替レンズ
UVEX(ウベックス)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷必要な時だけ遮光できるフリップアップタイプです。色認識性能が優れているグレーレンズです。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません視野が広く安全に作業が行えます高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングですめがねの上から着用できます。用途ガス溶接作業に。仕様EN166規格品、レンズ厚2.2mm材質レンズ:ポリカーボネート種類遮光ゴーグルレンズ色グレー2018年トラスコ掲載ページ7 0361
一眼式遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷から9日以内出荷レンズ交換可能。仕様テンプル長さ調節質量(g)34種類遮光メガネレンズ色グリーン系フレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート
一眼式遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷めがねの上から着脱可能。 レンズとフレームが一体形成。 レンズ交換不可。質量(g)53種類遮光メガネレンズ色グリーン系フレーム色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷角度調節が可能。 ナイロン製フレームなので掛け心地が良い。仕様固定式サイドシールド:フレーム固定、フレーム角度調節質量(g)27種類遮光メガネレンズ色グリーン系フレーム色グレー、(テンプル)オレンジ材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート
交換レンズ 102BW PC-H 用(透明レンズ)
理研オプテック(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個6日以内出荷102BW用の本体側透明レンズの替えになります。仕様JIST8141トラスコ品番851-3432材質PC質量(g)10レンズ色透明
ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1A
理研化学¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。レンズ交換可。マスク併用可。種類遮光メガネ寸法(mm)180×94質量(g)98レンズ色グリーン機能レンズ交換可、マスク併用可材質(フレーム)軟質ビニール(ベンチレーター付)遮光度2相当材質(レンズ)エンビ
ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1
理研化学¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷レンズ交換可。マスク併用可。種類遮光メガネ寸法(mm)180×94質量(g)95レンズ色グリーン機能レンズ交換可、マスク併用可材質(フレーム)軟質ビニール(通気穴あり)遮光度2相当材質(レンズ)エンビ
ヘルメット取付遮光メガネ AS
トーアボージン¥6,298~税込¥6,928~1個8日以内出荷から12日以内出荷差し込みスライド縦回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。種類遮光メガネ適合(ヘルメット):MP型、野球帽型材質ポリカーボネイト質量(g)89方式差し込みスライド縦回転レンズ厚さ(mm)1.8寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL5
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#5 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#5)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9784材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL5RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL4
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL4 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#4)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8276材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL4RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL3
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#3 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#3)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8296材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL3RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL2
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#2 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8280材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL2RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.4
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.4 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.4)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8288材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.4RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.2
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.2 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9781材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.2RoHS指令(10物質対応)対応
遮光めがね 二眼式 RS-24U
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷から22日以内出荷中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可レンズ色グリーンフレーム色ブラウン
遮光めがね 二眼式 RS-24LU
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷から22日以内出荷中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可幅(mm)148高さ(mm)56レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ライトブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
二眼型遮光メガネRS-XBL
リケン¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。快適性とジャストフィットを追求したフィッティングデザイン。軽量化28gで疲労を軽減。防塵マスクとの併用を想定したノーズ形状。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カット。レンズの交換が可能用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラック機能UVカット、防傷加工テンプル色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
二眼型遮光メガネ RS-XBL用 替レンズ
リケン¥1,698税込¥1,8681組8日以内出荷遮光めがねRS-XBL用の替えレンズです。用途遮光めがねRS-XBLの替えレンズに。材質ポリカーボネートレンズ色グリーン適合規格JIS T8141機能UVカット、防傷加工RoHS指令(10物質対応)対応
一眼型遮光メガネ(メガネ併用可)
リケン¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプです。視力矯正眼鏡の上から装着可能です。ツルの角度が調整可能です。仕様オールプラスチックトラスコ品番229-9786材質ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネートIR1.73長さ(mm)144~155幅(mm)163高さ(mm)60奥行(mm)144~155レンズ色グリーンフレーム色ブルー機能UVカット、ツル調整、ノーズパッド、角度調整、防傷加工遮光度IR1.7テンプル色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
自動遮光溶接面 かぶり型
リケン¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷100%ソーラーセル駆動の自動遮光フィルタF-19を搭載しています。リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です。廃棄時の環境負荷低減をお手伝いします。F-19フィルタは、人間が最も視認しやすい16:9の比率から設計されています。6000平方ミリメートルの広域視野と合わせて、作業時の高い安全性を確保します。重量はわずか80gです。軽量なフィルタの使用により、首への負担を軽減します。ヘルメットなしで直接装着可能です。アーク光に含まれる有害光線を遮光しながら、光に反応して自動で遮光濃度が変化。両手をフリー使え、作業性の向上に貢献します。100%ソーラーセル駆動の自動遮光フィルタを搭載その他【遮光前】#3トラスコ品番466-8752材質面体:耐熱性ナイロン使用温度範囲(℃)-5~+55電源太陽電池有効視野(mm)100×60遮光度#11保証期間1年間戻り速度(秒)0.1~0.5反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL5
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】5、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3489材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL4
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】4、【レンズ交換】可トラスコ品番467-5055材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL2
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】2、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3543材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
遮光めがね 二眼式
リケン¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷小型フレームのベーシックタイプです。テンプル(耳掛け部)の曲げ伸ばし調節が可能です。レンズの交換が可能です。ツルの角度調節が可能です。材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート寸法(mm)147×49(ツル曲げ伸ばし可)規格JIS-T8141規格品レンズ色グリーンフレーム色ブラウン
遮光めがね オーバーグラスタイプ S-100 IR3 パット付
リケン¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷トラスコ品番467-3548材質フレーム/ポリカーボネート、レンズ/ポリカーボネート(ハードコート)寸法(mm)159×61×162レンズ色グリーンフレーム色グリーン
遮光めがね オーバーグラスタイプ
リケン¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷広視野フレームのオーバーグラスタイプです。軽作業用、見学者用の安全めがねに最適。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カット仕様【メガネ併用】可材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ハード(ポリカーボネート)幅(mm)159高さ(mm)61機能UVカット
自動遮光面LCF用 替えフィルター
リケン¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷100%ソーラーセル駆動です。リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です。廃棄時の環境負荷低減をお手伝いします。使用温度範囲(℃)-5~+55電源太陽電池遮光度(作業前)#3 / (溶接時)#11保証期間1年間戻り速度(秒)0.1~0.5反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300