プロテクガード保護メガネ/1個単位日本製紙クレシア当日出荷
メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプ4段階のつるの角度調節機能により、高いフィット性を実現くもり防止機能軽量タイプで長時間の作業も快適
クリーンガード 保護メガネ V20 エンビジョン PRO日本製紙クレシア当日出荷
粉塵から目を守り、フィット性が高く着脱可能なガスケットタイプ。
強力防曇加工レンズ。
UVカット99.9% + クリアレンズ。
つる角度調整機能。
JIS T 8147適合品。
ANSI Z87.1適合品。
安定した装着感のあるノーズパッド。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に仕様曇り止め形状二眼型レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×60×225材質(レンズ)ポリカーボネイト
保護めがね日本製紙クレシア翌日出荷
めがねの上から装着できます。4段階でつるの角度調節が可能です。
幅(mm)157高さ(mm)57質量(g)38適合規格ANSI Z87.1レンズポリカーボネート紫外線遮断率(%)0.999
保護めがね日本製紙クレシア4日以内出荷
軽作業やお客様用に適したリーズナブルモデル
幅(mm)190高さ(mm)45質量(g)25適合規格ANSI Z87.1レンズポリカーボネート機能UVカット、軽量型紫外線カット0.999
『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
ページ: 1/ 3