絞り込み
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- モノタロウ(3)
- DAISHIN(大進)(41)
- DXアンテナ(7)
- ELPA(73)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(37)
- アイリスオーヤマ(17)
- エスコ(26)
- オーム電機(89)
- サンワサプライ(9)
- サンワダイレクト(15)
- セーブインダストリー(7)
- トライメイト(11)
- トレードワン(10)
- ホームテイスト(15)
- ムサシ(30)
- ライテックス(ムサシ)(48)
- 日動工業(10)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- 日本緑十字社(8)
- ブランドをもっと見る

20LEDセンサーソーラーライト
ヒロ・コーポレーション¥649税込¥7141個6日以内出荷20個のLEDと動体赤外線センサーを搭載したソーラー充電式ライトです。暗い場所で動きを検知して自動点灯し、足元照明や停電時、防犯対策に活用できます。材質ABS色ブラック質量(g)約150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×124×48センサー動体赤外線センサー、光センサー光源2835LED×20個充電時間日照約8時間使用の目安毎晩50回点灯で約4日電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAhセンサー探知範囲最大約3mソーラーパネル出力5.5V 0.55Wセンサー角度調整(°)120°
ソーラー充電センサーライト
ヒロ・コーポレーション¥899税込¥9891個6日以内出荷100個のLEDで屋外を明るく照らすソーラー充電式センサーライトです。配線や電池交換が不要で、人を感知して点灯。防犯、車庫入れ、転倒防止や屋外作業に便利です。付属品取付用ネジ×2、コンクリートスリーブ×2、取扱説明書材質PC、ABS質量(g)約140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×99×55光源LED×100個照明約15平方メートル充電時間約6~8時間電池リチウムイオン電池 1200mAh保証期間3ヶ月明るさ(Lm)300防水性IP44相当点灯時間約6~8時間感知距離(m)センサー:約3
クリップ式ソーラーセンサーライト
ヒロ・コーポレーション¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷クリップで挟むだけで簡単に設置できるソーラー充電式センサーライトです。常時点灯とセンサーの2モード、強・弱の明るさ切替に対応し、IP65の防塵・防水性能を備えています。付属品壁取付アダプター、木ネジ×2、取扱説明書材質ABS、PC質量(g)約205電源ソーラーパネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88×70×15照明約5m2使用時間約2.5時間充電時間約14時間(晴天時)電池リチウムイオン電池 1200mAh 3.7V保証期間6ヶ月防塵防水性能IP65モード常時点灯、センサー光束(Lm)強光300lm/弱光60lm高さ(m)設置:約1.8~2.5感知距離(m)センサー:最大約3
センサーライト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら