絞り込み
電球の種類
消費電力(W)
防水性能
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
saga 固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ50嵯峨電機工業(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
saga 固定ホルダー Φ60 嵯峨電機工業saga 固定ホルダー Φ60嵯峨電機工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等トラスコ品番816-2456適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等質量(g)50
LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード 日動工業LEDコネクトライン 整流器プラグ付電源コード日動工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
LEDコネクトラインの交換用電源コード。 コネクトラインの交換用整流器(プラグ付電源コード)です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)RoHS指令(10物質対応)対応
ワークライト用クランプ EARTH MANワークライト用クランプEARTH MAN(9件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
適合FWL-32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×80×35
saga マルチハンガー マグネット付 嵯峨電機工業saga マルチハンガー マグネット付嵯峨電機工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
用途マグネットベース付きなので鉄部に簡易固定するときに使用トラスコ品番816-2479材質ポリプロピレン、鉄質量(g)193ベース寸法(mm)Φ66
LW ACアダプター ハタヤリミテッドLW ACアダプターハタヤリミテッド(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合本体LW-10N
金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用 日機金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用日機
2,798税込3,078
1セット(2個)
当日出荷
防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質スチールゴム径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
Powerbank Flex10 LED LENSERPowerbank Flex10LED LENSER
16,980税込18,678
1個
当日出荷
Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。 交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較) 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。
適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29本体質量(g)約235(電池含)使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本充電時間4h付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブルトラスコ品番333-4875防塵防水性能IP65
LEDスリムライト用アクセサリー 嵯峨電機工業LEDスリムライト用アクセサリー嵯峨電機工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷
AC/DCアダプター  出力電圧DC24V 1A 日機AC/DCアダプター 出力電圧DC24V 1A日機
3,998税込4,398
1台
当日出荷
DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。 NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要です
入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24ケーブル長(m)1.8プラグ形状出力:DC25mm
ラインプレート LP-01 嵯峨電機工業ラインプレート LP-01嵯峨電機工業
16,980税込18,678
1個ほか
4日以内出荷
目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。着脱に工具などは不要で、簡単に行えます。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
SHL7712用ACアダプター SMTSHL7712用ACアダプターSMT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業フックホルダ(取付タイプ用)嵯峨電機工業
3,798税込4,178
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番253-0031質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×63×33
ワークライト用充電コード アイリスオーヤマワークライト用充電コードアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
529税込582
1台
当日出荷
メーカーのLEDスティックライト充電式とLEDベースライト充電式と接続できます。ケーブル長さ1.5mのため充電しながらの作業が可能です。
質量(g)100長さ(m)2
saga マグネットホルダー 嵯峨電機工業saga マグネットホルダー嵯峨電機工業
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。
用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用材質スチール、ホルダー:ビニールディップ質量(g)29
バッテリーアダプタ マキタ用 岩崎電気バッテリーアダプタ マキタ用岩崎電気
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
マキタ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、マキタ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
ラインプレート 付替え用 嵯峨電機工業ラインプレート 付替え用嵯峨電機工業
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
拡散カバーDH-01、DH-02をお持ちであれば、、プレートのみ購入していただくことにより、ラインプレートとしても使用できるようになります。模様は、縞・格子の2種類。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に適合拡散カバーDH-01・DH-02質量(g)70寸法(Φmm)196
投光器用マグネットベース GENTOS投光器用マグネットベースGENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 投光器用マグネットベース 強力マグネットで投光器をしっかり設置
用途対応機種 GZ-314付属品ボルト(M6×21mm)、フラットワッシャー、六角ナット材質アルミニウム質量(g)378寸法(幅W×高さH)(mm)159×142耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×126×39ねじ(mm)M6×21取付可能厚(mm)(鉄板)3以上
L字取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用 日機L字取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用日機
2,798税込3,078
1セット(2個)
7日以内出荷
スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、壁面などへの取付に便利なL字構造となっております。
取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P27(下穴)取付ねじ2-M4付属品M4×6L4本
角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用 日機角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用日機
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴)取付ねじ2-M5角度調整範囲±45°
LEDパイプライト用マグネットホルダー 日動工業LEDパイプライト用マグネットホルダー日動工業
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
マグネットでパイプライトを簡単に設置
適合型式LPL-40H、LPL-40H-36W、LPL-20H、LPL-40H-360
LEDパイプライト 100V用入力アダプター 日動工業LEDパイプライト 100V用入力アダプター日動工業
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです
電球の種類LED適合型式LPL-40H-360
オプションブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)オプションブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1組(2個)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器 3R(スリーアール)ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器3R(スリーアール)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
電球の種類LED
超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケースWUBEN(ウーベン)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
WUBEN超小型充電式フラッシュライト【G5】や同規模のEDCツールにフィットする収納ケースです。精密成型された内部構造が無駄な動きや衝突による損傷を防ぎ、日常の持ち運びやアウトドアの使用時に機器を傷から守り保護します。頑丈なハードシェルで、耐水性・耐傷性に優れた硬質EVA素材。ケース内面は柔らかな内張で施され、ケーブル等を収納できるメッシュポケット付き。シンプルなデザインのストラップ付ケースは、多様なシーンにマッチし、G5ケースとしてだけでなくワイヤレスイヤホンやUSBなど大切なガジェットを安全に持ち運ぶことが可能です。
バッテリーアダプタ ハイコーキ用 岩崎電気バッテリーアダプタ ハイコーキ用岩崎電気
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ハイコーキ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、ハイコーキ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
バッテリーアダプタ ボッシュ用 岩崎電気バッテリーアダプタ ボッシュ用岩崎電気
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ボッシュ用のバッテリーアダプタ。アダプタを使用することで、ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。
適合器具LEDioc ProWorks ハンディワークライト
ライトスタンド用ラインプレート 嵯峨電機工業ライトスタンド用ラインプレート嵯峨電機工業
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様
ラインプレート LP-02 嵯峨電機工業ラインプレート LP-02嵯峨電機工業
17,980税込19,778
1個ほか
4日以内出荷
目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。プレートを移動させることができるので、使用した状態と未使用の状態を容易に切り替えることができます。別売のカラーフィルターを併用することで、白いボディなども見やすくなります。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
ネックマウント用アタッチメント ハタヤリミテッドネックマウント用アタッチメントハタヤリミテッド
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
適合機種LHAL-01質量(kg)0.05
クリップマウント用アタッチメント ハタヤリミテッドクリップマウント用アタッチメントハタヤリミテッド
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
クリップ背面にマグネット付です。
適合機種LHAL-01質量(kg)0.055
ストラップ付ホルダーセット ハタヤリミテッドストラップ付ホルダーセットハタヤリミテッド
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
LEDジョーハンドランプ専用です。
インテリジェントクリップ(iL用) LED LENSERインテリジェントクリップ(iL用)LED LENSER
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
防爆フラッシュライト(iLシリーズ)をベルトに装着して携帯するためのクリップです。 据え付け部分は360°回転し、ハンズフリーで足元や前方を照らすことも可能。 様々な用途に使用できる、便利なアクセサリです。 製品本体のクリップを外してお取り付けください。
適合機種EX7/EX7R/iL7/iL7Rトラスコ品番346-3045
拡張マグネット NLB-Vシリーズ用 日機拡張マグネット NLB-Vシリーズ用日機
1,098税込1,208
1セット(2個)
8日以内出荷
強力なネオジウム磁石を採用した、LEDハンディライトNLBシリーズ専用のマグネットオプションです。 本製品をNLBシリーズ(別売り)に取り付けることで、本体の背面マグネットだけでは設置しにくいスペースの限られた金属部や壁面などでも使用できます。
マグネットネオジウム磁石
吊り下げ式取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用 日機吊り下げ式取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用日機
2,998税込3,298
1セット(2個)
8日以内出荷
スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。
取付径(Φmm)20取付ねじ2-M4付属品M4×6L4本
角度調整取付金具 NLFシリーズ用 日機角度調整取付金具 NLFシリーズ用日機
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
防水型LED照明NLFシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P29(下穴)取付ねじ2-M4角度調整範囲±45°
樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用 日機樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用日機
929税込1,022
1セット(2個)
当日出荷
防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質ナイロン66径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ6.5×P40
取付マグネット NLUPシリーズ用 日機取付マグネット NLUPシリーズ用日機
3,798税込4,178
1セット(2個)
34日以内出荷
LED照明NLUPシリーズ(別売)用の取付マグネットとして使用できます。
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×28×8付属品六角穴付きボルト(M5×25L)4本入りマグネットネオジウム磁石
LEDライト 延長コード 川口電機製作所LEDライト 延長コード川口電機製作所
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
LEDライトと電池BOXの間に接続する延長コード。 LEDライト部と電池部を分離させて使用する事が出来るので架に電池部を固定しての使用も出来ます。
電球の種類LED
LEDライト ライト部長尺(30cm) 川口電機製作所LEDライト ライト部長尺(30cm)川口電機製作所
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
LEDライト。電池BOXに接続して使用。 長尺なので幅広く照らす事が可能。
電球の種類LED

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ部品