絞り込み
ブランド
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(4)
  • 朝日産業(3)
  • ハタヤリミテッド(1)
有効面積(m2)
  • 80
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 40(1)
  • 50(28)
  • 50~100(1)
  • 60(4)
  • 80~120(1)
  • 90(9)
  • 100(3)
  • 100~150(1)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 300(3)
  • 400(1)
消費電力(W)
  • 16(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド

    業務用電撃!蚊チッと

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥9,990税込¥10,989
    1台
    当日出荷
    光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
    用途各種工場や開放された作業場に。付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)仕様参考有効範囲(m2):約80適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下
  • 捕虫器 ムシポン MP-301 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン MP-301

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
    ¥21,900税込¥24,090
    1台
    3日以内出荷
    インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
    用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。トラスコ品番410-0557材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5電源(V)100消費電力(W)30有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
  • LED式捕虫器 MP-L301シリーズ 朝日産業

    LED式捕虫器 MP-L301シリーズ

    朝日産業
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    11日以内出荷
    【省エネ】。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W⇒16W)。もちろん捕獲力も抜群です。【長寿命】。光源寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)。ランプ交換によるゴミを減らすことができます。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。本体重量1.5kgと今までにない軽量化を実現しています。シンプルで軽量なMP-L301シリーズの標準タイプです。
    付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか幅(mm)740高さ(mm)175奥行(mm)60電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)50~80誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT30BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 1個LEDランプLT30BL/16-MPランプ寿命30000時間
  • 捕虫器 ムシポン MP-301DXB 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 ムシポン MP-301DXB

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    ¥23,900税込¥26,290
    1台
    当日出荷
    片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が背面に漏れず、窓際などから余計な虫を寄せ付けません。 衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。 虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
    付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほかトラスコ品番826-6706質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)捕虫紙S-201個アズワン品番64-3542-38RoHS指令(10物質対応)対応
  • デザイン捕虫器 Reflex 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    デザイン捕虫器 Reflex

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    ¥45,900税込¥50,490
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
    用途羽虫の捕獲付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚質量(kg)4.3直径(Φmm)200(スタンド部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)光源寿命5000時間
  • LED式捕虫器 Reflex-LED (リフレクス-LED) 朝日産業

    LED式捕虫器 Reflex-LED (リフレクス-LED)

    朝日産業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    11日以内出荷
    エコフレンドリーなフロアスタンド型LED捕虫器。Reflex(リフレクス)のLEDタイプ。LEDランプの寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)ランプ交換の手間が省けます。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W→16W)。もちろん捕獲力も抜群です。ランプ交換によるごみを減らすことができ、廃棄物処理費用の削減にもつながります。アルミの素材感を活かしたボディ。高品位アルマイト処理による美しい3つのカラーバリエーションから選択可能。自立式フロアスタンド型なので、工事不要でどこでも設置可能。両面のスリットから直接光だけでなく、反射光も出力。性能の異なる2タイプの捕虫紙採用により大量捕獲
    付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート 2枚、転倒防止用ゲルマット 4枚幅(mm)195質量(kg)4.3色シャンパンゴールド高さ(mm)814奥行(mm)157有効面積(m2)50~80誘虫ランプ捕虫器用LEDランプ LT30BL/16-MP 1灯(16W)LEDランプLT30BL/16-MP光源寿命30,000時間
  • 捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型) 朝日産業

    捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型)

    朝日産業
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なしトラスコ品番826-6705材質ステンレス(SUS304)幅(mm)740高さ(mm)175タイプ誘引:両面奥行(mm)60電源(V)単相100消費電力(W)30電源コード(m)1.8有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式光
  • 捕虫器 「MPR-01」 テープ自動巻取りタイプ 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器 「MPR-01」 テープ自動巻取りタイプ

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    ¥39,900税込¥43,890
    1台
    当日出荷
    テープ自動巻取式で交換の手間が省けます。 据置き可能で、設置も簡単です。 純国産モーター使用で、高精度・高耐久性・超静音です。
    用途医薬品・製紙・印刷・塗装工場ほか各種工場、レストラン、ホテル、旅館、病院、各種施設。トラスコ品番455-0382質量(kg)2.3電源(V)100消費電力(W)29有効面積(m2)50~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×110×200RoHS指令(10物質対応)対応

『忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器