絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
  • SHIMADA(17)
  • ピオニーコーポレーション(14)
  • SURE(石崎電機製作所)(13)
  • HS2(13)
  • 朝日産業(12)
  • Luics(11)
  • エスコ(7)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • フマキラー(5)
  • みのる産業(5)
  • インセクトキール(4)
  • オーム電機(3)
  • ベンハーはかり(3)
  • 板通(3)
  • サンエス(2)
  • 日本エアーテック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー

    岩崎電気
    429,800税込472,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)15.4仕上/支柱・カバー=ライトグレイ(マンセルN8.5)、天板・虫受皿=ライトグレイ(マンセルN8)定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス定格一次電圧(V)100定格二次電圧(V)50Hz時・6700コンデンサ内蔵、60Hz時・7000コンデンサ内蔵入力電流(A)50Hz時・1.8、60Hz時・1.5電源プラグ1.8m付適合ランプ大きさ:20W、灯数:2灯、種類:捕虫ランプ入力電力(W)50Hz時・60、60Hz時・50設置条件地上1.8m以上・チェーン吊り
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 鋼管柱取付 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 鋼管柱取付

    岩崎電気
    419,800税込461,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵適合ポール径(Φmm)89.1(3B)~101.6、□100mm
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 軒下用 吊下式 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 軒下用 吊下式

    岩崎電気
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器質量(kg)15.5仕上:支柱、カバー(ライトグレイ(マンセルN8.5))、天板、虫受皿(ライトグレイ(マンセルN8))取付条件:地上1.8m以上・チェーン吊り材質(本体)鋼板備考絶縁変圧器を使用し、保護格子内に人が手を入れたときや保護格子に人が手を触れたときに絶縁変圧器の一次側電路を自動的に遮断する保護装置を設けていますので、床面上1.8m以上の高さに取付けることができます。タイプ軒下用・吊下式定格一次電圧(V)100定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵入力電流(A)1.8/1.5(50Hz時/60Hz時)電源プラグ1.8m付適合ランプ捕虫ランプ20W×2灯(FL20SBL×2)入力電力(W)60/50(50Hz時/60Hz時)
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 屋外用 ポールトップ式 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 屋外用 ポールトップ式

    岩崎電気
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器質量(kg)22仕上:グレイ(マンセルN7)取付条件:地上3.5m以上タイプ屋外用・ポールトップ式定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵適合ランプ捕虫ランプ30W×2灯(FL30SBL×2)
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 壁取付 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 壁取付

    岩崎電気
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 取付金具 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 取付金具

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1セットほか
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器グレイ(マンセルN7)使用場所屋外・軒下用適合器具DWT30214・DWT30224・DWTS30214・DWTS30224
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー コンクリート柱取付 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー コンクリート柱取付

    岩崎電気
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。バンド(幅40mm)は付属しておりません。
    種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵

忌避剤・虫対策』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器