絞り込み
吸着力
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
429件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH6800用 3点締めクランプ ノガ

    PH6800用 3点締めクランプ

    ノガ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • PH4016、PH6600用 3点締めクランプ ノガ

    PH4016、PH6600用 3点締めクランプ

    ノガ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • PH3100用 回転クランプ ノガ

    PH3100用 回転クランプ

    ノガ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • PH3100用 3点締めクランプ ノガ

    PH3100用 3点締めクランプ

    ノガ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • PH2040、PH6400用 3点締めクランプ ノガ

    PH2040、PH6400用 3点締めクランプ

    ノガ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • V形電磁ホルダ カネテック

    V形電磁ホルダ

    カネテック
    99,980税込109,978
    1個
    41日以内出荷
    用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。使用率(%)100%ED
  • 電磁チャック用整流器 KR-T形 カネテック

    電磁チャック用整流器 KR-T形

    カネテック
    269,800税込296,780
    1台
    60日以内出荷
    電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。 出力電圧計付です。 出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。 電源ケーブル(2m)付。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。 直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。電源単相 AC100/200V 50/60Hz定格出力電圧DC 0-120V
  • マグネットホルダ カネテック

    マグネットホルダ

    カネテック
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ワークの保持角度は15°、45°、60°、90°、105°、120°の6通りに使用できます。 ON-OFF切換可能。 鋼板での吸着力は、KM-S9、S12の両面吸着時とほぼ同等で、105°使用時以外では2面吸着でも吸着力はほとんど低下しません。
    用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。
  • アングルクランプ カネテック

    アングルクランプ

    カネテック
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    吸着面にV溝を持っていますので、平板材料の他に丸鋼・パイプなどの曲面を有する材料にも使用できます。 ON-OFF切替機能付き 保持角度は90°のみ
    用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。 また、ブロックとしての使用も可能です。トラスコ品番808-6021寸法(mm)長さ72×幅36×高さ120質量(kg)1吸着力(N)400
  • スチールマグネクリップ SK(新潟精機)

    スチールマグネクリップ

    SK(新潟精機)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    クリップでメモを挟むことができます。
  • 六角形永磁ホルダ カネテック

    六角形永磁ホルダ

    カネテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
    ねじ長さ(mm)10材質(マグネット)フェライト磁石
  • 六角形永磁ホルダ プレート付 カネテック

    六角形永磁ホルダ プレート付

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。
    材質マグネット:フェライト磁石
  • 永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック

    永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ

    カネテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで取付ねじ-
  • 永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ

    カネテック
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。材質マグネット:アルニコ磁石取付ねじ-
  • 永電磁ホルダ 角形タイプ カネテック

    永電磁ホルダ 角形タイプ

    カネテック
    98,980税込108,878
    1個
    61日以内出荷
    連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
    用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24トラスコ品番406-3465寸法(mm)50×50×50質量(kg)0.75電流(A)0.43電圧(V)DC24吸着力(N)250寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
  • 薄形電磁ホルダー カネテック

    薄形電磁ホルダー

    カネテック
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。適合(整流器)KR-N101A/N103A RH-M102C/M105B/M205B/M210B高さ(mm)30電圧(V)DC90
  • マグネット JUR NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JUR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • マグネット JSU NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSU

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • マグネット JRN NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JRN

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプめねじ
  • マグネット JRB NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JRB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    タイプ貫通穴寸法h(mm)3.5
  • マグネット JBR NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JBR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用) カネテック

    整流器 高速制御タイプ(電磁ホルダ用)

    カネテック
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。幅(mm)175高さ(mm)230タイプ逆励磁回路タイプ奥行(mm)140入力電圧(V)単相100出力電流(A)2.0
  • 薄型永磁ホルダー SK(新潟精機)

    薄型永磁ホルダー

    SK(新潟精機)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。
    用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外径h公差仕様。金型への使用に対応しています。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。表面処理なし取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可h公差範囲(mm)0~-0.012高さ公差(mm)0~-0.1
  • 永磁ホルダー SK(新潟精機)

    永磁ホルダー

    SK(新潟精機)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。仕様M5×0.8のネジ穴付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形電磁ホルダ カネテック

    薄形電磁ホルダ

    カネテック
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    電圧(V)DC24
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6990質量(g)11外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])90[9]
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6957質量(g)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])50[5]材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6973質量(g)1.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])3[0.3]
  • 永磁ホルダ(ネオジム磁石) ギガ・セレクション

    永磁ホルダ(ネオジム磁石)

    ギガ・セレクション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
    表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
  • 永磁ホルダ専用ハンドル ギガ・セレクション

    永磁ホルダ専用ハンドル

    ギガ・セレクション
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • 電磁ホルダ高速制御器 カネテック

    電磁ホルダ高速制御器

    カネテック
    269,800税込296,780
    1台
    46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒形電磁ホルダ カネテック

    棒形電磁ホルダ

    カネテック
    189,800税込208,780
    1台
    30日以内出荷
    この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
    用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A電圧(V)DC90コード長さ(m)0.3使用率(%)50ED
  • 薄型電磁ホルダ カネテック

    薄型電磁ホルダ

    カネテック
    18,980税込20,878
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げをしています。
    用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24寸法(mm)Φ30×25質量(g)100タイプコード上面引出し仕様電流(A)0.09電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED吸着力(N[kgf])最大80[8]寸法P1(mm)10寸法P2(mm)7.5寸法C(Φmm)3.5寸法M1(mm)M6×1.0深12寸法M2(mm)Φ4深2
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック
    12,980税込14,278
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
    用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED
  • 切換式永磁ホルダ カネテック

    切換式永磁ホルダ

    カネテック
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    各面に10mmまでの追加工が可能です。(ON/OFF操作面と背面を除く) ワークに合わせた専用治具とすることで作業性がアップします。 防滴構造のため、放電加工など液中での使用が可能です。
    用途小物ワークの固定用治具として使用できるほか、研削時の3点支持用ブロックとしても利用できます。付属品六角棒スパナ
  • 自動釈放形電磁ホルダ カネテック

    自動釈放形電磁ホルダ

    カネテック
    19,980税込21,978
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
    用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED
  • 仮溶接用マグネット カネテック

    仮溶接用マグネット

    カネテック
    229,800税込252,780
    1台
    40日以内出荷
    スイッチひとつで目合わせ部に吸着します。 修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます。 WKS-26及び30形系は移動が簡単な車輪つきです。 WKS-16形は現場での移動や持運びが容易なハンディタイプです。 整流器付です。
    用途鋼板仮溶接作業での目違い修正が簡単にできる電磁石応用の器具です。電圧(V)単相 AC200使用率(%)100ED
  • 永磁ホルダ 塗装仕様 カネテック

    永磁ホルダ 塗装仕様

    カネテック
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。 背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。 背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。 プレス金型に埋込んで使用することができます。 ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。表面処理塗装ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
  • マグネット台 KM-B2用 カネテック

    マグネット台 KM-B2用

    カネテック
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
マグネットホルダー