絞り込み
吸着力
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
449件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ES007 永磁ホルダ Φ15×15(アルニコ) 二六製作所

    ES007 永磁ホルダ Φ15×15(アルニコ)

    二六製作所
    1,498税込1,648
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES006 永磁ホルダ Φ10×18-M5深8タップ穴(アルニコ) 二六製作所

    ES006 永磁ホルダ Φ10×18-M5深8タップ穴(アルニコ)

    二六製作所
    1,598税込1,758
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES005 永磁ホルダ Φ10×15(アルニコ) 二六製作所

    ES005 永磁ホルダ Φ10×15(アルニコ)

    二六製作所
    1,398税込1,538
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES004 永磁ホルダ Φ7×13(アルニコ) 二六製作所

    ES004 永磁ホルダ Φ7×13(アルニコ)

    二六製作所
    1,598税込1,758
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES003 永磁ホルダ Φ7×8(アルニコ) 二六製作所

    ES003 永磁ホルダ Φ7×8(アルニコ)

    二六製作所
    2,498税込2,748
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES002 永磁ホルダ Φ5×13(アルニコ) 二六製作所

    ES002 永磁ホルダ Φ5×13(アルニコ)

    二六製作所
    1,598税込1,758
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES001 永磁ホルダ Φ5×8(アルニコ) 二六製作所

    ES001 永磁ホルダ Φ5×8(アルニコ)

    二六製作所
    1,998税込2,198
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • EP002 磁気回路 57.5×50×51 二六製作所

    EP002 磁気回路 57.5×50×51

    二六製作所
    13,980税込15,378
    1パック
    4日以内出荷
    永久磁石や電磁石と鉄等の強磁性体を組合せて磁路(磁束が流れる経路)を作り、目的の範囲に磁束を集めたり磁束分布を均一にしたりする回路のことです。鉄等の強磁性体に磁束が流れて漏洩磁束が少なくなるので、磁力を効率良く使用することができます。オーダーメイドでの磁気回路の製作も承っています。
    用途磁化水用
  • EP001 磁気回路 65.5×50×51 二六製作所

    EP001 磁気回路 65.5×50×51

    二六製作所
    13,980税込15,378
    1パック
    4日以内出荷
    永久磁石や電磁石と鉄等の強磁性体を組合せて磁路(磁束が流れる経路)を作り、目的の範囲に磁束を集めたり磁束分布を均一にしたりする回路のことです。鉄等の強磁性体に磁束が流れて漏洩磁束が少なくなるので、磁力を効率良く使用することができます。オーダーメイドでの磁気回路の製作も承っています。
    用途磁化水用
  • 永磁ホルダ(ネオジム磁石) ギガ・セレクション

    永磁ホルダ(ネオジム磁石)

    ギガ・セレクション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
    表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
  • 永磁ホルダ専用ハンドル ギガ・セレクション

    永磁ホルダ専用ハンドル

    ギガ・セレクション
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • 電磁ホルダ高速制御器 カネテック

    電磁ホルダ高速制御器

    カネテック
    269,800税込296,780
    1台
    46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒形電磁ホルダ カネテック

    棒形電磁ホルダ

    カネテック
    189,800税込208,780
    1台
    30日以内出荷
    この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
    用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A電圧(V)DC90コード長さ(m)0.3使用率(%)50ED
  • 薄型電磁ホルダ カネテック

    薄型電磁ホルダ

    カネテック
    18,980税込20,878
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げをしています。
    用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24寸法(mm)Φ30×25質量(g)100タイプコード上面引出し仕様電流(A)0.09電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED吸着力(N[kgf])最大80[8]寸法P1(mm)10寸法P2(mm)7.5寸法C(Φmm)3.5寸法M1(mm)M6×1.0深12寸法M2(mm)Φ4深2
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック
    12,980税込14,278
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
    用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED
  • 切換式永磁ホルダ カネテック

    切換式永磁ホルダ

    カネテック
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    各面に10mmまでの追加工が可能です。(ON/OFF操作面と背面を除く) ワークに合わせた専用治具とすることで作業性がアップします。 防滴構造のため、放電加工など液中での使用が可能です。
    用途小物ワークの固定用治具として使用できるほか、研削時の3点支持用ブロックとしても利用できます。付属品六角棒スパナ
  • 自動釈放形電磁ホルダ カネテック

    自動釈放形電磁ホルダ

    カネテック
    19,980税込21,978
    1台
    30日以内出荷
    屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
    用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED
  • 仮溶接用マグネット カネテック

    仮溶接用マグネット

    カネテック
    229,800税込252,780
    1台
    40日以内出荷
    スイッチひとつで目合わせ部に吸着します。 修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます。 WKS-26及び30形系は移動が簡単な車輪つきです。 WKS-16形は現場での移動や持運びが容易なハンディタイプです。 整流器付です。
    用途鋼板仮溶接作業での目違い修正が簡単にできる電磁石応用の器具です。電圧(V)単相 AC200使用率(%)100ED
  • 永磁ホルダ 塗装仕様 カネテック

    永磁ホルダ 塗装仕様

    カネテック
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。 背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。 背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。 プレス金型に埋込んで使用することができます。 ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。表面処理塗装ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
  • マグネット台 KM-B2用 カネテック

    マグネット台 KM-B2用

    カネテック
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
  • マグネット台 KM-B1用 カネテック

    マグネット台 KM-B1用

    カネテック
    4,798税込5,278
    1台
    7日以内出荷
  • ホルダ用整流器 カネテック

    ホルダ用整流器

    カネテック
    299,800税込329,780
    1台
    45日以内出荷
    ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります。) 電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。
    用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。仕様消磁機能あり
  • ハイブリッドホルダ カネテック

    ハイブリッドホルダ

    カネテック
    31,980税込35,178
    1台
    30日以内出荷
    残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
    用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24使用率(%)100ED
  • エクリプス ホールドファースト ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ホールドファースト

    ECLIPSE MAGNETICS
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ねじ止めしたハンドル付です。 ワークの保持、持ち運び、組み立てに使用できます。
  • エクリプス シートメタル運搬マグネット ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス シートメタル運搬マグネット

    ECLIPSE MAGNETICS
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    鉄のシートメタルの運搬に使用します。 アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。
    質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98磁力(kg)170
  • エクリプス 切粉掻き集め棒 ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 切粉掻き集め棒

    ECLIPSE MAGNETICS
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    小さな部品を掻き集めることができます。 クイックリリースハンドル付。 軽量で、シャフトは錆びません。
    長さ(mm)400能力(kg)掻集:6.35磁力(kg)0.476
  • エクリプス マグネットスイーパー ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス マグネットスイーパー

    ECLIPSE MAGNETICS
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    伸縮式ハンドル。 工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。 ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。
    全高(mm)1050ヘッド幅(mm)385磁力(kg)2
  • エクリプス マグネットキャッチ ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス マグネットキャッチ

    ECLIPSE MAGNETICS
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。 冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。
    寸法(mm)80×101.5×36(厚)質量(kg)1.4磁力(kg)50
  • エクリプス フレキシブルピックアップ工具 ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス フレキシブルピックアップ工具

    ECLIPSE MAGNETICS
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
  • エクリプス シートメタルフローター ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス シートメタルフローター

    ECLIPSE MAGNETICS
    51,980税込57,178
    1ペア
    4日以内出荷から92日以内出荷
    マグネットの反発力を利用して、シートメタルを1枚ずつ、取り易くします。
  • エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ)

    ECLIPSE MAGNETICS
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
    仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2取付マグネット裏面のねじ穴寸法B(mm)50使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタヒルシュマンコネクター寸法D1M5
  • エクリプス フェライト ディスク ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス フェライト ディスク

    ECLIPSE MAGNETICS
    999税込1,099
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)5
  • エクリプス アルニコ メイジャー ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス アルニコ メイジャー

    ECLIPSE MAGNETICS
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    小物部品を磁化することができます。 導波管の分野に適応できます。
    幅(mm)両極間:27.3質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.5×50×111磁束密度(両極間中心点での)0.210Wb/m、2000ガウス
  • エクリプス ネオジム リング ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ネオジム リング

    ECLIPSE MAGNETICS
    3,798税込4,178
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷
    さら穴ねじの装着に適しています。 ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
  • エクリプス フェライト U字溝(チャンネル) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス フェライト U字溝(チャンネル)

    ECLIPSE MAGNETICS
    20,980税込23,078
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    マイルド鋼ボディー
    最高使用温度(℃)120穴径(mm)4.2
  • エクリプス アルニコ 長方形マグネット ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス アルニコ 長方形マグネット

    ECLIPSE MAGNETICS
    10,980税込12,078
    1パック(5ペア)ほか
    4日以内出荷
    用途リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室
  • エクリプス アルニコ マイナー ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス アルニコ マイナー

    ECLIPSE MAGNETICS
    16,980税込18,678
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    用途教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用寸法(mm)N・S極の距離:6.3質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)22.2×7.9×11.1磁力(kg)0.9
  • エクリプス アルニコ 円筒形マグネット ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス アルニコ 円筒形マグネット

    ECLIPSE MAGNETICS
    2,498税込2,748
    1パック(5ペア)ほか
    4日以内出荷
    用途リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路磁束密度1200ガウス
  • ケーブルハンガ カネテック

    ケーブルハンガ

    カネテック
    6,098税込6,708
    1個
    8日以内出荷
    積み重ねた薄鉄板の引きはがしにも使える強力な吸着力をもっています。 80N(8kgf)の横すべり抗力があり、ハンガーとしても十分な吸着力で保持します。
    用途溶接用ケーブルがけ、造船、鉄鋼、橋梁・製缶・建築などの作 業現場の備品整理に大変便利です。質量(g)400吸着力300N(30kgf)吸着力(N)130本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×27.6×40アズワン品番64-5016-35
  • マグネットホルダー 杉原産業

    マグネットホルダー

    杉原産業
    899税込989
    1個
    48日以内出荷
マグネットホルダー
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
11ページ目: マグネットホルダー 【通販モノタロウ】 マグネット用品