絞り込み
吸着力
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
428件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールキャッチ テクノプラン

    オールキャッチ

    テクノプラン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)200
  • マグネット保持具 マグパッド(R) カネテック

    マグネット保持具 マグパッド(R)

    カネテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番406-4216寸法(mm)66×26×9質量(g)35吸着力(N)80
  • マグネット JSF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSF

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • マグネット JRF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JRF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプめねじ
  • マグネット JFBS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JFBS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スティール
  • 強力マグネットホルダ カネテック

    強力マグネットホルダ

    カネテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。 外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。
    用途建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。仕様ON/OFF機能なしトラスコ品番288-3317質量(g)750吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×44取付用ねじ穴M8×1.25
  • マグハンガー カネテック

    マグハンガー

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
    参考※吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。取手取付ねじM6×1.0
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6981質量(g)2.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])50[5]
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・ネオジム磁石を使用したステンレス製永磁ホルダ。・薄型で強力な吸着力かつ、中央にタップ穴あり。
    用途・精密機器及び部材の保持具に適する。質量(kg)約0.10外形寸法(mm)Φ38×t12吸着力294.3N(30kgf)以上表面処理なし主要材質本体及びポールピース:SUS430/セパレータ:SUS304/内部磁石:ネオジム磁石
  • NBK マグネット NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK マグネット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    ・ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。・ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。・鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。・ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。・JRM:おねじタイプ。 JRF:めねじタイプ。・ゴムジャケットは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:黒。 末尾記号”WH”:白。※使用上の注意。 取りつけ相手側にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。
  • マグネット付丸型ホルダ おねじ ラクテム

    マグネット付丸型ホルダ おねじ

    ラクテム
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
    丸形おねじに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して、磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。六角ナットが付いていますので高さ微調整やねじ穴でなくても使用可能です。
    用途ねじ穴、丸穴を利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23ねじSUS304相当六角ナットSUS304相当(1種)材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • マグネット付丸型ホルダ めねじ ラクテム

    マグネット付丸型ホルダ めねじ

    ラクテム
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。
    用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 強磁力マグネットバー テクノプラン

    強磁力マグネットバー

    テクノプラン
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ 杉原産業

    マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ

    杉原産業(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)7.8質量(g)0.7吸着力(N)2深さ(mm)取付ねじ:3公差(mm)直径:+0/-0.1取付ねじサイズM2×0.4直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付 ねじホルダ 十字穴 ラクテム

    マグネット付 ねじホルダ 十字穴

    ラクテム
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。両側が六角穴のタイプもご用意しております。
    材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(十字穴付皿小ねじ)SUS304相当寸法L(mm)12表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ穴の形状六角穴、十字穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • マグネット付六角ホルダ ラクテム

    マグネット付六角ホルダ

    ラクテム
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    六角ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。 六角形状の為、締め付け回らないようスパナ等で保持することができます。 また、反対にスパナ等を使用し強く締め付けることも可能です。
    用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。材質(本体)SS400表面処理ニッケルメッキ(マグネット)表面処理(本体)無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石
  • 1670N 電磁マグネットホルダー エスコ

    1670N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付

    ラクテム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • Φ40x  8mm/410N 強力マグネット エスコ

    Φ40x 8mm/410N 強力マグネット

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ40×8(雄ネジ部分込:20)吸着力(N)410(41kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM8
  • Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット エスコ

    Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
  • Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ

    Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット

    エスコ
    395税込435
    1個
    欠品中
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
  • Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット エスコ

    Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット

    エスコ
    745税込820
    1個
    当日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • Φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット エスコ

    Φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
  • Φ 8x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコ

    Φ 8x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個)

    エスコ
    1,498税込1,648
    1組
    当日出荷
    材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ8×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
  • Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット エスコ

    Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
  • マグネットホルダー+テストインジケーターセット ノガ

    マグネットホルダー+テストインジケーターセット

    ノガ
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。 NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。
    全長(mm)アーム(先端含む):128.5目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38マグネット部寸法(mm)30×40×35H
  • マグネットホルダー+テストインジケーターセット ノガ

    マグネットホルダー+テストインジケーターセット

    ノガ
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
    目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38
  • マグネットホルダー+ダイヤルゲージセット ノガ

    マグネットホルダー+ダイヤルゲージセット

    ノガ
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
    目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
  • DC24V/Φ65mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ65mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984CM-5吸着力(N)1677
  • Φ30x 4mm/M4 接極子プレート エスコ

    Φ30x 4mm/M4 接極子プレート

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-22
  • Φ80x18 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコ

    Φ80x18 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    105日以内出荷
    エスコ品番EA781EH-23吸着力(N)600
  • Φ63x14 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個) エスコ

    Φ63x14 mm 強力マグネット(ねじ穴付/1個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EH-22吸着力(N)350
  • Φ13x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付/20個) エスコ

    Φ13x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付/20個)

    エスコ
    3,880税込4,268
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EH-12吸着力(N)10
  • Φ10x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付/20個) エスコ

    Φ10x4.5mm 強力マグネット(ねじ穴付/20個)

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EH-11吸着力(N)4
  • Φ25 x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ25 x7.0mm 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EF-17吸着力(N)150外径(Φmm)(ネジ受け部)8ねじ寸法M4
  • Φ88x8.5mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個 エスコ

    Φ88x8.5mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個

    エスコ
    9,500税込10,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EE-69吸着力(N)411.8
  • Φ22x 6 mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個 エスコ

    Φ22x 6 mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EE-61吸着力(N)49
  • Φ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ20.5x19mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EB-4吸着力(N)40
マグネットホルダー