絞り込み
吸着力
- 1kg(3)
- 1.1kg(1)
- 1.28kg(1)
- 1.3kg(1)
- 1.6kg(1)
- 1.65kg(1)
- 1.7kg(1)
- 1.8kg(1)
- 1.9kg(1)
- 2kg(2)
- 4.8kg(2)
- 10.5kg(1)
- 14kg(1)
- 123g(1)
- 130g(1)
- 150N(1)
- 300g(2)
- 400g(2)
- 700g(2)
- 1000N(1)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- ECLIPSE MAGNETICS
- モノタロウ(7)
- エスコ(143)
- カネテック(59)
- テクノプラン(48)
- ラクテム(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- TRUSCO(18)
- 杉原産業(17)
- RS PRO(16)
- ノガ(9)
- 菱小(7)
- SK(新潟精機)(6)
- シンワ測定(4)
- 下西製作所(4)
- 下西技研工業(4)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- BeHAUS(2)
- ギガ・セレクション(2)
- 理研計測器(1)
- ブランドをもっと見る

エクリプス 電磁マグネット(通電時オン)
ECLIPSE MAGNETICS¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター
エクリプス ネオジム ディスクマグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)ほか4日以内出荷から107日以内出荷コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。最高使用温度(℃)80
エクリプス 伸縮式ピックアップ工具
ECLIPSE MAGNETICS¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。 磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。長さ(mm)147~660質量(kg)0.04磁力(kg)1
エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート
ECLIPSE MAGNETICS¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
エクリプス アルニコ ボタン
ECLIPSE MAGNETICS¥9,298~税込¥10,228~1パック(2個)ほか4日以内出荷から15日以内出荷用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途
エクリプス シートメタル運搬マグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷鉄のシートメタルの運搬に使用します。 アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98磁力(kg)170
エクリプス 切粉掻き集め棒
ECLIPSE MAGNETICS¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷小さな部品を掻き集めることができます。 クイックリリースハンドル付。 軽量で、シャフトは錆びません。長さ(mm)400能力(kg)掻集:6.35磁力(kg)0.476
エクリプス マグネットスイーパー
ECLIPSE MAGNETICS¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷伸縮式ハンドル。 工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。 ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。全高(mm)1050ヘッド幅(mm)385磁力(kg)2
エクリプス マグネットキャッチ
ECLIPSE MAGNETICS¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。 冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。寸法(mm)80×101.5×36(厚)質量(kg)1.4磁力(kg)50
エクリプス フレキシブルピックアップ工具
ECLIPSE MAGNETICS¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
エクリプス シートメタルフローター
ECLIPSE MAGNETICS¥51,980~税込¥57,178~1ペア4日以内出荷から92日以内出荷マグネットの反発力を利用して、シートメタルを1枚ずつ、取り易くします。
エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ)
ECLIPSE MAGNETICS¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。寸法B(mm)50寸法D1M5使用電圧(V)DC24コネクタヒルシュマンコネクター取付マグネット裏面のねじ穴仕上機械加工面にニッケルメッキ仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2
エクリプス アルニコ メイジャー
ECLIPSE MAGNETICS¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷小物部品を磁化することができます。 導波管の分野に適応できます。幅(mm)両極間:27.3質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.5×50×111磁束密度(両極間中心点での)0.210Wb/m、2000ガウス
エクリプス ネオジム リング
ECLIPSE MAGNETICS¥3,798~税込¥4,178~1パック(5個)ほか4日以内出荷さら穴ねじの装着に適しています。 ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
エクリプス フェライト U字溝(チャンネル)
ECLIPSE MAGNETICS¥20,980~税込¥23,078~1パック(2個)ほか4日以内出荷マイルド鋼ボディー最高使用温度(℃)120穴径(mm)4.2
エクリプス アルニコ 長方形マグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥10,980~税込¥12,078~1パック(5ペア)ほか4日以内出荷用途リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室
エクリプス アルニコ マイナー
ECLIPSE MAGNETICS¥16,980税込¥18,6781パック(10個)4日以内出荷用途教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用寸法(mm)N・S極の距離:6.3質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)22.2×7.9×11.1磁力(kg)0.9
エクリプス アルニコ 円筒形マグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥2,498~税込¥2,748~1パック(5ペア)ほか4日以内出荷用途リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路磁束密度1200ガウス