絞り込み
吸着力
  • 0.3N(1)
  • 0.4N(1)
  • 1.7N(1)
  • 7.8N(2)
  • 49N(2)
  • 98N(2)
  • 108N(1)
  • 117.6N(2)
  • 147N(5)
  • 176N(2)
  • 196N(4)
  • 294N(6)
  • 343N(2)
  • 392N(2)
  • 490N(4)
  • 784N(4)
  • 980N(6)
  • 1078N(1)
  • 1274N(2)
  • 1470N(2)
ブランド
  • テクノプラン
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(142)
  • カネテック(59)
  • ラクテム(33)
  • ECLIPSE MAGNETICS(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • TRUSCO(18)
  • 杉原産業(17)
  • RS PRO(17)
  • ノガ(9)
  • 菱小(7)
  • SK(新潟精機)(6)
  • シンワ測定(4)
  • 下西製作所(4)
  • 下西技研工業(4)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • BeHAUS(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • 理研計測器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 墨糸ホルダー テクノプラン

    墨糸ホルダー

    テクノプラン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • ハンドマグネット テクノプラン

    ハンドマグネット

    テクノプラン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 永磁ホルダー テクノプラン

    永磁ホルダー

    テクノプラン(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • ホルダーベース テクノプラン

    ホルダーベース

    テクノプラン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ノズルホルダー テクノプラン

    ノズルホルダー

    テクノプラン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ドレッサーホルダー テクノプラン

    ドレッサーホルダー

    テクノプラン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)784
  • オールキャッチ テクノプラン

    オールキャッチ

    テクノプラン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)200
  • 強磁力マグネットバー テクノプラン

    強磁力マグネットバー

    テクノプラン
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 電磁ホルダー テクノプラン

    電磁ホルダー

    テクノプラン
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
  • マグネットV型ホルダー テクノプラン

    マグネットV型ホルダー

    テクノプラン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 超強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    超強磁力マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    41,980税込46,178
    1個
    17日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
  • 丸型マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    丸型マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
  • 超強磁力マグネットバー テクノプラン

    超強磁力マグネットバー

    テクノプラン
    41,980税込46,178
    1個
    17日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
  • 丸型マグネットバー テクノプラン

    丸型マグネットバー

    テクノプラン
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
  • 丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ テクノプラン

    丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ

    テクノプラン
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。
    用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:280パイプ直径(Φmm)25
  • 超強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    超強磁力マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
    材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 耐熱型強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    耐熱型強磁力マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    33,980税込37,378
    1個
    17日以内出荷
    主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
    材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 耐熱型強磁力マグネットバー テクノプラン

    耐熱型強磁力マグネットバー

    テクノプラン
    33,980税込37,378
    1個
    17日以内出荷
    主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
    材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 角形マグネットホルダー テクノプラン

    角形マグネットホルダー

    テクノプラン
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。
    温度(℃)短時間上限:300使用温度(℃)上限:250表面処理赤塗装使用磁石サマリウムコバルト
  • 強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    強磁力マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 超強磁力マグネットバー テクノプラン

    超強磁力マグネットバー

    テクノプラン
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
    材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 吊下プレートマグネット テクノプラン

    吊下プレートマグネット

    テクノプラン
    219,800税込241,780
    1個
    91日以内出荷
    強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
  • 角型マグネットバー テクノプラン

    角型マグネットバー

    テクノプラン
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    液体の流路や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外での液中使用は「密閉溶接タイプ」をご使用ください。かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。その際は、密閉溶接タイプをご使用ください。標準タップ穴加工は、両端中央に「M5×0.8深さ7mm」です。
    使用環境温度(℃)上限約80角辺(mm)□25表面磁束密度(mT)最大:230(2300G)
  • 吊下プレートマグネット テクノプラン

    吊下プレートマグネット

    テクノプラン
    159,800税込175,780
    1個
    91日以内出荷
    強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
    寸法(mm)使用アイボルト:M10(Φ25)高さ(mm)74吸引能力【距離】15cmクギ 130~170mm、M10ナット 60~90mm、M10×25ボルト 100~130mm
  • ハイブリッド電磁ホルダー テクノプラン

    ハイブリッド電磁ホルダー

    テクノプラン
    139,800税込153,780
    1個
    62日以内出荷
    磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、一個ずつ吊り上げることが可能です。自動車関連メーカーにおける鋳物等、異形部品自動搬送、供給装置用として最適です。
    質量(kg)3.5定格電圧(V)DC90吸着力(N)約90定格電流(A)約0.4使用率(%)50ED
  • 電磁ホルダー整流器 テクノプラン

    電磁ホルダー整流器

    テクノプラン
    29,980税込32,978
    1個
    62日以内出荷
    交流電源入力を直流に整流し、電磁ホルダーに出力します。
  • 電磁ホルダー整流器 テクノプラン

    電磁ホルダー整流器

    テクノプラン
    129,800税込142,780
    1個
    62日以内出荷
    電圧調整により、ワークごとに搬送に適した磁力設定が可能です。
    電流(A)出力 3電圧(V)入力 単相AC200、出力 DC0~180
  • ハイブリッド電磁ホルダー テクノプラン

    ハイブリッド電磁ホルダー

    テクノプラン
    15,980税込17,578
    1個
    62日以内出荷
    永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、。 逆通電によるOFFが可能です。使用率:連続100%ED。 ※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です
    電圧(V)DC24
  • 電磁ホルダー整流器 テクノプラン

    電磁ホルダー整流器

    テクノプラン
    169,800税込186,780
    1個
    62日以内出荷
    微細な電圧の調整により磁力を制御することで、ワークの複数取りによるエラーが防げます。1個または1枚吸着をした後に、フル吸着に移行する制御により、枚数制御をした上で高速搬送が可能になります。また、電圧=磁力調整によって、意図的な複数取り(2個・3個取りをねらう等)も可能になります。オプションで、一度に複数のワークを取り、所定の場所へ1個または1枚ずつ配材していくような制御も可能です。
    仕様逆励磁回路:有り(自動)入力電圧(V)単相AC100電流容量(A)3端子外部制御:有り
  • 永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】 テクノプラン

    永磁ホルダー 角型【塗装仕様<耐熱型>】

    テクノプラン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。
    用途測定器取付穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型強力簡易型ホルダ テクノプラン

    薄型強力簡易型ホルダ

    テクノプラン
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    吸着力(N)1862
  • 薄型簡易型ホルダ テクノプラン

    薄型簡易型ホルダ

    テクノプラン
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    吸着力(N)1320
  • 定規ホルダー テクノプラン

    定規ホルダー

    テクノプラン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 耐熱型マグネットホルダー テクノプラン

    耐熱型マグネットホルダー

    テクノプラン
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    吸着力(N)980
  • 丸型マグネットバータップ穴有り テクノプラン

    丸型マグネットバータップ穴有り

    テクノプラン(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 丸型マグネットバー テクノプラン

    丸型マグネットバー

    テクノプラン
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
  • 簡易型ホルダー テクノプラン

    簡易型ホルダー

    テクノプラン
    639税込703
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 簡易型ホルダ テクノプラン

    簡易型ホルダ

    テクノプラン
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    吸着力(N)980
  • 角型マグネットバータップ穴有り テクノプラン

    角型マグネットバータップ穴有り

    テクノプラン
    19,980税込21,978
    1個
    94日以内出荷
  • 角型マグネットバー テクノプラン

    角型マグネットバー

    テクノプラン
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
マグネットホルダー