絞り込み
吸着力
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 121128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドマグネット用 ハンドバー 下西製作所

    ハンドマグネット用 ハンドバー

    下西製作所
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    ハンドバーを取り付けることで、手の届かない床面に使用できます。
    トラスコ品番100-6703高さ(mm)800質量(g)295寸法(全長)(mm)800
  • 防水型マグハンド カネテック

    防水型マグハンド

    カネテック
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    吸着部が長くより多くの鉄片回収が可能です。 吸着部が細いため、狭所や溝部での使用にも応用できます。
    用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に適します。また、粉体からの鉄片除去にも応用できます。寸法(mm)吸着範囲:Φ26.5×210全長(mm)590質量(kg)0.9吸着量切屑(ドライ):約200g、ショット玉:約1.2kg
  • 電磁レール カネテック

    電磁レール

    カネテック
    359,800税込395,780
    1台
    60日以内出荷
    薄鋼板のパイラ等で逆吊に搬送された鋼板を落下させるマグネットコンベアに用います。
    質量(kg)25寸法L(mm)500電流(A)0.52定格DC180V、連続寸法L1(mm)300
  • 磁化レール C型 カネテック

    磁化レール C型

    カネテック
    489,800税込538,780
    1台
    60日以内出荷
    薄鋼板のパイラ等で逆吊に搬送された鋼板を落下させるマグネットコンベアに用います。
    質量(kg)50寸法L(mm)1000電流(A)1.01定格DC180V、連続寸法L1(mm)270×3
  • 高磁力プレートマグネット カネテック

    高磁力プレートマグネット

    カネテック
    239,800税込263,780
    1台
    45日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 完全密閉式のため、液中への設置も可能です。 特性値1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。 吸着面積の大きいマグネット配列の採用により、フラットタイプと比べ磁束密度が2割以上アップ。(PCMN-Z形)
    材質SUS304使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.5[5000]表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.2T(12000G)
  • マグハンド カネテック

    マグハンド

    カネテック
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。 HMC-T形は本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐磨耗性が向上しました。(150℃までの高温対応型)
    用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。質量(kg)2.3寸法H(mm)764寸法D(Φmm)112寸法W(mm)104寸法h(mm)95吸着量M10平座金の場合:約0.6kg、M4×10ネジの場合:約0.7kg
  • プレートマグネット カネテック

    プレートマグネット

    カネテック
    199,800税込219,780
    1台
    45日以内出荷
    一定の幅を持った磁極全体に均一な磁界を発生させています。 従来の高磁力マグネットをしのぐ1.4テスラ(14,000ガウス)以上の磁束密度を実現。 マグネット棒のN・S・N・S構造に比べ、有効磁極が100%となり、確実な磁極効果が得られます。 高勾配構造によりこれまでの除鉄用マグネットでは捕捉できなかった微鉄粉にも対応し、連続的な捕獲が可能です。 メーカー独自の表面処理を行なうことにより、磨耗や腐食に非常に強くなっています。
  • HMCー10A,50A用  バネ カネテック

    HMCー10A,50A用 バネ

    カネテック
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷

磁選機器』には他にこんなカテゴリがあります

鉄粉/鉄片回収用品
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
4ページ目: 鉄粉/鉄片回収用品 【通販モノタロウ】 磁選機器